カテゴリ
- メカニカル部品(4,287)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,776)
- 自動車純正部品(1,383)
- 機構部品(793)
- 切削工具(690)
- 空調・照明・電設資材(621)
- パソコン/周辺機器(589)
- 農業機械(534)
- 制御機器(504)
- ねじ・ボルト・釘(410)
- 測定用品(381)
- 物流用品(359)
- 作業工具(334)
- オフィス家具(315)
- 建築金物(284)
- 店舗什器・備品(279)
- 厨房用品(275)
- 卓上消耗品(241)
- 配管・水廻り設備部材(227)
- 科学研究・開発用品(182)
- FA担当者のオススメ新商品(152)
- 事務用品(132)
- 家電(115)
- 日用品(108)
- 油圧機器・油圧ホース(103)
- 自動車補修部品(102)
- 保管用品(87)
- カー用品(87)
- 農業・園芸資材(79)
- 安全保護具(76)
- 電気材料(75)
- 塗料(65)
- 清掃用品(63)
- 研磨材(63)
- 介護用品(59)
- バイク純正部品(58)
- 建材・エクステリア(53)
- トラック純正部品(53)
- 溶接用品(50)
- 電動工具(49)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(48)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- 住設機器(46)
- バイク部品(44)
- 医療(42)
- 防犯用品(40)
- 作業服(35)
- 学童・教育用品(35)
- 安全用品(33)
- 防災用品(27)
- 縫製用品(27)
- 整備工具・収納(26)
- 自転車部品(26)
- 測定関連サービス(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 自転車整備工具・アクセサリー(23)
- ヘルスケア(20)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 洗車・清掃(15)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 梱包用品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 救急・衛生(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 安全標識(9)
- 鈑金・塗装(9)
- テープ(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 農具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 洗剤・除去剤(5)
- タイヤ・足回り(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 空圧工具(5)
- 接着剤・補修材(3)
- 完成車(3)
- 食品・飲料(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- エンジン工具(2)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(60)
- SMC(1,521)
- KANA(片山チエン)(1,012)
- MAZDA(マツダ)(923)
- 三木プーリ(581)
- BIGM(丸山製作所)(501)
- NSK(日本精工)(437)
- ミツビシ(363)
- NTN(エヌティーエヌ)(335)
- 大阪魂(328)
- Panasonic(パナソニック)(281)
- エスコ(275)
- オザック精工(229)
- メディアカバーマーケット(223)
- NOK(201)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(154)
- FYH(日本ピローブロック)(153)
- 鹿島化学金属(UKB)(146)
- イマオコーポレーション(141)
- NACHI(不二越)(138)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d-35」の検索結果

プチプチ d35
川上産業(35件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
サンテナーD#35
サンコー(三甲)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷用途納豆発酵用コンテナー適合(嵌合)サンテナーD#30、サンテナーD#45、サンテナーD#60種別D35材質PP色オレンジタイプ90°クロス積載可能容量(L)35.7有効内寸(mm)625×500×101外寸(mm)652×532×127内寸(mm)629×504×114フタなし底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.27(1150)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー D60外寸(幅×奥行×高さ)(mm)652×532×127
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-35
三木プーリ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様標準仕様寸法L(mm)31シリーズPSL-D寸法d(mm)35寸法L1(mm)37許容トルク(N・m)670寸法D(mm)60寸法P(mm)47.5軸側面圧(N/mm2)160許容スラスト力(N)38600M1用2-M6
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-35
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用質量(kg)4.08タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])330寸法L(mm)212寸法F(mm)72寸法D(Φmm)70寸法l(mm)39寸法d(Φmm)35(H7)寸法I(mm)70スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用)芯振れ(m/m)0.14
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-35C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)212山数2×6寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)85寸法d(Φmm)72最高使用温度(℃)70
ステンレス鋼製 フック RF-D35
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16トラスコ品番440-3967材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)27種類標準奥行(mm)34.7仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)52吊下荷重N(kgf)(平面横取付時)52[5.3](天井取付時)104[10.6]
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-35-C
三木プーリ¥21,086税込¥23,1951個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)31シリーズPSL-D-C寸法d(mm)35寸法L1(mm)37許容トルク(N・m)670寸法D(mm)60寸法P(mm)47.5軸側面圧(N/mm2)160許容スラスト力(N)38600M1用2-M6
シンコウカクフンバンSガタ NN-D-35S
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷規格YAMAHONN-D-35S部品名称シンコウカクフンバンSガタ NN-D-35S図解NoBSM301 RIGHT BOOM部品_No.23、BSM301 LEFT BOOM部品_No.23、BSM301 CENTER PIPE部品_No.20
ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
SUSクランプノブN(D35
大阪魂¥1,420税込¥1,5621個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM10
ニッケルBSクランプノブN(D35
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(10本)当日出荷から10日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ
ストア・エキスプレス¥8,998~税込¥9,898~1台翌日出荷大人気のローコストタイプは、棚をリニューアルし段/70kgを実現。 棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。 アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ボルト径:3/8w色シルバー奥行(mm)357耐荷重(kg/段)70耐荷重(kg)全体:200(70/段)キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から11日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
Microchip マイコン SAMA5D3, 324-Pin LFBGA ATSAMA5D35A-CU
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷SMART SAMA5 ARMR Cortex-A5マイクロプロセッサ. ARMR CortexR-A5プロセッサをベースとするAtmelR SMART SAMA5シリーズマイクロプロセッサユニット(MPU)は、コスト重視の産業 / 消費者用途向けに、万能な高性能、低電力、そして高度なセキュリティを実現します。 SAMA5 MPUは、バランスのとれた豊富な周辺機器セットとユーザーインターフェイスをお届けします。仕様ファミリー名 = SAMA5D3パッケージタイプ = LFBGA実装タイプ = 表面実装ピン数 = 324デバイスコア = ARM Cortex A5データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 160 kB最大周波数 = 536MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 3PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 6CANチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥629~税込¥692~1本ほか当日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
クレンリネスドライヤー(35cm)
セイワ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から11日以内出荷「軽量水切りワイパー 幅35cmタイプ D-35-1-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。用途汚水回収ワイパー幅(mm)350質量(g)145繰り返し・詰め替え対応
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
デザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
NS-D35Y スペーザ ベイシス 35L キャスター
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷大型魚対応の内寸60cmサイズ。保冷力と軽量性のバランスが良く、キャスターによる機動力にも優れたモデル。最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値50hという十分な保冷力を確保。さらにキャスター付きで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、遠征や電車釣行も快適です。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。仕様ICE値(h)50質量(kg)7.1容量(L)35内寸奥行(mm)252内寸幅(mm)592内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)794外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)347
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
...