カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- 作業工具(6)
- 物流用品(5)
- 機構部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 事務用品(4)
- 切削工具(3)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(501)
- FYH(日本ピローブロック)(153)
- KANA(片山チエン)(1,012)
- MAZDA(マツダ)(923)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
- NOK(201)
- NSK(日本精工)(434)
- NTN(エヌティーエヌ)(337)
- Panasonic(パナソニック)(279)
- SMC(1,521)
- イマオコーポレーション(141)
- エスコ(270)
- オザック精工(229)
- パナソニックコネクト(159)
- ミツビシ(363)
- メディアカバーマーケット(223)
- 三木プーリ(567)
- 大阪魂(301)
- 鹿島化学金属(UKB)(146)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d-35」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル ロング
(55件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
膜付グロメット
(61件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
アイボルト
(49件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム販売区分業務用
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
(248件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷最も代表的な転がり軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(226件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(138件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ACアダプター12V1A
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC12V1Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
安全クッション はさみ込み型 トラ柄
(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分材質NBR(発泡ゴム)色イエロー×ブラック使用温度範囲(℃)-10~+50外寸法・奥行(mm)約32
ラチェットレンチ両口 爪式
(39件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。用途仮設足場・住宅施工等に材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼シノの有無あり
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
(157件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
防振ゴム
(234件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷場所をとらずに簡単に取付ができます。用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振販売区分業務用
マグネットクリップ スチール 丸型
(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷強力なスチール製マグネットクリップです。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質スチール色シルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石材質(塗装)ニッケルメッキ特性強力
ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ
(36件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。用途仮設足場・住宅施工等に材質炭素鋼全長(mm)180質量(g)320寸法t(mm)16寸法D(mm)35寸法l(mm)17寸法d1(mm)6シノの有無あり
手動軽量チェーンブロック
(33件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。販売区分業務用
カード立て L型 アクリル
¥89税込¥981個当日出荷透明度の高いアクリル樹脂で、告知内容をきれいに見せるカード立てです。 飲食店や会社など、さまざまなシーンで活躍します。 見やすい角度が付いているL型のカード立てです。用途店舗のプライスカードやメニュー表示に。 会社のネームカードや案内表示に。材質透明アクリル厚さ(mm)1.8
マグネットクリップ 目玉クリップ付き
(6件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷強力なスチール製マグネットクリップです。 異方性フェライト磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質鉄色シルバータイプ目玉材質(磁石)異方性フェライト磁石材質(塗装)ニッケルメッキ特性強力
ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(98件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
アイナット
(16件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質SS400表面処理三価クロム販売区分業務用
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
(37件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
(86件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニマグネットホルダ台
(32件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け材質ネオジム磁石質量(kg)0.213取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm吸着力(N[kgf])400[40]マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
小型 電卓 12桁 税計算有り
(16件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付質量(g)96電源太陽電池+L1154F(或AG13)ボタン電池(交換可)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×101×35機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付表示桁数12表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・計算記号(+、-、×、÷)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×101×35
単式スラスト玉軸受51100番台
(76件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼販売区分業務用
オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
スチールファイルトレー 4段
(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷シンプルなデザインのスチールトレーです。 A4サイズ書類の整理、保管ができます。用途机上での書類整理、保管材質本体:スチール(紛体塗装)、脚キャップ:PPサイズA4質量(g)1400段数4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×355×325トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:235×330×35
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ
(30件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
(26件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製
(15件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷普段は折りたたんで収納!使いたい時にパッと広げるだけで使用できるワゴンです。 広めの天板サイズなのでパソコンやプリンター、本等も置け色々な使い方ができます。 ワゴンの中央には小物が置ける網カゴが付いています。 軽くて折りたためるので、自動車のトランクなどに積んで運ぶのにも便利です。 両サイドのレバーをカチッと操作するだけで簡単に折りたたむことができ狭いスペースでも収納可能。 製品は付属のキャスターを付ければすぐにお使いいただけます。用途デスクワゴン、サイドワゴン、作業用ワゴン、サービスワゴン、催事用ワゴン、キッチンワゴンなど。材質スチール質量(kg)5.66色ホワイト段数2耐荷重(kg/段)棚板:20、網カゴ:10キャスター径(Φmm)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン時:幅626×奥行377×高さ688、折りたたみ時:幅695×厚さ85×高さ875寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(網カゴ底側) 間口565×奥行160×深さ35引出しなし
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
(22件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形
(52件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(17件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(13件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
ギアレンチ ショート フレックスヘッド
(58件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途六角ボルト・ナットの締め付けに材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり