カテゴリ
- 切削工具(14)
- 自動車純正部品(12)
- 自動車補修部品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 保管用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 制御機器(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- リングスター(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DNライティング(4)
- ニッサン(4)
- ケナメタル(3)
- 三菱マテリアル(3)
- トヨタ(3)
- KSフィルター(3)
- サンワダイレクト(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- オーム電機(2)
- サンドビック(2)
- Canon(2)
- エスコ(1)
- NEC三菱(1)
- コクヨ(1)
- ニューレジストン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「d-4600」の検索結果

ドカット
リングスター(11件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷作業工具等の収納にジャストサイズのオールマイティーBOXです。長さ・幅・高さをワイドに設計。本体・中皿とも収納スペースを最大限に有効利用。出し入れしやすいフロント、バックとどちらでも開閉できます。オールマイティーに収納でき、作業工具等の収納にもジャストサイズ。中皿は特殊形状にて収納したままスプレー缶(200mm)も収納可能です。 フタ・本体とも、リブ増量で強度アップ。 スタッキング可能。 浅底タイプで使いやすく取り出しやすい。使う頻度の高い収納物は中皿へ収納。異形な工具・道具等もラクラク収納。 小物収納に便利な仕切板4枚付。(ロック機能付) L型中皿の移動なしで本体の収納物も簡単に取り出し可能。 高さのある工具・道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能) 高耐衝撃性コーポリマー使用。トラスコ品番487-2584材質バックル:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.5色ブルー材質(本体)高耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)233外寸法・奥行(mm)265
ドットライナースタンプ用詰め替えテープ
コクヨ(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷仕様強粘着適合タ-DM460-08用材質(つめ替えケース)R-ABSテープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)6.5使用可能回数(のり付け)600回商品タイプ詰め替え用テープエコマーク認定番号17 112 054繰り返し・詰め替え対応
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
ツールボックス
SK11¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷便利な両開きの工具箱で、フタも外すことができます。高さのある工具、道具も収納可能です。200mmスプレー缶も収納できます。用途道具・工具の収納や持運び。付属品中皿1枚 / 仕切4枚材質高耐衝撃性コーポリマー耐荷重(kg)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×265×233
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ツールボックスセット ラベンダー/サンドグレー
リングスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷売れ筋商品がセットになり、限定カラ―で登場しました。用途電動工具の収納に。仕様南京錠(別売):取付不可トラスコ品番716-3736材質ポリプロピレン(PP)色ラベンダー/サンドグレー寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)外形:460×265×233(ラベンダー)、385×202×140(サンドグレー)、内形:400×196×146(ラベンダー)、347×152×110(サンドグレー)
NC用ストレートドリル NSD 46.0
三菱マテリアル¥53,980税込¥59,3781本3日以内出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)46溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
HIDバルブ(クリスタルシャインホワイト)
データシステム¥31,980税込¥35,1781箱6日以内出荷黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(2年保証)消費電力(W)35色温度(K)6000(車検対応品)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計:C1Aシリーズ
azbil(旧:山武)¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷から91日以内出荷48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立 サンプリング周期 25ms 入力制度±0.1 PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能用途高精度・高速応答の温度制御が必要な設備 小型装置・省スペース盤 PLCと連携した制御システム ヒータ劣化診断などの保全が必要な設備 複雑な温度プロファイルを要求される工程
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D
OSG(オーエスジー)¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D
OSG(オーエスジー)¥74,980税込¥82,4781本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D
OSG(オーエスジー)¥74,980税込¥82,4781本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D
OSG(オーエスジー)¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール
DNライティング¥50,980税込¥56,0781個20日以内出荷フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥67,980~税込¥74,778~1個20日以内出荷から21日以内出荷低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥81,980税込¥90,1781個20日以内出荷色温度5000K~2800Kの間で調節可 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 100mm毎で切断可能 特寸対応可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥68,980税込¥75,8781個20日以内出荷から21日以内出荷軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド
Canon(29件のレビュー)¥549~税込¥604~1冊(20枚)ほか当日出荷6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。色ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
LEDベースライト 逆富士型 40形
オーム電機(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷100-242V電圧対応。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。