曜日別特売

ツールボックスセット ラベンダー/サンドグレー

ツールボックスセット ラベンダー/サンドグレー - リングスターツールボックスセット ラベンダー/サンドグレー - リングスターツールボックスセット ラベンダー/サンドグレー - リングスターツールボックスセット ラベンダー/サンドグレー - リングスター

売れ筋商品がセットになり、限定カラ―で登場しました。

用途
電動工具の収納に。
仕様
南京錠(別売):取付不可
トラスコ品番
716-3736
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ラベンダー/サンドグレー
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
外形:460×265×233(ラベンダー)、385×202×140(サンドグレー)、内形:400×196×146(ラベンダー)、347×152×110(サンドグレー)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00178548PD-4600W LV/SGY
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする