カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,571)
  • メカニカル部品(229)
  • 制御機器(103)
  • 自動車純正部品(81)
  • 切削工具(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 自動車補修部品(38)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 測定用品(25)
  • 作業工具(24)
  • バイク部品(21)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 家電(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • オフィス家具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 電気材料(9)
  • 建築金物(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 梱包用品(7)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-5n」の検索結果

2,318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。
    材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBRシリーズScotchエコマーク認定認定テープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
  • ダスターノズル ヤマトエンジニアリング

    ダスターノズル

    ヤマトエンジニアリング
    229税込252
    1巻
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途ダスター用ノズル材質真鍮ねじサイズG1/8
  • OPP袋フタ付 本体側テープ付き 伊藤忠リーテイルリンク

    OPP袋フタ付 本体側テープ付き

    伊藤忠リーテイルリンク
    549税込604
    1袋(100枚)
    当日出荷
    透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。透明なので中身が美しく見えます。テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。
    用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。材質OPP厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープあり
  • 酸素レギュレター(ネジ式) BBKテクノロジーズ

    酸素レギュレター(ネジ式)

    BBKテクノロジーズ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    使用ガス酸素
  • キャスター 石川製作所

    キャスター

    石川製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体RP101BNS
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    電圧(V)100本体寸法(mm)Φ43×22.5軸の形状Dカット常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数50Hz
  • 超合金ピンセット TGK(東京硝子器械)

    超合金ピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    100%非磁性。800℃までの室温においてすぐれた強さです。ほとんどの化学物質、塩、酸に対する腐食や消耗に抵抗力があります。 何度も使用することから生じる疲労に対する抵抗力に加え、鋭利さを維持します。
    材質Ni、Cr、Mo
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])1常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • 3P-引掛変換アダプタ サンワサプライ

    3P-引掛変換アダプタ

    サンワサプライ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    寸法(mm)W34×D34×H34.5タイプストレートコンセント形状3P抜け止め定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×プラグ形状3P・引掛RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])5常用トルク(N・m)0.024(0.24)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    質量(g)105極数16取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])3常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm)定格入力(W)1.5無負荷電流(mA)15以下適合周波数60Hz
  • 北欧テイスト ダイニング5点セット 天然木製 【Salute-サルーテ】 ホームテイスト

    北欧テイスト ダイニング5点セット 天然木製 【Salute-サルーテ】

    ホームテイスト
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷
    組立て簡単、柔らかな風合いでどんなお部屋にもマッチ! お子様がいるご家庭にピッタリなジャストサイズ。 是非、天然木の温かみのあるダイニングテーブルをお楽しみ下さい。 いつまでも使いたいシンプルデザイン こだわりの天然木素材 低ホルムアルデヒド仕様 お子様にも安心の面取り加工 補強金具により天板を補強
    用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセットとして。材質パイン材質量(kg)24ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×75×70
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])30常用トルク(N・m)0.004(0.04)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])10常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • 突切加工用ブレード イスカル

    突切加工用ブレード

    イスカル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュラーグリップ用ブレード ブレード交換で多様性が向上
    用途溝入れ、突っ切り勝手勝手なし
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])60常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • キャビネットワゴン スイングドア付 サカエ

    キャビネットワゴン スイングドア付

    サカエ
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]
    ストッパーあり引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅581×335×93、深581×335×201外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×1095グリーン購入法適合
  • 導電性ダンボールプラスチック(フタなし) TRUSCO

    導電性ダンボールプラスチック(フタなし)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット(5枚)
    当日出荷
    静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。表面抵抗値は10(の4乗)Ω~10(の6乗)Ωです。
    用途ホコリ、静電気を嫌う部品保管・流通容器。トラスコ品番137-2201質量(kg)4.5容量(L)45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)584×339×269内寸奥行(mm)566内寸幅(mm)328フタなし外寸法・幅(mm)339外寸法・高さ(mm)269外寸法・奥行(mm)584内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)566×328×250内寸高さ(mm)250
  • 突切、溝入加工用アダプター イスカル

    突切、溝入加工用アダプター

    イスカル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
    用途ブレード交換式・突切り溝入れブレード勝手勝手なし
  • 六角 ナットドライバー はくでん

    六角 ナットドライバー

    はくでん
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。
    全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
  • VS7-6 SMC

    VS7-6

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    流路記号FG
  • LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM ・約4mm厚のステーで強度アップ ・省エネなのに高照度の高効率の明るさ ・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です ・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています ・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
    用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所などセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)200コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約14600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140ランプ効率(Lm/W)73発光色昼白色芯数3色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外ライト角度調整(°)ステー:約180RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×288防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95動作温度範囲(℃)-40~60電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • (80351)レシーバー ホンダ

    (80351)レシーバー

    ホンダ(5件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • RDK フリーアクセスフロア用支持アングル 日東工業

    RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

    日東工業
    6,698税込7,368
    1セット(2本)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容2本入塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMC

    VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

    SMC
    319税込351
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • (ND5N)カバー(R)、フロント レール MAZDA(マツダ)

    (ND5N)カバー(R)、フロント レール

    MAZDA(マツダ)
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
  • 試し刷り用紙 サンワサプライ

    試し刷り用紙

    サンワサプライ
    749税込824
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    インクジェットプリンタでプリンタブルDVD・CDにダイレクト印刷をする時、印刷位置のズレや雰囲気を事前に確認できる便利な試し刷り用紙です。プリンタブルDVD・CDを位置ズレなどの印刷ミスでムダにしません。少し薄手で反りにくく、また印字がキレイになりました。エプソン・キヤノンなどインクジェットダイレクトDVD・CD印刷が行なえるプリンタで使用できます。ダイレクトDVD・CD印刷のとき使うトレイに、DVD・CDの代わりにセットしてご使用ください。この試し刷り用紙は、本物のDVD・CDの厚みに合わせて作ってあるので、DVD・CDトレイにしっかり収まり、プリンタ内部で詰まったりひっかかったりすることもありません。この試し刷り用紙は表裏両面に印刷可能。20枚分の試し刷りができます。
    仕様裏表20枚分印刷可、印刷面マーク:両面、ペーパーミュージアム掲載:なし直径(Φmm)120(用紙)紙厚(mm)0.7±0.01用紙サイズCD-R・DVD適合プリンタインクジェットプリンタ対応インク顔料・染料
  • (ND5N)カバー(L)、フロント レール MAZDA(マツダ)

    (ND5N)カバー(L)、フロント レール

    MAZDA(マツダ)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
  • 電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)

    電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
    仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
  • パイロット・ポペットタイプ  VP7-8 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP7-8

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
  • VS7-8 SMC

    VS7-8

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    800税込880
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • (D01N5)バック(L),リヤー シート MAZDA(マツダ)

    (D01N5)バック(L),リヤー シート

    MAZDA(マツダ)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
  • (D01N5)バック(R),リヤー シート MAZDA(マツダ)

    (D01N5)バック(R),リヤー シート

    MAZDA(マツダ)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
...