カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(6)
  • 物流用品(3)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-630-100」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナスドライバー ホーザンマイナスドライバーホーザン(13件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
伸縮式コンテナ台車 TRUSCO伸縮式コンテナ台車TRUSCO(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチールストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ8 1041
伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ) TRUSCO伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32672Z自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 6 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +125℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量この製品は、平行型ワイヤリード、鉛フリースズめっきを備えています。最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用され、「直入れ」用途には適していません。高周波機能 超小型 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 100nF 5% 1箱 500個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 100nF 5% 1箱 500個入EPCOS
99,980税込109,978
1箱(500個)
7日以内出荷
EPCOS B32641B-B32642BシリーズフィルムコンデンサEPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-49
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
工具セット ホーザン工具セットホーザン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(20点組)
当日出荷から5日以内出荷
入組点数20質量(kg)2.1
工具セット ホーザン工具セットホーザン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(17点組)
当日出荷から7日以内出荷
製造設備保守工務用に最適。 テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。
入組点数17質量(kg)2.2容積2L
工具セット ホーザン工具セットホーザン
18,980税込20,878
1セット(13点組)
当日出荷
ハンダ付けを必要とする出張修理などに
入組点数13質量(kg)1.4
工具セット ホーザン工具セットホーザン
14,980税込16,478
1セット(21点組)
当日出荷
精密作業用のコンパクトなセット。
入組点数21トラスコ品番810-7108セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10質量(kg)1
キヤノン純正 AVケーブル Canonキヤノン純正 AVケーブルCanon
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラとテレビを接続するためのAVケーブル。 撮影した画像をテレビで見ることができます。
対応機種PowerShotシリーズ:SX430 IS、SX420 IS、SX410 IS、SX610 HS、SX400 IS、SX600 HS、D30、A3500 IS、A2600、A1400、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、A3300 IS、A3200 IS、A3100 IS、S90、G11、SX200 IS、SX120 IS、A1100 IS、D10、SX110 IS、E1、A2000 IS、A1000 IS、【IXYシリーズ】210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、220F、210F、10S、400F、200F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS、3000 IS、920 IS、820 IS、110 IS、95 IS、25 IS
軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ エスコ軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズエスコ
26,200税込28,820
1個
翌日出荷から8日以内出荷
アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
工具セット ホーザン工具セットホーザン
64,980税込71,478
1セット(49点組)
当日出荷から7日以内出荷
よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
入組点数48質量(kg)4容積18L関連資料(0.64MB)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
マニュアルローラーMRⅡ エスティジェイマニュアルローラーMRⅡエスティジェイ
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
マニュアルローラーIIは、制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。
用途マシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-630Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-630Z)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)630
ゲーミングディスプレイ 31.5型/3840×2160/ツートン JAPANNEXTゲーミングディスプレイ 31.5型/3840×2160/ツートンJAPANNEXT
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
31.5インチの量子ドット有機ELパネル(QD-OLED)を搭載し、240Hzの高速リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)の応答速度に対応する4K (3840x2160)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。量子ドット技術により色域が大幅に広がります。コントラスト比1500000:1を実現。sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:95%の広色域に対応。HDR400相当の性能。最大120mmの範囲で高さ調整可能。また、スイーベル(左右各20度)、上下の角度調整チルト(-5~+20度)可能。インターフェイスはHDMI 2.1 x2、DP、USB-Cを装備。対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。USB-C接続により、スマートフォンの画面表示にも対応。KVM機能対応、キーボードやマウスを入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。焼け付き防止機能搭載。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載。75x75mmのVESAマウントに対応。5Wx2のスピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:QD-OLED●表示色:10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 99% adobeRGB 95%●ピッチ:約0.181mm●解像度:3840×2160●輝度:450cd/m2●コントラスト比:1500000:1●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×2、DP×1、USB-C×1●ケーブル:電源ケーブル、USB-Cケーブル(1.5m)、DP ケーブル(1.5m)●アダプタ:あり「24V/10A」●USB:あり●スピーカー:あり 「5W×2」●本体サイズ(H×W×D):高510-630mm×幅714mm×奥行303mm●本体重量:6.7kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/10A●本体カラー:ツートン(ブラック/シルバー)●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:130W●標準消費電力:最大240W 通常60W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大130W●モニタ形状:湾曲●表面処理:グレア●リフレッシュレート:240Hz●応答速度(G to G):0.1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+20o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「20o」●高さ調整:あり 「120mm」●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理光沢コントラスト比1500000:1解像度3840×2160アスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式QD-OLED(量子ドット有機ELパネル)
マグネット スマホスタンド アーム クランプ式 360度回転 角度・高さ調節 折りたたみ メタルプレート付 エレコムマグネット スマホスタンド アーム クランプ式 360度回転 角度・高さ調節 折りたたみ メタルプレート付エレコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
どんな姿勢のときも、ちょうどいい角度でスマートフォンをキープ。マグネットでスマートフォンを簡単に着脱できる、マグネットスタンドです。MagSafe非対応機種にも対応するメタルプレート付き。自由に曲げて動かせるアームや360度回転するポールジョイントで、見やすい角度に調節可能。付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
用途マグネットでスマートフォンを簡単に着脱できる、マグネットスタンド(フレキシブルアーム)です。 直径約12mmの太いアームが、しっかりとアングルをキープ。自由に曲げられるので、スマートフォンを見やすい位置に調整できます。 マグネット部分は360度回転するため、より細かい位置調節が可能です。 アーム部分は360度回転の他にも、角度や高さの調節が可能。どんな姿勢でも、ちょうどいい角度に調節できるので、動画視聴などストレスなく楽しめます。 MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 ※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 縦向き・横向きはもちろん、どんな角度でもスマートフォンを固定できるので、さまざまなシーンで活躍します。 デスクやベッドルームのサイドテーブルなど、お好みの場所にクランプでしっかり固定可能。寝ながらでも、作業をしながらでもスマートフォンの視聴や操作ができます。 コンパクトなクランプを採用しているため、デスクやベッド周りに設置する際も邪魔になりにくいです。 ※厚さ約10~77mmまでの天板に設置可能。 クランプの内側にクッションが付いているため、天板を傷つけにくくなっています。 最大約970mmの長さがあるため、少し離れた位置にも設置できて便利です。 使わないときはコンパクトに折り畳めるため、場所を取らず収納できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容マグネットスタンド×1、メタルプレート×1材質スタンド:アルミニウム・シリコン・ABS・磁石、メタルプレート:鉄ブラック質量(g)約350外形寸法(mm)スタンド本体:約W100×D80×H315(折りたたみ時)、アーム:約630~850、クランプ奥行:約40、クランプ対応板厚:最大約77まで対応機種MagSafe対応のiPhone ※2025年05月現在角度調節
工具一式 ホーザン工具一式ホーザン
24,980税込27,478
1セット(36点組)
当日出荷
用途OA機器、簡単な構造の機器の修理・メンテナンスに。入組点数36トラスコ品番810-7662セット内容(セット内容 36点)精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-300/マイナスドライバー(-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ:K-162/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/ブロー:Z-267/カッターナイフ/タイプブラシ:SB-21質量(kg)1.3
工具セット ホーザン工具セットホーザン
13,980税込15,378
1セット(10点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
学校での実習に必要な工具を揃えました。
入組点数10質量(kg)1
工具セット ホーザン工具セットホーザン
75,980税込83,578
1セット(74点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73質量(kg)5.7容積18L
リラックスチェアー スリム 不二貿易リラックスチェアー スリム不二貿易
7,198税込7,918
1脚
4日以内出荷から6日以内出荷
e.e.p.ドロストラージショルダー センバドーe.e.p.ドロストラージショルダーセンバドー
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
e.e.p.ドロストラージショルダーは、シンプルなデザインのショルダーバッグです。正面にも背面にもポケットがあります。小さすぎず、大きすぎない使いやすいサイズのバッグです。
用途日常使いに。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×335ー440×100、ショルダー長さ:630~1200
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)CKD
29,400税込32,340
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
種別部品
アルミシャワーチェア 普及タイプ TY535シリーズ 日進医療器(車イス)アルミシャワーチェア 普及タイプ TY535シリーズ日進医療器(車イス)
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10X20関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.88MB)図解NoBSM-1500L 第1段ブーム 左部品_No.22、MSV613-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.11、VSM100-11 薬液配管部品_No.38、SSA-F610I 1991ネン フロントパネル部品_No.6、KBM-3015D-2 動力噴霧機取付部品_No.18、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.14、TSB3-11 2000ネン 第1段ブーム 左部品_No.24、VSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.3、MS413CAS-K フレーム部品_No.17、BSD-5000L-1 第2ブーム 右部品_No.15、SSA-F500 台車 ステアリングシステム部品_No.22、CGD-610NR 車輪&ブレーキ部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.14、SSA-F1010 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.34、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.21、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.33など
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~)CKD
22,263税込24,489
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2F100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2F100)SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
密閉形圧力計 D形 旭計器工業密閉形圧力計 D形旭計器工業
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
ブルドン管圧力計 D形 旭計器工業ブルドン管圧力計 D形旭計器工業
11,900税込13,090
1個
21日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
最小目盛(MPa)0
ブルドン管圧力計 D形 旭計器工業ブルドン管圧力計 D形旭計器工業
21,980税込24,178
1セット
29日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 旭計器工業密閉形圧力計 D形旭計器工業
23,630税込25,993
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)0
サーモバス ALBシリーズ FINEPCRサーモバス ALBシリーズFINEPCR
189,800税込208,780
1台
33日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、ユーザーを熱から保護するための標準的なフラットカバー、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
24,730税込27,203
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0