カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車補修部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)(14)
- DNライティング(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- EPSON(2)
- CKD(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 三菱電機(1)
- 明邦化学(1)
- BeHAUS(1)
- エコリカ(1)
- JIT(1)
- プレジール(1)
- TOWA JAPAN(1)
エコロジープロダクト
「d-800n」の検索結果

ディープケース
BeHAUS¥639税込¥7031個翌々日出荷仕切り板4枚付なので小物が仕分けしやすいです。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン色止め具:青仕切板4RoHS指令(10物質対応)対応
ドットインパクトプリンター/ラウンド型/80桁(8インチ)/ネットワーク標準モデル
EPSON¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディング。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。質量(kg)約7.2(オプション含まず)電源(V)AC100±10%消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)エコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS(R)定格電流(A)最大3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)騒音値(dB)54dB(A)速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行最大印字幅(mm)203.2(8インチ)印字桁数(桁)80印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)動作/保管温度(℃)5~35/-30~60用紙サイズB4縦、B5、A4縦、A5、A6動作湿度(%)10~80保存湿度(%)0~85(非結露)配列24ピン(12ピン×2列)インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 057
LEDモジュール
DNライティング¥8,898税込¥9,7881個20日以内出荷フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷から21日以内出荷フレキシブル 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎に切断可能 特寸対応可サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥11,980~税込¥13,178~1個20日以内出荷から21日以内出荷低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷色温度5000K~2800Kの間で調節可 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 100mm毎で切断可能 特寸対応可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷から21日以内出荷軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
ドットインパクトプリンター/ラウンド型/80桁(8インチ)
EPSON¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。質量(kg)約7.2(オプション含まず)消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%エコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)定格電流(A)最大3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)騒音値(dB)54dB(A)速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行最大印字幅(mm)203.2(8インチ)印字桁数(桁)80印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60配列24ピン(12ピン×2列)使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/Fエコマーク認定番号17 155 057
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。T203B084B。T203B088W。T203UE082B。T203UE086W。PX-S05B。PX-S05W。PX-S06B/W。PX-S7H5C0。PX-S155。PX-S160T。PX-S170T。PX-S170UT。PX-S270T。PX-S350。PX-S380。PX-S380C0。PX-S381L。PX-S505。PX-S705H5。PX-S711C0。PX-S711H5。PX-S730。PX-S740。PX-S840。PX-S840X。PX-S860。PX-S880X。PX-S884。PX-S884C0。PX-S885。PX-S887。PX-S5010。PX-S5040。PX-S5080。PX-S6010。PX-S6710T。PX-S7050。PX-S7050PS。PX-S7050X。PX-S7110。PX-S7110P。PX-S7110シリーズ。PX-V500。PX-V600。PX-V630。PX-V700。PX-V780。PX-W8000。VP-930R。VP-1900N2。VP-1900N2A。VP-2300N2。VP-2300N2A。VP-4300N2。VP-4300N2A。VP-4300NC0。VP-D1300。VP-D1300C0。VP-D1800。VP-D1800N。VP-D180NC0。VP-D500。VP-D500C0。VP-D800。VP-D800N。VP-D800NC0。VP-F2000。VP-F2000C0。VP-F2100。VP-F2100N。VP-F2400。VP-F2400N。VP-F4400。VP-F4400N。VP-F44KSM。VP-F44NKSM。SC-F150。SC-F15HH5。SC-F2000。SC-F2000R。SC-F2150。SC-F21KH5。SC-F2250。SC-F3050。SC-F6000。SC-F6200。SC-F6350。SC-F7100。SC-F7200。SC-F9200。SC-F9350。SC-F9450。SC-F9450H。SC-P10050。SC-P1005C0。SC-P1005PS。SC-P10H5C0。SC-P10PC0。SC-P1PH5C0。SC-P20050X。SC-P2005PS。SC-P5050G。SC-P5050V。SC-P6050。SC-P6050C0。SC-P6050H。SC-P6POP。SC-P6PSPC。SC-P6RC9。SC-P6TH5C0。SC-P7050G。SC-P7050V。SC-P7550。SC-P7550PS。SC-P7GPSPC。SC-P7VPSPC。SC-P8050。SC-P8050C0。SC-P8050H。SC-P8550DM。SC-P8ACD。SC-P8PSPC。SC-P8RC9。SC-P8TH5C0。SC-P9050G。SC-P9050V。SC-P9550。SC-P9550PS。SC-P9GPSPC。SC-P9VPSPC。SC-PX1V。SC-PX1VL。SC-PX3V。SC-PX5V2。SC-PX5VII。SC-PX7V2。SC-PX7VII。SC-R5050。SC-R5050L。SC-S30650。SC-S30650H。SC-S40650。SC-S4065X1。SC-S50650。SC-S60650。SC-S60650L。SC-S6065X1。SC-S70650。SC-S80650。SC-S80650L。SC-S8065X1。SC-T3050。SC-T3050H。SC-T3050MS。SC-T30BUN。SC-T30CFP。SC-T30KL。SC-T30MSSC。SC-T30NOB。SC-T30POP。SC-T30PSPC。SC-T3150。SC-T3150N。SC-T315C0。SC-T315NC0。SC-T31BUN。SC-T31CF。SC-T3250。SC-T3250H。SC-T3250MS。SC-T3250PS。SC-T3255。SC-T3255C0。SC-T3255H。SC-T3255PS。SC-T32BUN。SC-T32CFP。SC-T32KL。SC-T32MFP。SC-T32MSSC。SC-T32NOB。SC-T32POP。SC-T32RC9。SC-T3450。SC-T3450C0。SC-T3450N。SC-T34BUN。SC-T34CF。SC-T34MS1。SC-T34MS2。SC-T34MS3。SC-T34RC9。SC-T34SC1。SC-T34SC2。SC-T34SC3。SC-T3DMSSC。SC-T3EMSSC。SC-T3MFP2。SC-T5050。SC-T5050H。SC-T5050MS。SC-T50BUN。SC-T50MSSC。SC-T50PSPC。SC-T5150。SC-T5150N。SC-T51RC9。SC-T5250。SC-T5250D。SC-T5250DH。SC-T5250H。SC-T5250MS。SC-T5250PS。SC-T5255。SC-T5255C0。SC-T5255D。SC-T5255DH。SC-T5255H。SC-T5255PS。SC-T525DPS。SC-T52BUN。SC-T52DMFP。SC-T52DPS。SC-T52MFP。SC-T52MSSC。SC-T52RC9。SC-T5450。SC-T5450C0。SC-T54BUN。SC-T54CF。SC-T54MS1。SC-T54MS2。SC-T54MS3。SC-T54RC9。SC-T54SC1。SC-T54SC2。SC-T54SC3。SC-T5750DM。SC-T5DMFP2。SC-T5DMSSC。SC-T5DRC9。SC-T5EMSSC。SC-T5MFP2。SC-T7050。SC-T7050H。SC-T70PSPC。SC-T7250。SC-T7250D。SC-T7250DH。SC-T7250H。SC-T7250PS。SC-T7255。SC-T7255C0。SC-T7255D。SC-T7255DH。SC-T7255H。SC-T7255PS。SC-T725DPS。SC-T72DPS。SC-T72RC9。SC-T7750DM。SC-T7DRC9。SL-D8SSC。SL-D7SC0。SL-D7SSC。SL-D550。SL-D700。SL-D700S。SL-D700SC0。SL-D850。SL-D850S。SL-D1050。SL-D3000。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換
エコリカ(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷brother(ブラザー)用 LC11シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種DCP-165C/385C/390CN/535CN/595CN/J515N/J715N、MFC-490CN/495CN/5890CN/6490CN/670CD/670CDW/675CD/675CDW/6890CN/695CDN/695CDWN/735CD/735CDW/930CDN/930CDWN/935CDN/935CDWN/J615N/J700D/J700DW/J800D/J800DW/J805D/J805DW/J850DN/J850DWN/J855DN/J855DWN/J950DN/J950DWN種別リサイクルインク適合機種メーカーブラザー(brother)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Brother ブラザー】。★ミシン。EMU1601。Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]。Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]。Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]。Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]。Innovis N150。Innovis QC-700。Innovis SE3800D。Innovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]。Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]。PR1055X。PR680W。PS102X (CPN1101)。SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]。★スタンプ作成機。SC-2000USB。SC-370pc。★プリンター。ADS-2200。ADS-2800W。MFC-L2720DN。MFC-L2730DN。MFC-L2740DW。MFC-L2750DW。MFC-L3770CDW。MFC-L3780CDW。MFC-L5710DW。MFC-L5755DW。MFC-L6820DW。MFC-L6900DW。MFC-L8610CDW。MFC-L8650CDW。MFC-L9550CDW。MFC-L9570CDW。MFC-J615N。MFC-J700D /MFC-J700DW。MFC-J700D/DW。MFC-J705D /MFC-J705DW。MFC-J705D/DW。MFC-J710D/ MFC-J710DW。MFC-J710D/DW。MFC-J720D/ MFC-J720DW。MFC-J720D/DW。MFC-J727D/ MFC-J727DW。MFC-J727D/DW。MFC-J730DN/ MFC-J730DWN。MFC-J730DN/DWN。MFC-J737DN/ MFC-J737DWN。MFC-J737DN/DWN。MFC-J738DN/DWN。MFC-J739DN/DWN。MFC-J800D /MFC-J800DW。MFC-J800D/DW。MFC-J805D /MFC-J805DW。MFC-J805D/DW。MFC-J810DN/ MFC-J810DWN。MFC-J810DN/DWN。MFC-J820DN/ MFC-J820DWN。MFC-J820DN/DWN。MFC-J825N。MFC-J827DN/ MFC-J827DWN。MFC-J827DN/DWN。MFC-J830DN/ MFC-J830DWN。MFC-J830DN/DWN。MFC-J837DN/ MFC-J837DWN。MFC-J837DN/DWN。MFC-J840N。MFC-J850DN /MFC-J850DWN。MFC-J850DN/DWN。MFC-J855DN /MFC-J855DWN。MFC-J855DN/DWN。MFC-J860DN/ MFC-J860DWN。MFC-J860DN/DWN。MFC-J870N。MFC-J877N。MFC-J880N。MFC-J887N。MFC-J890DN/ MFC-J890DWN。MFC-J890DN/DWN。MFC-J893N。MFC-J897DN/ MFC-J897DWN。MFC-J897DN/DWN。MFC-J898N。MFC-J900DN/ MFC-J900DWN。MFC-J900DN/DWN。MFC-J903N。MFC-J904N。MFC-J905N。MFC-J907DN/ MFC-J907DWN。MFC-J907DN/DWN。MFC-J939DN/DWN。MFC-J950DN /MFC-J950DWN。MFC-J950DN/DWN。MFC-J955DN / MFC-J955DWN。MFC-J955DN/DWN。MFC-J960DN-B/W。MFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/W。MFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/W。MFC-J980DWN-B/W。MFC-J987DN/ MFC-J987DWN。MFC-J987DN/DWN。MFC-J990DN/ MFC-J990DWN。MFC-J990DN/DWN。MFC-J997DN/ MFC-J997DWN。MFC-J997DN/DWN。MFC-J998DN/DWN。MFC-J1500N。MFC-J1605DN。MFC-J4440N。MFC-J4443N。MFC-J4510N。MFC-J4540N。MFC-J4543N。MFC-J4720N。MFC-J4725N。MFC-J4910CDW。MFC-J4940DN。MFC-J5620CDW。MFC-J5630CDW。MFC-J5720CDW。MFC-J5800CDW。MFC-J5820DN。MFC-J5910CDW。MFC-J6510DW。MFC-J6570CDW。MFC-J6573CDW。MFC-J6580CDW。MFC-J6583CDW。MFC-J6710CDW。MFC-J6770CDW。MFC-J6910CDW。MFC-J6970CDW。MFC-J6973CDW。MFC-J6975CDW。MFC-J6980CDW。MFC-J6983CDW。MFC-J6990CDW。MFC-J6990CDW-A。MFC-J6995CDW。MFC-J6997CDW。MFC-J6999CDW。MFC-J7100CDW。MFC-J7300CDW。MFC-J7500CDW。MFC-J7600CDW。MFC-J7700CDW。★ラベルプリンター/ライター。1500pc。9500pc。CP-210。PT-9300pc。PT-9700PC。PT-9800PCN。PT-P900W。PT-P950NW。QL-1050 TypeA。QL-1115NWB。QL-550。QL-580N。QL-650TD。QL-700。QL-720NW。QL-800。QL-820NWB。QL-820NWBc。RL-700S。TD-4000。TD-4100N。TD-4420DN。TD-4420DNZ。TD-4420TN。TD-4510D。TD-4520TN。TD-4550DNWB。TD-4650TNWB。TD-4750TNWB。TD-4750TNWBR。TJ-4021TN。TJ-4121TN。TJ-4121TNR。TJ-4420TN。TJ-4520TN。TJ-4620TN。TP-M5000N。ピータッチ18N。ピータッチ18R。★スキャナー。ADS-2000。ADS-2500W。★カッティングマシン。SDX85 (CMZ0901)。SDX1000 (CMZ0501)。SDX1200 (CMZ0531)。CM300 (CMZ0102)。CM650W (CMZ0431)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 30m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 30m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。規格DVI-Dケーブル長(m)30コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス最大解像度1920×1200 60Hzアダプター型式アクティブシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス対応モードシングルリンク
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 20m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 20m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)20コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス最大解像度1920×1200 60Hzアダプター型式アクティブシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス対応モードシングルリンク
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)15コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス最大解像度1920×1200 60Hzアダプター型式アクティブシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス対応モードシングルリンク
リサイクルインク brother対応 LC114
JIT¥769~税込¥846~1個翌々日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。適合MFC-J950DN・DWN/J855DN・DWN/J850DN・DWN/J805D・DW/J800D・DW/J700D・DW/J615N/935CDN・CDWN/930CDN・CDWN/735CD・CDW/695CDN・CDWN/675CD・CDW/670CD・CDW/495CN/490CN/6890CN/6490CN/5890CN、DCP-J715N/J515N/595CN/535CN/390CN/385C/165C適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル
ADTECHNO(エーディテクノ)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)20
互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC11
プレジール¥659~税込¥725~1個ほか3日以内出荷brother(ブラザー)用 LC11シリーズ 互換インクカートリッジです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。適合機種DCP-165C/DCP-385C/DCP-390CN/DCP-535CN/DCP-595CN/DCP-J515N/DCP-J715N/MFC-490CN/MFC-495CN/MFC-5890CN/MFC-6490CN/MFC-670CD/MFC-670CDW/MFC-675CD/MFC-675CDW/MFC-6890CN/MFC-695CDN/MFC-695CDWN/MFC-735CD/MFC-735CDW/MFC-930CDN/MFC-930CDWN/MFC-935CDN/MFC-935CDWN/MFC-J615N/MFC-J700D/MFC-J700DW/MFC-J800D/MFC-J800DW/MFC-J805D/MFC-J805DW/MFC-J850DN/MFC-J850DWN/MFC-J855DN/MFC-J855DWN/MFC-J950DN/MFC-J950DWN種別互換品適合機種メーカーbrotherRoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY PlayStation 5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。イヤホン/ヘッドホン。Float Run。LinkBuds S/WF-LS900N。LinkBuds UC for Microsoft Teams。LinkBuds/WF-L900。SBH24。SBH56。SBH82D。SBH90C。WF-1000XM3。WF-C500。WF-C700N。WF-H800。WF-SP800N。WF-SP900。WF-XB700。WH-1000XM3。WH-1000XM5。WH-CH510。WH-CH520。WH-CH710N。WH-CH720N。WH-H810。WH-H910N。WH-XB700。WH-XB900N。WH-XB910N。WI-1000XM2。WI-C100。WI-C200。WI-C310。WI-C600N。WI-SP510。WI-XB400。Xperia Ear Duo(XEA20)。NW-A300シリーズ。NW-A307。NW-A306。NW-ZX500シリーズ。NW-ZX507。NW-ZX707。空間再現ディスプレイ。ELF-SR2。PlayStation 5 /プレイステーション5/PS5。プロジェクター。MP-CD1。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 40m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 40m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)40コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメスシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 10m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 10m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)10コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメスシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 100m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 100m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)100コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメスシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス
AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 50m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 50m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)50コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメスシールド4重シールドオス形状DVI-Dメス形状DVI-D変換タイプメス - オス
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル
ADTECHNO(エーディテクノ)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)40
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル
ADTECHNO(エーディテクノ)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)15
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル
ADTECHNO(エーディテクノ)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。色ケーブル:黒/コネクタ部:グレーケーブル長(m)50シールド3重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200)コネクタ1DVI-D / HDMIタイプDコネクタ2DVI-D / HDMIタイプD
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル
ADTECHNO(エーディテクノ)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)100
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル
ADTECHNO(エーディテクノ)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。色ケーブル:黒/コネクタ部:グレーケーブル長(m)30シールド3重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200)コネクタ1DVI-D / HDMIタイプDコネクタ2DVI-D / HDMIタイプD
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル
ADTECHNO(エーディテクノ)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)10
バリオス/Ⅱ/ エストレヤ250/ ゼファー等 ブレーキ(右)レバー
ALBA(アルバ)¥2,598税込¥2,8581個欠品中外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてもオススメします。仕様ブレーキ/クラッチ(左右)レバー・4段階調整アジャスタブル付色シルバーメーカーKawasaki適合車種バリオス(ZR250A)、バリオスⅡ(ZR250B)、エストレヤ250/RS/リミテッドエディション(BJ250A)※ディスク車両、ZXR250/R(ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1)、KLE250アネーロ(LE250A)、ZZR250(EX250H-000001~089999)、ZZR250(EX250H1-4/H6-10)(EX250H-000001~089999)、ZXR400(ZX400H1/J1)、KLE400(A1-4/A6)(91-94/99)、ゼファー400(ZR400C1-7)(ZR400C-000001~109999)、ゼファー400χ(G1-G3A/G4)(ZR400C-300001~341999)、バルカン400(VN400) 、バルカンII(VN400)、バルカンクラシック400(95~96)(VN400)、ZRX-Ⅱ(ZR400F1/F4-7)、EX-4(EX400B)、ZRX400(ZR400E1-7)、ザンザス(ZR400D)、ZZR400(ZX400N-000001~039999)(~03年)、ZR-7/S(ZR750F)、ゼファー750/RS(ZR750C1-C7/D1/D3-5)、ZX-7RR(ZX750N)、ZXR750(ZX750H2/J2/L1-5/L4A/L9)、バルカン800、バルカンクラシック800 (96)、ZX-9R(ZX900B1-4)、GPZ900R(ZX900A)、ZX-10(ZX1000B)、ゼファー1100(ZRT10A)、ZRX1100(ZRT10C)、ZZR1100(97-98)、GPZ1100/-2(ZXT10E)(ABS車含む)、ZRX1200R/S(B1-B4)、ZZR1200(ZXT20C)左右区別右適合排気量(cc)250
調光ダウンライト レンズ別
三菱電機¥4,298税込¥4,7281個13日以内出荷定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス75/クラス100埋込穴(Φmm)75