三菱電機
調光ダウンライト レンズ別
定格
調光(位相)5~100%
定格電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色
明るさ
クラス75/クラス100
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79589636
EL-D0800N/K
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79589645
EL-D0800N/W
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください