カテゴリ
- 保管用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「d-800st」の検索結果

ディープケース (中皿付)
明邦化学(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷中皿付きの2段収納モデル。 中皿・本体共に仕切板を使用することで、好みのサイズに小分け収納が可能。 使用頻度に応じて中皿と本体収納を使い分けが可能。材質ポリプロピレン色クリア仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切り4枚(本体可変)8枚(中皿可変)RoHS指令(10物質対応)対応
ディープケース
BeHAUS¥719税込¥7911個翌々日出荷中皿、本体それぞれに仕切り板を付けられるので収納物に合わせて区切ることができます。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン色止め具:黒仕切板8枚(中皿)、4枚(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』
吾妻商会(AZUMA)¥149,800税込¥164,7801枚16日以内出荷駐車場や事務所・工場等の出口に設置。夜間になるとLED点滅発光をおこないドライバーの見落としを防止し一旦停止を認識させる。用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置付属品取り付けバンド×2組仕様高輝度反射シート材質アルミニウム寸法(mm)表示部:841×677寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:76.3発光色赤色LED使用数(個)12
STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)
STMicro¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオアクセサリー
ATEN¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)4適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892質量(kg)1.42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892RoHS指令(10物質対応)対応
キユウスイベンストツパ
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷部品名称キユウスイベンストツパ図解NoBSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.31、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.43、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.42、SSA-α1000ST 動力噴霧機(1)部品_No.38、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.45、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.44、SSA-F617VT 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.45、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-F610 動力噴霧機(1)部品_No.41、SSA-F505 動力噴霧器(1)部品_No.47、SSA-α1000S 動力噴霧機(1)部品_No.38、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.42、SSA-C610 動力噴霧器(1)部品_No.43、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.46、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.44、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.43、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.43など