カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,168)
  • 油圧機器・油圧ホース(91)
  • 制御機器(1)

「d-a54 smc」の検索結果

関連キーワード
1,260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から15日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ASMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から26日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-C SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-CSMC
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
スイッチ(D-F~) SMCスイッチ(D-F~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~) SMCエアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
スイッチ(D-B~) SMCスイッチ(D-B~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
スイッチ(D-C~) SMCスイッチ(D-C~)SMC(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法バンド
e-CON付オートスイッチ(D-A93L) SUS(エスユーエス)e-CON付オートスイッチ(D-A93L)SUS(エスユーエス)
2,288税込2,517
1個
当日出荷
SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)
仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
スイッチ(D-9~) SMCスイッチ(D-9~)SMC
849税込934
1個
当日出荷から15日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-Z SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ZSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
D Series(D) SMCD Series(D)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-21D-A93L~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-21D-A93L~)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)21ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ用オートスイッチ D-F7 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F7SMC
2,998税込3,298
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-F8 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F8SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
無接点オートスイッチ (D-Y~) SMC無接点オートスイッチ (D-Y~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ
その他(3~) SMCその他(3~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z)SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100)SMC
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-100Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-100ZSMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F100SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2G80 SMCファインロックシリンダ CDLA2G80SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)80
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B50)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ CDLA2F50 SMCファインロックシリンダ CDLA2F50SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L100)SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2L63 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2L63SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C100)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2G100 SMCファインロックシリンダ CDLA2G100SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
ファインロックシリンダ CDLA2L50 SMCファインロックシリンダ CDLA2L50SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L100SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D63 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D63SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...