カテゴリ
- メカニカル部品(480)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(257)
- 自動車純正部品(26)
- バイク純正部品(14)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 厨房用品(3)
- 切削工具(3)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(478)
- SMC(261)
- MAZDA(マツダ)(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- ミツビシ(3)
- TENRYU(天龍製鋸)(2)
- TRUSCO(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- タイガークラウン(2)
- イーグルクランプ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- アイシン精機(1)
- 槌屋ヤック(1)
- KITACO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ワルター(1)
- ギガ・セレクション(1)
- シグマ光機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「d-f59」の検索結果

JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)
TENRYU(天龍製鋸)¥59,980税込¥65,9781本6日以内出荷<特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。用途<激流を征するバーチカルモデル>グラス素材をベースにブランクを構成し、激流下でのバーチカルジギングに特化。250~400gといった幅広いジグウェイトに対応し、スローからミディアムテンポのワンピッチジャークが得意なアクションに設定。7番クラスのティップが着底感を高めつつ、8番クラスのバットパワーが魚を暴れさせず強力なリフト力を発揮。電動リールを使用したスタイルにも対応します。タイプB(ベイト)全長(m)1.75(5’9”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社2000-3000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)258最大ドラグ(kg)12/0°継数(本)1仕舞(cm)175先径(mm)2.5カーボン(%)10グラス(%)90適合ルアー質量(g)MAX500魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)
TENRYU(天龍製鋸)¥58,980税込¥64,8781本6日以内出荷<特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。用途<急流を征するバーチカルモデル>グラス素材をベースにブランクを構成し、急流下でのバーチカルジギングに特化。150~300gといった幅広いジグウェイトに対応し、スローからミディアムテンポのワンピッチジャークが得意なアクションに設定。5番クラスのティップが着底感を高めつつ、6番クラスのバットパワーが魚を暴れさせず強力なリフト力を発揮。電動リールを使用したスタイルにも対応します。タイプB(ベイト)全長(m)1.75(5’9”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社2000-3000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)240最大ドラグ(kg)10/0°継数(本)1仕舞(cm)175先径(mm)2.2カーボン(%)12グラス(%)88適合ルアー質量(g)MAX350魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B63)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D63
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100)
SMC¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L63)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2L63
SMC¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)63
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ラグゼ 桜幻 鯛ラバーR
がまかつ Gamakatsu¥56,980~税込¥62,678~1個6日以内出荷タイラバ専用の細身軽量高感度モデル。反響感度や荷重変化、視覚的変化など、水中からの兆しを得るために必要な情報収集能力にこだわったロッドです。モデルごとの役割を明確にし、それを使い分けることで戦略的にゲームを組み立てることができます。ベイトモデルはオールシングルスパイラルガイド設定、スピニングモデルの元ガイドは小径ローライド設定で、巻き取るときのブレを抑えるようにしています。
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D100
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D80)
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2FH63
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)63
ファインロックシリンダ CDLA2T100
SMC¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100
ファインロックシリンダ CDLA2L40
SMC¥57,980税込¥63,7781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ CDLA2D63
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
...