カテゴリ

  • メカニカル部品(478)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)

「d-f59」の検索結果

関連キーワード
496件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペタッチロール 槌屋ヤック

    ペタッチロール

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    自由にカットして使える 日除けシート 直射日光も紫外線も大幅カット。 両面テープ不使用。 好きな形に自由にカット。 簡単に貼ってはがせるので、日射しが気になる場所へ の貼り替えが何度でもできる。 軽自動車からコンパクトカー・ワンボックス車まで対応。
    材質PVC寸法(mm)500×1500
  • JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)

    JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)

    TENRYU(天龍製鋸)
    59,980税込65,978
    1本
    6日以内出荷
    <特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
    用途<激流を征するバーチカルモデル>グラス素材をベースにブランクを構成し、激流下でのバーチカルジギングに特化。250~400gといった幅広いジグウェイトに対応し、スローからミディアムテンポのワンピッチジャークが得意なアクションに設定。7番クラスのティップが着底感を高めつつ、8番クラスのバットパワーが魚を暴れさせず強力なリフト力を発揮。電動リールを使用したスタイルにも対応します。タイプB(ベイト)全長(m)1.75(5’9”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社2000-3000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)258最大ドラグ(kg)12/0°継数(本)1仕舞(cm)175先径(mm)2.5カーボン(%)10グラス(%)90適合ルアー質量(g)MAX500魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
  • JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)

    JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)

    TENRYU(天龍製鋸)
    58,980税込64,878
    1本
    6日以内出荷
    <特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
    用途<急流を征するバーチカルモデル>グラス素材をベースにブランクを構成し、急流下でのバーチカルジギングに特化。150~300gといった幅広いジグウェイトに対応し、スローからミディアムテンポのワンピッチジャークが得意なアクションに設定。5番クラスのティップが着底感を高めつつ、6番クラスのバットパワーが魚を暴れさせず強力なリフト力を発揮。電動リールを使用したスタイルにも対応します。タイプB(ベイト)全長(m)1.75(5’9”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社2000-3000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)240最大ドラグ(kg)10/0°継数(本)1仕舞(cm)175先径(mm)2.2カーボン(%)12グラス(%)88適合ルアー質量(g)MAX350魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング オス 1列 2mm DF59シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング オス 1列 2mm DF59シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラグゼ 桜幻 鯛ラバーR がまかつ Gamakatsu

    ラグゼ 桜幻 鯛ラバーR

    がまかつ Gamakatsu
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    タイラバ専用の細身軽量高感度モデル。反響感度や荷重変化、視覚的変化など、水中からの兆しを得るために必要な情報収集能力にこだわったロッドです。モデルごとの役割を明確にし、それを使い分けることで戦略的にゲームを組み立てることができます。ベイトモデルはオールシングルスパイラルガイド設定、スピニングモデルの元ガイドは小径ローライド設定で、巻き取るときのブレを抑えるようにしています。
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • 精密バイス TRUSCO

    精密バイス

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
    用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
  • 18-0クッキー抜型 クッキーハウス タイガークラウン

    18-0クッキー抜型 クッキーハウス

    タイガークラウン
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    パーツ寸法(mm)A:53×92 B:61×96 C:20×30 D:20×27E:71×87F:96×61G:41×59×H24
    材質18-0ステンレス高さ(mm)31種類セット品名・タイプクッキー抜型TKG品番9-1120-2201TKG品番(2017)6-0998-2201
  • 18-0クッキー抜型 汽車ポッポ タイガークラウン

    18-0クッキー抜型 汽車ポッポ

    タイガークラウン
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    パーツ寸法(mm)A:59×60B:Φ55C:Φ25D:60×60E:94×70F:95×60G:89×18
    材質18-8ステンレス高さ(mm)26種類乗り物品名・タイプクッキー抜型TKG品番9-1120-2301TKG品番(2017)6-0998-2301
  • Semi-Fシリーズ NK100B30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B30~

    KANA(片山チエン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
  • Semi-Fシリーズ NK80B37~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B37~

    KANA(片山チエン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
  • Semi-Fシリーズ NK100B32~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B32~

    KANA(片山チエン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK140B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK140B19~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
  • Semi-Fシリーズ NK50-2B33~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50-2B33~

    KANA(片山チエン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
  • Semi-Fシリーズ NK100B33~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B33~

    KANA(片山チエン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
    付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
  • スモークウインカーレンズSET KITACO

    スモークウインカーレンズSET

    KITACO(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1セットほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
    レンズ色スモーク
  • Semi-Fシリーズ NK100B21~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B21~

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
  • Semi-Fシリーズ NK100B20~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B20~

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプ

    コンクリート二次製品用クランプ

    イーグルクランプ
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例。ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式使用荷重(kg)最小15~最大150適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
  • クラッチディスク ローレル 91- アイシン精機

    クラッチディスク ローレル 91-

    アイシン精機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-G8100・30100-46L20・30100-02U10・30100-80S01・30100-T5600・30100-J6100・30100-V6801・30100-D4400・30100-46L10・30100-F5900・30100-15U00・30100-03E02・30100-04F00・30100-59E01・30100-V6800・30100-V6809・30100-03U14・30100-26W00・30100-31U02・30100-03U10・30100-47R05・301
  • Semi-Fシリーズ NK120B15~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B15~

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
  • アルミ三方ローラー ニッコー機材

    アルミ三方ローラー

    ニッコー機材
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
  • Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K80B~

    KANA(片山チエン)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK100B24~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B24~

    KANA(片山チエン)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
  • Semi-Fシリーズ NK120B13~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B13~

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
  • Semi-Fシリーズ NK160B12~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK160B12~

    KANA(片山チエン)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
  • Semi-Fシリーズ NK40B90~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B90~

    KANA(片山チエン)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数90軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
  • Semi-Fシリーズ NK80B38~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B38~

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
  • Semi-Fシリーズ NK80B30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B30~

    KANA(片山チエン)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK50-2B30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50-2B30~

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK60-2B20~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60-2B20~

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
  • Semi-Fシリーズ NK80-2B15~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80-2B15~

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
  • ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス インシアタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.7種類ジョータイプ
  • Semi-Fシリーズ NK120B12~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B12~

    KANA(片山チエン)
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK80B15~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B15~

    KANA(片山チエン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
  • Semi-Fシリーズ NK100B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B16~

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
  • Semi-Fシリーズ 60SD23~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 60SD23~

    KANA(片山チエン)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 50SD30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 50SD30~

    KANA(片山チエン)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK35-2B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35-2B~

    KANA(片山チエン)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK40-2B30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40-2B30~

    KANA(片山チエン)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
関連キーワード
...