カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • 自動車純正部品(24)
  • 農業機械(18)
  • 卓上消耗品(11)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 照明(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-g59」の検索結果

関連キーワード
238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
2001・2215レギュレータ用標準圧力計 CKD2001・2215レギュレータ用標準圧力計CKD(1件のレビュー)
1,450税込1,595
1個
当日出荷
適合2001シリーズ・2215シリーズトラスコ品番112-3220材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス形状DT形(背面ねじ、株部4角)接続口径R1/4質量(g)115精度フルスケール±3%表示部Φ52使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの)流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD2302シリーズ ダイアルエアレギュレータCKD(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08最高使用圧力(MPa)2.06保証耐圧力(MPa)3.09質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカストねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器 エスコ45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器エスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1台
翌日出荷
「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブルアズワン品番65-3894-37
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
G59Dシリーズ 汎用圧力計 CKDG59Dシリーズ 汎用圧力計CKD
1,513税込1,664
1個
当日出荷から15日以内出荷
マグネットホルダー エスコマグネットホルダーエスコ
3,670税込4,037
1個(4個)
当日出荷
溶接や組み立て時に使用します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個アズワン品番65-2218-18
熱中症暑さ指数計 エスコ熱中症暑さ指数計エスコ
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
デジタル電子水準器 マスターレベルBOX Laserliner(レーザーライナー)デジタル電子水準器 マスターレベルBOXLaserliner(レーザーライナー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
置くだけで「傾き」瞬間表示。フリップディスプレイにより本体の上下に関係なくバックライト液晶画面が自動で反転。
仕様測定可能範囲:0~90° 測定精度:±1° 表示単位:0.1° 測定環境温度:0~50℃、85%rH、結露なきこと、高度2000mまで 保管環境温度:-20~70℃、85%rH、結露なきこと 電源:単四アルカリ電池1個 サイズ:W59×H59×D28mm 重量:86g(バッテリー含む)アズワン品番65-2764-43
カラースリーブスモールサイズ/一層式エンボスマット ナカバヤシカラースリーブスモールサイズ/一層式エンボスマットナカバヤシ
519税込571
1個
5日以内出荷
色鮮やかな一層式カラースリーブ。カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。インナースリーブとの重ね使いも可能です。
仕様●スリーブサイズ:W62×H89mm●厚さ:表/0.1mm、裏/0.15mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)●パッケージ寸法/質量:約W95×D23×H132mm/87g
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼光色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
979税込1,077
1セット(2個)
3日以内出荷
全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ光の広がり約280°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼光色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)34定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)550平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)125
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
1,098税込1,208
1セット(2個)
3日以内出荷
全光束890ルーメン、白熱電球60形相当の明るさ光の広がり約280°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼光色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)42平均演色評価数Ra83寿命40000h
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
圧力計 CKD圧力計CKD
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
汎用圧力計です。ノンパープル仕様です。
用途圧縮空気の圧力を目視管理に材質黄銅他使用流体圧縮空気サイズ(Φmm)外形42.8
電子天秤 エスコ電子天秤エスコ
27,500税込30,250
1台
翌日出荷から8日以内出荷
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
スクールサウンドボックス 鈴木楽器製作所スクールサウンドボックス鈴木楽器製作所
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
「ジャジャン」、「ピンポーン」、「キラリーン」など、学校生活の様々なシーンを楽しく演出する効果音ボックス。盛り上げたい時、メリハリを付けたい時、注目させたい時など、シーン毎に使いやすい効果音を9種類厳選しました。電池駆動のため手軽に持ち運びができ、使いながら教室内を自由に動いて指導することもできます。落下防止に市販のネックストラップも装着可能。授業中の先生のご指導のほか、児童のグループ発表や運動会、レクリエーションなどにもお使いいただけます。
仕様●寸法:W150×D161×H59mm●重量:350g●材質:ABS●電源:6.0V 単3乾電池4本(アルカリ電池推奨)(2次電池(Ni-MH)使用可能)●効果音ボタン:9個●コントロール:ボリューム、電源ON/OFF●備考:単3乾電池別売アズワン品番65-3353-76
DHCマルチVミネラルQ 100錠 DHC(健康食品)DHCマルチVミネラルQ 100錠DHC(健康食品)
609税込658
1個(100錠)
4日以内出荷
12種類のビタミンと10種類のミネラルに、コエンザイムQ10をプラス。コンスタントに補いたい23種類もの成分をバランスよく、まとめて摂れるマルチサプリです。
原材料マンガン酵母(メキシコ製造)、ユビキノン(コエンザイムQ10)、ヨウ素酵母、セレン酵母、クロム酵母、モリブデン酵母/貝カルシウム、ゼラチン、酸化マグネシウム、ビタミンC、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄Na、ステアリン酸Ca、抽出ビタミンE、ナイアシン、微粒二酸化ケイ素、着色料(カラメル、酸化チタン)、パントテン酸Ca、β-カロテン、グルコン酸銅、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD3アレルギーゼラチン栄養成分熱量3.2kcal、たんぱく質0.37g、脂質0.06g、炭水化物0.30g、食塩相当量0.03g、ナイアシン15mg(115)、パントテン酸6.1mg(127)、ビオチン60μg(120)、ビタミンB1 1.6mg(133)、ビタミンB2 1.8mg(129)、ビタミンB6 2.1mg(162)、ビタミンB12 5.0μg(208)、ビタミンC 200mg(200)、ビタミンD 5.0μg(91)、ビタミンE 9.0mg(143)、葉酸210μg、カルシウム360mg(53)、鉄4.0mg(59)、亜鉛6.0mg(68)、銅0.3mg(33)、マグネシウム135mg(42)、マンガン1.8mg、ヨウ素45μg、セレン24μg、クロム20μg、モリブデン9μg、コエンザイムQ10 7mg、β-カロテン 6000μg
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-200Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-200Z)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-75Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-75Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
カードリーダー EA764Aシリーズ エスコカードリーダー EA764Aシリーズエスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したカードリーダーです。※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11●重量:35g●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●カラー:ブラック●環境条件(結露なきこと):動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃アズワン品番65-9280-45
ウェルト シーミング (G0) MAZDA(マツダ)ウェルト シーミング (G0)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ロック(L)ドアー (G030) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (G030)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ボデー(L)フロントドアー (G00D) MAZDA(マツダ)ボデー(L)フロントドアー (G00D)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
ロック(L)ドアー (G067) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (G067)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
カバー(R) ランプ (G1) MAZDA(マツダ)カバー(R) ランプ (G1)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
カバー(L) ランプ (G1) MAZDA(マツダ)カバー(L) ランプ (G1)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (G212) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (G212)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (FB05) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (FB05)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (G15C) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (G15C)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ロック(L)ドアー (D202) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (D202)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
チャンネル(L) ガラス (D3) MAZDA(マツダ)チャンネル(L) ガラス (D3)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
パネル(L) F.ドアー アウタ (G0) MAZDA(マツダ)パネル(L) F.ドアー アウタ (G0)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
チャンネル(L),ガラス MAZDA(マツダ)チャンネル(L),ガラスMAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ボデー(L)フロントドアー (D001) MAZDA(マツダ)ボデー(L)フロントドアー (D001)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
モーター(L) パワーウインド (D0) MAZDA(マツダ)モーター(L) パワーウインド (D0)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ウェザーストリップ(L) ドア (D3) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ(L) ドア (D3)MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷