カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
「d-m9bv」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)
SMC(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~)
SMC(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XB50-~)
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.01~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から16日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)8
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)
SMC(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12