カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(361)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から4日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック (MHS3-1~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-60D~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)16
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D)
SMC¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D-~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D-~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
MHC2-6 - 支点開閉形エアチャック
SMC¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)6リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-60D
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-50D
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDU6
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-4
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)40開閉ストローク(両側)(mm)30
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
フリーマウントシリンダ CDU20
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック MHS4
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHS2
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油開閉ストローク(両側)(mm)4
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF25)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDU32
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDUK6
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら