カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 農業機械(17)
  • 制御機器(5)
  • 防犯用品(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)

「d-mp025」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-MP - アクチュエータ位置センサ SMCD-MP - アクチュエータ位置センサSMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型位置センサ D-MPG Series SMC小型位置センサ D-MPG SeriesSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出繰返し精度0.1mmティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状アナログ出力対応スイッチ出力対応IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.22MB)スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ASMC
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から26日以内出荷
空圧センサ MPS-Cシリーズ SICK空圧センサ MPS-CシリーズSICK
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるエアシリンダの C スロットに直接取り付けるための位置センサ グリッパーも含まれています 測定範囲 25 → 200 mm のセンサモデル mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です セ
e-CON付オートスイッチ(D-A93L) SUS(エスユーエス)e-CON付オートスイッチ(D-A93L)SUS(エスユーエス)
2,288税込2,517
1個
当日出荷
SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)
仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
スイッチ(D-9~) SMCスイッチ(D-9~)SMC
849税込934
1個
当日出荷から15日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~) SMCエアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
D Series(D) SMCD Series(D)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ)ミッションパワーシールド MPSWAKO'S(ワコーズ)(39件のレビュー)
4,800税込5,280
1本(350mL)
当日出荷
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
エアシリンダ用オートスイッチ D-Z SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ZSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状曲げ半径(mm)R2保護構造IP68(IEC)、IP68G繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質表示灯部:ポリエステル使用周囲温度(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~85応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内材質(本体)PBT標準検出物体(mm)鉄15×15×t1最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-27D-A93L~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-27D-A93L~)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
DMP形電源箱 シンフォニアテクノロジーDMP形電源箱シンフォニアテクノロジー
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
種別電源箱定格連続出力電圧(V)DC24
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV-MP シリーズ 25 極 B, シルバー, MHCCOV-25SC-MP MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV-MP シリーズ 25 極 B, シルバー, MHCCOV-25SC-MPMH CONNECTORS
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
エコノミー金属化プラスチックフード. ねじ留め式金属化プラスチック製Dコネクタフード 金属製ストレインリリーフと金具付き
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV-MP極数25RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ(D-H7~) SMCスイッチ(D-H7~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
SecuSTATION POEカメラ 500万画素 SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 500万画素SecuSTATION
10,980税込12,078
1台
当日出荷
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応
仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセットホワイト切替方式昼夜切替自動消費電力(W)6~6.5電源POE給電またはDC12V動作温湿度範囲-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps)画素数500万画素使用場所屋内外警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI照射距離(m)最大20画角水平79°、垂直43°、対角95°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨)無線LAN非対応
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
17,188税込18,907
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大 6チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.2外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55消費電力(W)10未満出力リレー:3表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠OS組み込みLinuxプロセッサー内蔵入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC12/2A録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)1.9ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
ワッシャー 6.5X11.5X2.0 BIGM(丸山製作所)ワッシャー 6.5X11.5X2.0BIGM(丸山製作所)
43税込47
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.71MB)図解NoJH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.25、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.61、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.25、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.25、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.45、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 コントロール装置、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.21、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.49など
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(1.02MB)図解NoMS045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 ガスケット_No.36、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.50、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ガスケット_No.25、MK045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MS055ED クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.25、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MS045KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ガスケット_No.30
FHD見張隊pro 業務用防犯カメラ レッツコーポレーションFHD見張隊pro 業務用防犯カメラレッツコーポレーション
159,800税込175,780
1セット
7日以内出荷
大型メッキ工場内の監視大型駐車場の遠隔監視老人ホームで徘徊する入居者を監視最大6TB増設可能のNVR(レコーダー)と、フルハイビジョン撮影可能のIPカメラ4台がセットになった、防犯カメラセットです。NVRはPoEポート搭載※1の為、電源供給が難しい場所でもIPカメラに電源供給可能(※1Ethernetの通信ケーブルを利用して電力を供給する技術です。電源を得るのが困難な場所に配置された機器に電力を供給して動作することが可能です。)IPカメラは屋外設置可能なIP66なので雨の日でも安心。NVRはONVIF※2認証を取得しているので、他社製のIPカメラを接続する事も可能※3です。(※2ネットワーク監視カメラ(IPカメラ)などの ネットワークビデオ機器において、ライブ映像や音声、制御情報などを異なるメーカーの製品間で互換性を確保するための標準規格を指します。※3本製品はすべてのONVIF対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのONVIF対応機器との接続は保証できません。予めご了承ください。)カメラの撮影範囲内に動きがあると録画を開始する動体検知機能も搭載。パソコンのブラウザからIPカメラの撮影映像をチェックすることができます。
その他遠隔監視:パソコン(ブラウザ)適合デイ/ナイト:IRカットフィルター(自動スイッチ)、ノイズ減少:2D/3D、ライブビュー/再生:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30、動体検出:最大2エリア/最大4エリア(プライバシーマスク)、標準サポート:IEEE802.3at性能デコード:1080P@25×4ch、4MP@25×2ch、4MP@30×1ch、6MP@25×1ch容量HDD:500GB (最大6TB増設可能)範囲IR最大:30m接続リモート:16入力IPビデオ:4(ch)レンズ12.0mm@F1.8センサー1/2.8、2 megapixel progressive scan CMOS対応ビデオ圧縮:264/MJPEGインターフェースHDD:SATA端子解像度録画最大:1920×1080、録画:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30シャッターオート/マニュアル 1/6~1/8000 sS/N比>52dB互換性(規格)ONVIF、API端子PoE:10/100 Mbps PoE×4 イーサネットインターフェイス、USB:USB2.0×1、USB3.0×1、ネットワーク:RJ-45 10M / 100M適応 イーサネットインターフェイス照度(Lux)(最低被写体)カラー:0.02ux(F1.8、AGC ON)モノクロ:0(IR ON)転送速度(Mbps)着信:32、送信:64ネットワークタイププロトコル:L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、SIP、QoSフレームレート1080P (1920×1080) 最大30 fps、720P (1280×720) 最大30 fps、D1 (720×576) 最大 25 fps映像出力1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hzオーディオ入力RCAX1オーディオ出力RCA
シユラウド BIGM(丸山製作所)シユラウドBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB)図解NoMS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 シユラウド_No.21、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シユラウド_No.21、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.74、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シユラウド_No.21、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.21、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 シユラウド_No.21、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シユラウド_No.33、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シユラウド_No.21、MK045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33、MS045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 シユラウド_No.21、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.21、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シユラウド_No.74、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33、MS045KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.33、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.21、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.21
プラグ(ND)W20FP-U BIGM(丸山製作所)プラグ(ND)W20FP-UBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.09MB)図解NoMGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.47、MRS30-130-1 エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.25、MSW1008-K-1 リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25、MS171EMK-1 ファンカバー リコイルスタータ プラグ部品_No.25、MGC-Q60 ハンドル,カリトリレバー,ソウコウレバー部品_No.47、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.31、MP4130E-K リコイルスタータ部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.52、MI-A2502エンジン(新)ファンカバー,リコイルスタータ,プラグ部品_No.25、MP5030E-K リコイルスタータ部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.52、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.27、MSW1008-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.58、MSW-72-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25
タペット BIGM(丸山製作所)タペットBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB)図解NoMS-130D エンジン シリンダ、カム軸部品_No.25、KP-402 マフラ,ピストン.クランクシャフト,フューエルタンク部品 タペツト_No.39、MP5020E-M332011マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品タペツト_No.12、MP4120E-M332012 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 タペツト_No.12、KP-502 マフラ.ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 タペツト_No.12、MP4120E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 タペツト_No.12、MP5000E-M332152マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品タペツト_No.12、MP4100E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 タペツト_No.12、MP4000E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 タペツト_No.39、KP-500 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 タペツト_No.12、MP4020E-M332010 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 タペツト_No.39、MP5000E-Kマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品タペツト_No.12、MP4020E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 タペツト_No.39、MP5020E-Kマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品タペツト_No.12、KP-412 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 タペツト_No.12
スパークプラグキャップ BIGM(丸山製作所)スパークプラグキャップBIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1MB)図解NoMS035KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 スパークプラグキャップ_No.29、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、MS045KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MD4020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MB2400K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MD5010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.60、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.60、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.60など
リコイルケース BIGM(丸山製作所)リコイルケースBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格32099-2145関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(1.02MB)図解NoMBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.80、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.37、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.51、SD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リコイルケース_No.45、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 リコイルケース_No.39、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リコイルケース_No.45、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.37、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 リコイルケース_No.53、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 リコイルケース_No.45、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 リコイルケース_No.45、SD057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 リコイルケース_No.45など
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
26税込29
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.03MB)図解NoMBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.11、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 バネザガネ_No.29、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 バネザガネ_No.11、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.20、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11など
ハンゲツキー BIGM(丸山製作所)ハンゲツキーBIGM(丸山製作所)
249税込274
1個
7日以内出荷
部品名称ハンゲツキー関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.47MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.09MB)図解NoMHL352 クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.5、MGC702D クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.5、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MS410ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.17、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.5、MGC702R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.5、MS413CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.25、MGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.5、MP8000E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ハンゲツキー_No.15など
スタータケースコンプリート BIGM(丸山製作所)スタータケースコンプリートBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB)図解NoBC23AL エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スタータケースコンプリート_No.35、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、NK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、MB2330DL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、NK23B L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、KC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、BC21A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スタータケースコンプリート_No.35、DB233D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.42、DB233D 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.42、NK23B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、JC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2330DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、BC20A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スタータケースコンプリート_No.29、BP252 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スタータケースコンプリート_No.28、SV23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スタータケースコンプリート_No.28、BEP25 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28、DB233D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.42、CBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スタータケースコンプリート_No.35、BC23A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スタータケースコンプリート_No.35
ピストン BIGM(丸山製作所)ピストンBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB)図解NoMS057E エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23、MBS2320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MS057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MB2330U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 ピストン_No.25、MB2330DG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、MB2330DL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、MB2330DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、MB2330U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB2320U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MBS2330 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23など
スクリュ(3X6) BIGM(丸山製作所)スクリュ(3X6)BIGM(丸山製作所)
249税込274
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.88MB)図解NoSP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.12、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.24、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 スクリユ(3X6)_No.12、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.21、MKF-320 K エンジン2(カワサキ)部品_No.24、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.21、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スクリユ(3X6)_No.25、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24
ハンゲツキー BIGM(丸山製作所)ハンゲツキーBIGM(丸山製作所)
150税込165
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.39MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1MB)図解NoSD413EA リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.7、MS413CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.7、KP-800 リコイルスタータ,マグネト部品 ハンゲツキー_No.23、MSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.38、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.25、MP8010E リコイルスタータ,マグネト部品 ハンゲツキー_No.23、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.54、BSA-411SG G-3 マグネット部品_No.8、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.35、BSW-210-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.38、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.10、BSA-410 マグネット部品_No.8、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.11など
アクセルプーリ BIGM(丸山製作所)アクセルプーリBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(0.61MB) 展開図34(0.61MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.34MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.25MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.76MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.76MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMS5900D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 アクセルプーリ_No.31、JC26DX エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MS5901D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、MS3900D-15 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.6、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.59、MB235SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、MKF-345(ステンレスバイド) リコイルスタータ部品_No.5、MJS-10 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.39、MS058R-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.60、MBS306 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、IAC26Mプロ エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MB2650 エンジン リコイルスタータ部品_No.5、MKF-345 リコイルスタータ部品_No.5など
8チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド PoC内蔵 デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)8チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド PoC内蔵 デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大12チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS) LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.35(HDDを除く)外形寸法(mm)Mini 1U、325×255×55消費電力(W)15未満(HDDを除く)表示【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ解像度録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠最大出力電力(W)72未満OSEmbedded LINUXプロセッサーEmbedded入出力オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)アナログ入力カメラ:8チャンネル、BNCカメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC53録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)2.37ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB