カテゴリ

  • メカニカル部品(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(14)
  • 農業機械(13)
  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-s-25c」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型LAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS430仕上研磨
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
抵抗/直流変換器 渡辺電機工業抵抗/直流変換器渡辺電機工業
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2
GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツールGPドリル ショート5D ALTコーティングイワタツール
5,498税込6,048
1本
当日出荷
材質超硬表面処理ALTコーティング
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹リードバーカバー 日東工業IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹リードバーカバー日東工業
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
主幹リードバーの正面・側面を保護します。
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
ドリル 超硬S TFDS イワタツールドリル 超硬S TFDSイワタツール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理TiCNコーティング
カプリコン MDSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304軸方向変位(mm)±0.2
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(135件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
KPC43用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(スチール)3個セット北川鉄工所
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_パイ型。_x000D_高さ(H=25mm)_x000D_材質=S45C。
材質S45Cタイプパイ型形状寸法A(mm)25寸法D(mm)100適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC80用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所KPC80用生爪(スチール)3個セット北川鉄工所
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
KPC80全機種のソフトジョーです。_x000D_パイ型。_x000D_高さ(H=25mm)_x000D_材質=S45C
材質S45Cタイプパイ型形状寸法A(mm)25寸法D(mm)80適合チャックKPC80全機種TYPE
KPC63用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所KPC63用生爪(スチール)3個セット北川鉄工所
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
KPC6全機種のソフトジョー。_x000D_パイ型。_x000D_高さ(H=25mm)_x000D_材質=S45C。
材質S45Cタイプパイ型形状寸法A(mm)25寸法D(mm)150適合チャックKPC6全機種TYPE
KPC43用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(スチール)3個セット北川鉄工所
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_標準型。_x000D_高さ(H=25mm)_x000D_材質=S45C。
材質S45Cタイプ標準型形状寸法A(mm)25寸法B(mm)20寸法C(mm)48.4適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC80用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所KPC80用生爪(スチール)3個セット北川鉄工所
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
KPC80全機種のソフトジョー。_x000D_標準型。_x000D_高さ(H=25mm)_x000D_材質=S45C。
材質S45Cタイプ標準型形状寸法A(mm)25寸法B(mm)20寸法C(mm)38.4適合チャックKPC80全機種TYPE
KPC63用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所KPC63用生爪(スチール)3個セット北川鉄工所
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
KPC6全機種のソフトジョー。_x000D_標準型。_x000D_高さ(H=25mm)_x000D_材質=S45C。
材質S45Cタイプ標準型形状寸法A(mm)25寸法B(mm)25寸法C(mm)73.4適合チャックKPC6全機種TYPE
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
セパレートカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 黒染め岩田製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2穴付 SUS304 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 SUS304岩田製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
ファインロックシリンダ(CDLG1FA2~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FA2~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ホルダ イスカルホルダイスカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)HDK(20件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
リビルトではないのでコアの回収が不要!
セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー テンプ コントロール (S4) MAZDA(マツダ)ワイヤー テンプ コントロール (S4)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
(S25C6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(S25C6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
カラー ヤマヒロ ラッパ ヤマヒロカラー ヤマヒロ ラッパヤマヒロ
667税込734
1袋(81個)
翌々日出荷
寸法H(mm)4.5寸法S(mm)全ねじ
ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08 イスカルネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08イスカル
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
両面8コーナー使いのエンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー 3穴付 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
二重化しない安全システム 高いパフォーマンスレベル
仕様故障検出解除:手動起動形式手動/自動入力安全入力:1
LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT) SMCLEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-25Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-25Z)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
43,100税込47,410
1セット
3日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DINV-485CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと