カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 切削工具(13)
  • 農業機械(13)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-s-25c」の検索結果

61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS430仕上研磨
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • ステンレス鋼製平蝶番 D-S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平蝶番 D-S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥249税込¥274
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の穴付き平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗/直流変換器 渡辺電機工業

    抵抗/直流変換器

    渡辺電機工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツール

    GPドリル ショート5D ALTコーティング

    イワタツール
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALTコーティング
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • ドリル 超硬S TFDS イワタツール

    ドリル 超硬S TFDS

    イワタツール
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬表面処理TiCNコーティング
  • カプリコン MDSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MDSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(137件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • KPC43用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所

    KPC43用生爪(スチール)3個セット

    北川鉄工所
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷
    KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_。パイ型。_x000D_。高さ(H=25mm)_x000D_。材質=S45C。
    材質S45Cタイプパイ型形状寸法A(mm)25寸法D(mm)100適合チャックKPC4全機種TYPE
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • KPC80用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所

    KPC80用生爪(スチール)3個セット

    北川鉄工所
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    KPC80全機種のソフトジョーです。_x000D_。パイ型。_x000D_。高さ(H=25mm)_x000D_。材質=S45C
    材質S45Cタイプパイ型形状寸法A(mm)25寸法D(mm)80適合チャックKPC80全機種TYPE
  • KPC63用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所

    KPC63用生爪(スチール)3個セット

    北川鉄工所
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
    KPC6全機種のソフトジョー。_x000D_。パイ型。_x000D_。高さ(H=25mm)_x000D_。材質=S45C。
    材質S45Cタイプパイ型形状寸法A(mm)25寸法D(mm)150適合チャックKPC6全機種TYPE
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • KPC80用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所

    KPC80用生爪(スチール)3個セット

    北川鉄工所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    KPC80全機種のソフトジョー。_x000D_。標準型。_x000D_。高さ(H=25mm)_x000D_。材質=S45C。
    材質S45Cタイプ標準型形状寸法A(mm)25寸法B(mm)20寸法C(mm)38.4適合チャックKPC80全機種TYPE
  • KPC63用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所

    KPC63用生爪(スチール)3個セット

    北川鉄工所
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    KPC6全機種のソフトジョー。_x000D_。標準型。_x000D_。高さ(H=25mm)_x000D_。材質=S45C。
    材質S45Cタイプ標準型形状寸法A(mm)25寸法B(mm)25寸法C(mm)73.4適合チャックKPC6全機種TYPE
  • セパレートカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー 2穴付 黒染め

    岩田製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー 2穴付 SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー 2穴付 SUS304

    岩田製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
  • 新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK

    新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)

    HDK(20件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの回収が不要!
  • セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー 3穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スリットカラー 3穴付 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー ヤマヒロ ラッパ ヤマヒロ

    カラー ヤマヒロ ラッパ

    ヤマヒロ
    ¥667税込¥734
    1袋(81個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4.5寸法S(mm)全ねじ
  • ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08 イスカル

    ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08

    イスカル
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両面8コーナー使いのエンドミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥43,100~税込¥47,410~
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DINV-485CAB
    用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥43,100~税込¥47,410~
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DINV-485CAB
    用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、ハーフピッチ14P:25.5×44×11保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CABL:D-SUB25P オス⇔ハーフピッチ14P通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥43,100~税込¥47,410~
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DINV-485CAB
    用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥43,100~税込¥47,410~
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DINV-485CAB
    用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-LMCAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥50,000~税込¥55,000~
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DAD01R4H、DINV-485CAB
    用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥50,000~税込¥55,000~
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DAD01R4H、DINV-485CAB
    用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥50,000~税込¥55,000~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DAD01R4H、DINV-485CAB
    用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、ハーフピッチ14P:25.5×44×11保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CABL:D-SUB25P オス⇔ハーフピッチ14P通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥49,400~税込¥54,340~
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DAC01R2L、DINV-485CAB
    用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→ハーフピッチ14P変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥50,400~税込¥55,440~
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、D232V-CAB、DINV-485CAB
    用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→D-SUB9P変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥46,300~税込¥50,930~
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DFX-422CAB、DINV-485CAB
    用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、ハーフピッチ14P:25.5×44×11保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CABL:D-SUB25P オス⇔ハーフピッチ14P通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと