カテゴリ
- パソコン/周辺機器(239)
- 防犯用品(32)
- 制御機器(13)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 測定用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- サンワサプライ(69)
- 塚本無線(27)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- EPSON(21)
- エレコム(19)
- Philips(17)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
- ATEN(9)
- LG(8)
- RS PRO(7)
- タッチパネルシステムズ(6)
- トライメイト(5)
- ZATTA(5)
- MCY TOOL(5)
- プリンストン(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- サンワダイレクト(3)
- StarTech.com(3)
- エスエスエーサービス(3)
- ブランドをもっと見る
「d-sub15pin」の検索結果

ディスプレイケーブル D-sub15pin 10m
BUFFALO(バッファロー)¥2,798税込¥3,0781台翌々日出荷D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応ケーブル長(m)10ケーブル太さ(mm)6その他難燃性色ブラックコネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)環境対応RoHS指令シールド3重シールドフェライトコアあり変換タイプオス-オスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 1.5m
BUFFALO(バッファロー)¥999税込¥1,0991台翌々日出荷D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応ケーブル長(m)1.5ケーブル太さ(mm)4.8その他難燃性色ブラックコネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)環境対応RoHS指令フェライトコアありケーブルタイプスリムタイプ変換タイプオス-オスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 5m
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781台翌々日出荷D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応ケーブル長(m)5ケーブル太さ(mm)4.8その他難燃性色ブラックコネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)フェライトコアあり変換タイプオス-オスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 15m
BUFFALO(バッファロー)¥4,498税込¥4,9481台翌々日出荷D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応ケーブル長(m)15ケーブル太さ(mm)6その他難燃性色ブラックコネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)シールド3重シールドフェライトコアあり変換タイプオス-オスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 0.7m
BUFFALO(バッファロー)¥859税込¥9451台翌々日出荷D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応ケーブル長(m)0.7ケーブル太さ(mm)4.8その他難燃性色ブラックコネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)フェライトコア○変換タイプオス-オスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 1m
BUFFALO(バッファロー)¥899税込¥9891台翌々日出荷D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応ケーブル長(m)1ケーブル太さ(mm)4.8その他難燃性色ブラックコネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)フェライトコア○変換タイプオス-オスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 20m
BUFFALO(バッファロー)¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応ケーブル長(m)20ケーブル太さ(mm)6その他難燃性色ブラックコネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)環境対応RoHS指令シールド3重シールドフェライトコア○変換タイプオス-オスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 2m
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応ケーブル長(m)2ケーブル太さ(mm)4.8その他難燃性色ブラックコネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)環境対応RoHS指令フェライトコア○ケーブルタイプスリムタイプ変換タイプオス-オスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。色ブラック出力VGAケーブル長(m)約0.15※コネクター含まずコネクタ形状USB Type‐C(TM)コネクター オス - VGAコネクター メス対応機種USB Type‐C(TM)コネクター搭載のPC及びVGAコネクター搭載のディスプレイ等入力USB Type-Cプラグ金メッキアダプター型式アクティブシールド3重シールド特性なしケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度Full HD(1920×1080)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
DisplayPort - VGA 変換アダプタ (DPプラグ to ミニD-Sub15pinポート) 最大解像度1920×1200px
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、DisplayPort(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)ポートに変換するアダプターです。VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラックコネクタ形状【1】DisplayPort(TM)プラグ、【2】VGA(ミニD-Sub15pin)ポート適合機器DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート側:VGAケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まず対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプ
ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,598税込¥3,9581台翌日出荷VGA延長。簡易パッケージケーブル長(m)5仕様15ピン色ブラックコネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)結線方式ストレート結線信号方式VGAグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)4.8変換タイプオス-メスコネクタ1HD-D-Sub15ピンコネクタ2HD-D-Sub15ピン![2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20 アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407413-210927-02.jpg)
2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20
アイネックス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷[HDMI ⇔ D-sub15pin] パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。色ブラックケーブル長(m)約2オス形状HDMI(Type A 19ピン)/Mini VGA(D-Sub 15ピン)メス形状Micro USB type-B(電源用)変換タイプオス - オス
USB Type-C - VGA 変換ケーブル (USB-Cプラグ to ミニD-Sub15pinプラグ) 【TypeCポート搭載対応】
エレコム¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)プラグに変換するケーブルです。VGA(ミニD-Sub15pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort Alt(TM) Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ側:VGAポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ
ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 3m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281台8日以内出荷VGA延長。簡易パッケージケーブル長(m)3仕様15ピン色ブラック出力D-sub 15ピンコネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等入力D-sub 15ピン動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)ピン数(ピン)15結線方式ストレート結線信号方式VGAグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)4.8変換タイプオス-メスコネクタ1HD-D-Sub15ピンコネクタ2HD-D-Sub15ピン
ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 2m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台8日以内出荷VGA延長。簡易パッケージケーブル長(m)2ケーブル太さ(mm)4.8その他難燃性色ブラックコネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールドグリーン購入法適合変換タイプオス-メスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 1.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781台8日以内出荷VGA延長。簡易パッケージケーブル長(m)1.5仕様15ピン色ブラックコネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)ピン数(ピン)15結線方式ストレート結線信号方式VGAグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)4.8変換タイプオス-メスコネクタ1HD-D-Sub15ピンコネクタ2HD-D-Sub15ピン
17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式)
タッチパネルシステムズ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷から7日以内出荷タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色解像度1280×1024視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)画面サイズ17インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可![変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46282837-260702-04.jpg)
変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m
エレコム(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。その他HDCP1.4対応色ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式)
タッチパネルシステムズ¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)規格XGA方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×50.7コントラスト比700:1(標準)表示色1620万色解像度1024×768視野角上下120°/左右140°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画面サイズ15インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式)
タッチパネルシステムズ(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式超音波表面弾性波方式表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×61.1コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色解像度1280×1024視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画面サイズ17インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式)
タッチパネルシステムズ¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷超音波表面弾性波方式シングルタッチのみ仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)規格XGA方式超音波表面弾性波方式表面処理アンチグレア表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×56.5コントラスト比700:1(標準)表示色1620万色解像度1024×768視野角上下120°/左右140°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画面サイズ15インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
23.8インチ ワイド メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト)
タッチパネルシステムズ¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。 モニターは23.8型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。 フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。 USBハブ機能あり(USB 2.0タイプAx1ポート装備)防塵防水に関して、IP54に準拠。 医療用安全規格(IEC60601-1)、情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。規格2K/FHD(Full-HD)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式TFT-LCD角度調節可
19インチ スクエア メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト)
タッチパネルシステムズ¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。 タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。 モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。 フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。 医療用安全規格(IEC60601-1)、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。 医用画像システムに関する国際標準規格DICOMに適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。 アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。規格SXGA (Super-XGA)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)色(本体)ホワイト画面サイズ19インチアスペクト比5:4パネル駆動方式TFT-LCD角度調節可![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)
エレコム(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。色ブラックコネクタ形状HDMIオス-VGAオス対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI-VGA変換ケーブル
トライメイト(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に色ブラックコネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)プラグ金メッキオス形状HDMI、VGA変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2VGA
ディスプレイケーブル
(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。規格VGAケーブルコネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクタープラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールドオス形状mini D-Sub15pin変換タイプオス - オス
HDMI to VGA変換ケーブル
トライメイト(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45色ブラックケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メス
HDMI to VGA 変換アダプタ
ZATTA(5件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠
エレコム(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。その他簡易パッケージ(PP袋)色ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1本当日出荷パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。色ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールド
変換アダプタ
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷D-sub15pinメス・ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つ変換アダプタです。D-sub(HD)15pinオスのケーブルをミニD-sub15pinオスコネクタに変換します。(ミニD-sub15pinメス端子を D-sub15pinメス端子に変換します)仕様■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-D-sub15pinメス ミリナット(M3.0)■規格:VGA規格準拠認証はありません
変換アダプタ
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ミニD-sub(HD)15pinメス・D-sub15pinオスコネクタを両端に持つ変換アダプタです。ミニD-sub(HD)15pinオスのケーブルをD-sub15pinオスコネクタに変換します。(D-sub15pinメス端子を ミニD-sub(HD)15pinメス端子に変換します)仕様■コネクタ形状:D-sub15pinオス ミリネジ(M3.0)-ミニD-sub(HD)15pinメス インチナット(4-40)■規格:VGA規格準拠認証はありません
VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ
トライメイト¥1,998税込¥2,1981個欠品中VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。用途VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する色ブラック質量(g)150電源USB A (DC5V 1A)ケーブル長(cm)45
ハイデンシティD-subコネクタ 15pin 5個入 HSC-15シリーズ
アズワン¥769税込¥8461パック(5個)当日出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。 15ピンプラグ ハンダ付けタイプ。※カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項●▼カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8879-35
D-subコネクタ 15ピン 小型アダプタ 延長 変換
エレコム(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個欠品中D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。付属品なし仕様【ノイズカット】×コネクタ形状【1】D-Sub15ピン(ミニ) メス、【2】D-Sub15ピン(ミニ) メス主な用途D-Sub15ピン(ミニ) オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線信号方式VGAねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙![ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75909827-221025-02.jpg)
ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス]
エレコム(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。 広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。 プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。 ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラックシールド2重シールド
HDMI to VGA 変換アダプタ
MCY TOOL¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像を、VGA(D-sub15pin)入力端子のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大1920×1080のフルHD解像度に対応しています。用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)欠品中ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)当日出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け![ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75910003-230524-02.jpg)
ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き
エレコム(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。色ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールド















![2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20 アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407413-210927-02.jpg)





![変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46282837-260702-04.jpg)





![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)











![ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75909827-221025-02.jpg)



![ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75910003-230524-02.jpg)