カテゴリ
- パソコン/周辺機器(187)
- 防犯用品(32)
- 制御機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(67)
- 塚本無線(27)
- EPSON(20)
- エレコム(15)
- Philips(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
- ATEN(9)
- LG(8)
- タッチパネルシステムズ(6)
- トライメイト(5)
- ZATTA(5)
- MCY TOOL(5)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- StarTech.com(3)
- エスエスエーサービス(3)
- フエニックス・コンタクト(2)
- JVC(2)
- 共立電子産業(2)
- EIZO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「d-sub15pin」の検索結果

変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。色ブラック出力VGAケーブル長(m)約0.15※コネクター含まずコネクタ形状USB Type‐C(TM)コネクター オス - VGAコネクター メス対応機種USB Type‐C(TM)コネクター搭載のPC及びVGAコネクター搭載のディスプレイ等入力USB Type-Cプラグ金メッキアダプター型式アクティブシールド3重シールド特性なしケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度Full HD(1920×1080)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式)
タッチパネルシステムズ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷から7日以内出荷タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色解像度1280×1024視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)画面サイズ17インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可![変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46282837-260702-04.jpg)
変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m
エレコム(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。その他HDCP1.4対応色ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式)
タッチパネルシステムズ¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。 タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)規格XGA方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)表面処理アンチグレア表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×50.7コントラスト比700:1(標準)表示色1620万色解像度1024×768視野角上下120°/左右140°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画面サイズ15インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式)
タッチパネルシステムズ(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷超音波表面弾性波方式ゼロベゼル「iTouch」シングルタッチのみ仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)規格SXGA (Super-XGA)方式超音波表面弾性波方式表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×61.1コントラスト比800:1(標準)表示色1677万色解像度1280×1024視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画面サイズ17インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264アスペクト比5:4商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
15インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1024x768/D-Sub15Pin/アンチグレア/超音波表面弾性波方式)
タッチパネルシステムズ¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷超音波表面弾性波方式シングルタッチのみ仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)規格XGA方式超音波表面弾性波方式表面処理アンチグレア表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×56.5コントラスト比700:1(標準)表示色1620万色解像度1024×768視野角上下120°/左右140°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)色(本体)ホワイト画面サイズ15インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297アスペクト比4:3商品タイプタッチパネルディスプレイパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)角度調節可
23.8インチ ワイド メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト)
タッチパネルシステムズ¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。 モニターは23.8型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。 フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。 USBハブ機能あり(USB 2.0タイプAx1ポート装備)防塵防水に関して、IP54に準拠。 医療用安全規格(IEC60601-1)、情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。規格2K/FHD(Full-HD)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式TFT-LCD角度調節可
19インチ スクエア メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト)
タッチパネルシステムズ¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。 タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。 モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。 フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。 医療用安全規格(IEC60601-1)、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。 医用画像システムに関する国際標準規格DICOMに適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。 国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。 アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。規格SXGA (Super-XGA)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)色(本体)ホワイト画面サイズ19インチアスペクト比5:4パネル駆動方式TFT-LCD角度調節可![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)
エレコム(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。色ブラックコネクタ形状HDMIオス-VGAオス対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI-VGA変換ケーブル
トライメイト(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に色ブラックコネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)プラグ金メッキオス形状HDMI、VGA変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2VGA
ディスプレイケーブル
(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。規格VGAケーブルコネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクタープラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールドオス形状mini D-Sub15pin変換タイプオス - オス
HDMI to VGA変換ケーブル
トライメイト(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45色ブラックケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メス
HDMI to VGA 変換アダプタ
ZATTA(5件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠
エレコム(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。その他簡易パッケージ(PP袋)色ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1本当日出荷パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。色ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールド
変換アダプタ
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷D-sub15pinメス・ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つ変換アダプタです。D-sub(HD)15pinオスのケーブルをミニD-sub15pinオスコネクタに変換します。(ミニD-sub15pinメス端子を D-sub15pinメス端子に変換します)仕様■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-D-sub15pinメス ミリナット(M3.0)■規格:VGA規格準拠認証はありません
変換アダプタ
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ミニD-sub(HD)15pinメス・D-sub15pinオスコネクタを両端に持つ変換アダプタです。ミニD-sub(HD)15pinオスのケーブルをD-sub15pinオスコネクタに変換します。(D-sub15pinメス端子を ミニD-sub(HD)15pinメス端子に変換します)仕様■コネクタ形状:D-sub15pinオス ミリネジ(M3.0)-ミニD-sub(HD)15pinメス インチナット(4-40)■規格:VGA規格準拠認証はありません
VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ
トライメイト¥1,998税込¥2,1981個欠品中VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。用途VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する色ブラック質量(g)150電源USB A (DC5V 1A)ケーブル長(cm)45
D-subコネクタ 15ピン 小型アダプタ 延長 変換
エレコム(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個欠品中D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。付属品なし仕様【ノイズカット】×コネクタ形状【1】D-Sub15ピン(ミニ) メス、【2】D-Sub15ピン(ミニ) メス主な用途D-Sub15ピン(ミニ) オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線信号方式VGAねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙![ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75909827-221025-02.jpg)
ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス]
エレコム(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。 広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。 プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。 ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラックシールド2重シールド
HDMI to VGA 変換アダプタ
MCY TOOL¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像を、VGA(D-sub15pin)入力端子のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大1920×1080のフルHD解像度に対応しています。用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)欠品中ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)当日出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け![ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75910003-230524-02.jpg)
ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き
エレコム(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。色ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールド
ThinkVision E20-30 (19.5型/1600×900/アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1/黒/スピーカーなし)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥20,480税込¥22,5281台翌日出荷仕様●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):5ms●HDR方式:なし●本体サイズ(H×W×D):351.6x464.8x180.4 mm●標準消費電力:12W●PCリサイクル:対応●パネル方式:TN●最大消費電力:15W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●Display HDR:なし●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●VCCI:対応●TCO:対応●高さ調整:なし●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●スリープ時消費電力:0.5W●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3Wサイズ19.5型ピッチ0.27x0.27mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)2500サイズ(inch)19.5表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP)コントラスト比1000:1表示色1677万色以上解像度1600×900視野角[10:1]170°/160°、[5:1]170°/160°走査周波数(水平)30-83KHz走査周波数(垂直)50-75Hzケーブル電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15pin)x1、HDMIx1スピーカー(なし)色(本体)ブラックバックライトWLEDグリーン購入法適合輝度(cd/m2)250![ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠 エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58438213-230524-02.jpg)
ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠
エレコム(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。その他簡易パッケージ(PP袋)コネクタ形状D-sub15pin(ミニ)オス対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
Displayport変換ケーブル ディスプレイポート-VGA(D-sub15ピン) ブラック
エレコム¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。 ※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック適合規格VGAコネクタ形状DisplayPortオス-VGAオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等シールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプコネクタ2D-sub15ピン
USB Type-C to VGA 変換ケーブル
トライメイト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB Type-C - VGA変換ケーブルです。USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4kFULLHD用途Type-C端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニターを接続する際にご利用ください。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状Type-C(オス)-VGA(オス)入力USB Type-Cケーブル長(cm)180USBタイプ3.1変換タイプオス - オスコネクタ1Type-Cコネクタ2VGA
VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ 1.8m
MCY TOOL¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。用途VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する電源USB-Aケーブル長(m)1.8電源(DC-V)5、1Aオス形状VGA(オス)・ミニジャック(オス)・HDMI(オス)変換タイプオス - オス
HDMI to VGA変換ケーブル
トライメイト(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45色ホワイトケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
USB Type-C to VGA 変換ケーブル 1.8m
ZATTA¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4K FULLHD対応です。用途USB Type-C端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイなどを接続色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状Type-C(オス) - VGA(オス)ケーブル長(cm)180USBタイプ3.1オス形状Type-C(オス) - VGA(オス)変換タイプオス-オス
ディスプレイケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。ケーブル外径(Φmm)4.5色ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキシールド2重シールドフェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
HDMIコンバーター VGA-HDMI 給電用ケーブル付
エレコム(1件のレビュー)¥10,090税込¥11,0991個当日出荷映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。 VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。 アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。 ※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。 映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。付属品USBケーブル(給電用)×1本コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)・3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応解像度最大入力解像度1920×1080
VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ 1.8m
ZATTA¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。用途VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する電源USB A(DC5V 1A)ケーブル長(m)1.8オス形状VGA(オス)・ミニジャック(オス)・HDMI(オス)変換タイプオス - オス
ThinkVision T22i-30 (21.5型/1920×1080/アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPort x1、HDMI x1/黒/スピーカーなし)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)黒アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
USB-C to VGA 変換ケーブル
MCY TOOL¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB Type-C対応パソコンの映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイやプロジェクターに出力できる変換ケーブルです。最大解像度1920×1080のフルHD表示に対応し、会議やプレゼンテーションなど幅広いシーンで活躍します。用途USB Type-C端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイなどを接続色ブラックコネクタ形状Type-C(オス) - VGA(オス)全長(cm)180USBタイプ3.1
AV変換アダプタ
GROOVY¥1,598税込¥1,7581個当日出荷HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。 オーディオとビデオの同時出力が可能です。付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル仕様ドライバ不要電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)ケーブル長(m)0.25コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)周波数60Hz対応解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
HDMI-VGA変換ケーブル
ZART¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することが可能な変換ケーブルです。用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に色ブラックコネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)プラグ金メッキオス形状HDMI、VGA変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2VGA
NEC対応ディスプレイケーブル
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。用途NEC PC-9821・9801シリーズ、エプソン PC-586・486シリーズなどとD-sub15pinのアナログRGBディスプレイとの接続にケーブル長(m)1.5ケーブル外径(Φmm)6.5コネクタ形状D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0) - D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0)対応機種(パソコン)NEC PC-9821/9801シリーズ※D-sub15pinディスプレイポートを持つ機種。(ディスプレイ)各社ディスプレイ※D-sub15pinのNEC PC-9821/9801用ディスプレイポートを持つ機種。※NEC PC98-NXシリーズに対応していません。結線方式ストレート結線アズワン品番64-0849-03オス形状D-sub15ピン×2変換タイプオス - オス
AV変換アダプタ
GROOVY¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ディスプレーポート(Display Port)端子を搭載した機器の映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるDisplay Port用VGA変換アダプタです。色ブラックコネクタ形状Displayport オス - VGA(D-sub15pin) メス解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25






![変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46282837-260702-04.jpg)





![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)










![ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75909827-221025-02.jpg)



![ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75910003-230524-02.jpg)

![ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠 エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58438213-230524-02.jpg)