カテゴリ

  • 制御機器(295)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み

「d-sub25 メス」の検索結果

375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極RS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーチェンジャー サンワサプライジェンダーチェンジャーサンワサプライ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
結線方式ストレート結線
D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)JAE(日本航空電子工業)
479税込527
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
17JEシリーズソケットコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタケース付フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
RS-232C変換ケーブル サンワサプライRS-232C変換ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-sub9pinメス)をD-sub25pinメスに変換するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
ケーブル長(m)0.2対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1個
当日出荷
DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)シールド2重シールド結線方式クロス結線変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
RS PRO D-subコネクタ, 25MHz極, メス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 25MHz極, メス, パネルマウントRS PRO
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 25MHzオス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.05mm幅 = 12.55mm深さ = 18.5mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
Roline シリアルケーブルアセンブリ ROLINERoline シリアルケーブルアセンブリROLINE
569税込626特価
1個
当日出荷
仕様コネクタ A:オスDB25●コネクタ B:メスRS232●長さ:1.8m●Serial printer cable 9 / 25-pole. 9-pin D-Sub BU to 25-pole D-Sub ST Plug housing encased for optimum strain relief Screening wire, connected to foil screen of cable and both plugs Excellent protection prevents data loss and electrical interferencesRoHS指令(10物質対応)対応
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
当日出荷
パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換
ケーブル長(m)3クロ質量(g)本体:45、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)30保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換>通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR42-接続用 ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR42-接続用ダイヤトレンド
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
リモートコントローラ TOAリモートコントローラTOA
139,800税込153,780特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンビネーションカメラを別線(RS-485)で遠隔操作するためのリモートコントローラーです。マルチスイッチャーと組合せて使用することで、最大16台のカメラの映像の切換とコントロールが可能です。また、3軸ジョイスティックを装備し、主要な動作を片手で操作することができます。
仕様【スレーブリモコン】RS-485スクリューレスコネクター(1台接続可能)、【カメラ制御】RS-485(タイプA/B、MIKAMIPTCプロトコル)/スクリューレスコネクター、【スイッチャー制御】RS-485スクリューレスコネクター、【アラーム入力】RS-232CD-subコネクター(9P/オス)、【アラーム出力・制御入力】アラーム出力:16系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC20V、制御電流:20mAD-subコネクター(25P/メス)、時間調整入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA、ホームポジション選択入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA付属品ACアダプター×1、D-subコネクター(25P、オス)×1材質パネル:表面処理鋼板シルバー塗装、側面部:ゴム質量(kg)1.7(ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプターより供給)消費電力(W)3(ACアダプター使用時)表示アラーム状態、アラーム保留状態、予備1、予備2、オート動作状態、コントロール状態、静止画状態、レンズスピード、オートフォーカスの各LED表示、キー入力確認用LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)323.6×112.7×181警報種類連続警報音(ON/OFF可能)最大接続台数16台(制御可能なRS-485通信のカメラ)使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露のないこと)総延長距離(m)最大1200(カメラーリモコン間)
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 25極 オス パネルマウントAMPHENOL
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3482アズワン品番65-7628-47
MH Connectors ネットワークアダプタ MH CONNECTORSMH Connectors ネットワークアダプタMH CONNECTORS
559税込615
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
D-sub9pinのシリアルポートを持つPCとD-sub25pinのモデムなどを接続するRS-232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン本体とモデムなどの周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続します。 ※TAの接続にはケーブル長が影響しますので、2m以内のケーブルをご使用ください。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
規格非UL規格コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応/東芝純正PWS5452準拠(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズなど※D-sub9pinオスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。ケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線RoHS指令(10物質対応)対応オス形状D-sub25pinメス形状D-sub9pin変換タイプメス - オス
D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メス AMPHENOLD-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, メスAMPHENOL
15,980税込17,578特価
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
4,098税込4,508
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ他のD-sub25pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
RS-232Cケーブル 2m A&D(エー・アンド・デイ)RS-232Cケーブル 2mA&D(エー・アンド・デイ)
8,798税込9,678
1本(2m)
当日出荷から31日以内出荷
ケーブル長(m)2
17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ 半田付タイプコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1セット(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
種類角型結線方法はんだ形状ストレート使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC300端子形状半田付けタイプ定格電流(A)5材質(コンタクト)/処理Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ材質(シェル)/処理Niメッキ適合電線範囲 AWG(#)(単線)20以下、(より線)22以下耐電圧(V/min)AC1000
普通紙プリンタ 本体接続ケーブル HORIBA普通紙プリンタ 本体接続ケーブルHORIBA
6,098税込6,708
1本
当日出荷
長さ(m)1.5
D-Sub 25ピン コネクタ (オス-オス) トライメイトD-Sub 25ピン コネクタ (オス-オス)トライメイト
399税込439
1個
当日出荷
D-Sub25ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
用途D-Sub25ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為コネクタ形状D-Sub25ピン(オス) - D-Sub25ピン(オス)オス形状D-Sub25ピン変換タイプオス - オス
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
36,800税込40,480
1本
当日出荷から3日以内出荷
FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 D-SUB9P レセプタクル
クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線変換タイプメス - オス
パソコン用RS-232C通信用ケーブル 三菱電機パソコン用RS-232C通信用ケーブル三菱電機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル長(m)3
1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス StarTech.com1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メスStarTech.com
2,198税込2,418
1個
当日出荷
完全プラグアンドプレイで、簡単実装 外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源 手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要
用途DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューションブラック質量(g)110ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~80(結露しないこと)コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-20~70動作温度(℃)5~40伝送速度(Mbps)最大1.5コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBDB25(D-Sub)[25ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2USB Type-A
エコRS-232Cケーブル サンワサプライエコRS-232Cケーブルサンワサプライ
1,698税込1,868
1本
当日出荷
パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。焼却配慮製品焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル&コネクタを使用した環境に優しいケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様モールド、金メッキピングレーケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式クロス結線
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだ エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだエレコム(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RS-232Cインターフェイスを使用してパソコン相互のデータ転送に。 環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)NEC◎PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ、EPSON◎PCシリーズ等と各社DOS/Vパソコン(D-Sub9ピンのRS-232Cインターフェイスを持つ機種) パソコン間のデータ転送には通信ソフト等が必要になります。 結線図以外のピンを使用する場合にはご使用になれません。 PC9800シリーズ⇔PC98-NX、PC-9800シリーズ⇔PC/ATでご利用の際はWindows95及びWindows98の「ケーブル接続」をご利用ください。
その他無鉛はんだ使用付属品なし長さ(m)1.5コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン D-Sub9pinメス、【パソコン側】NEC PC-9800シリーズ D-Sub25pinオス対応【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応&PC9821.PC9821及び互換機対応主な用途RS-232Cインターフェースを使用してパソコン相互でデータ転送をするためのケーブルです。パッケージC1
RS PRO アダプタ RS PRORS PRO アダプタRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
D-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors オス MH CONNECTORSD-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors オスMH CONNECTORS
469税込516
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
DVI-D - VGAアクティブ変換アダプタ 1080p StarTech.comDVI-D - VGAアクティブ変換アダプタ 1080pStarTech.com
5,798税込6,378
1個
当日出荷
最大解像度1920x1080外付け電源アダプタ不要
長さ(mm)248ブラック高さ(mm)15質量(g)77.0999999999999消費電力(W)1.3湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)45動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19コネクタADVI-D[25ピン]、USB Micro-B[5ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
10,400税込11,440
1本
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-422⇔RS-232Cコンバータ
用途DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルですケーブル長(m)0.15クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線コンバータ
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
12,500税込13,750
1本
欠品中
シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-422ケーブル端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
USBコンバータケーブルセット A&D(エー・アンド・デイ)USBコンバータケーブルセットA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
Phoenix Contact シリアルケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact シリアルケーブルアセンブリフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS-232Cケーブル D-sub9ピン-D-sub25ピン ストレート 3m ラインアイRS-232Cケーブル D-sub9ピン-D-sub25ピン ストレート 3mラインアイ
4,498税込4,948
1個
欠品中
Dsub25(オス)-Dsub9(メス)ストレート 3m
仕様●コード番号:LN600D9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。ケーブル長(m)3アズワン品番67-7730-71