カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)

「d-40bh」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電着ダイヤモンドバー 球型 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 球型ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ三菱電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)300フレーム(AF)50適合さし込式接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用外形寸法b(mm)74外形寸法c(mm)60.5外形寸法ca(mm)79
リスペール BHシリーズ ホルダー 岐阜プラスチック工業リスペール BHシリーズ ホルダー岐阜プラスチック工業
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ダンパーの採用により、フタが静かに閉まります。
材質本体/スチール(サビ止塗装)、脚部/ゴム
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BH~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BH~)SMC
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
BH分電盤用遮断器(BH-P) 三菱電機BH分電盤用遮断器(BH-P)三菱電機
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,625税込11,688
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
(D1060)ディスク パッドフロント ニッサン(D1060)ディスク パッドフロントニッサン
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷
OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタム SHIMANO(シマノ)OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタムSHIMANO(シマノ)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
フォールを掌握せよーーーー本格的に贈るオシアジガーの進化形。 あのオシアジガーがいよいよフォールレバーを搭載して「Fカスタム」として登場。斬新な形状のフォールレバーは親指1本で瞬時の操作が可能。 フォールスピードのみならずジグの水中姿勢をも自在にコントロールし、フォールでの誘いを一層確かなものにします。 また、握りやすく力を込めやすい軽量のハンドルノブは中深海の釣りをはじめ高い負荷にも楽々対応。アングラーの負担を軽減します。 もちろん、インフィニティドライブとマイクロモジュールギアによる滑らかで力強い巻き上げ、高い剛性・耐久性、スムーズなドラグ性能などがジガーが誇るテクノロジーはそのまま継続。 1000番~1500番はマダイ、タチウオ、根魚、中深海のジギングに、2000番~3000番はカンパチ、マグロなど近海の大型魚を相手にするゲームで真価を発揮します。
商品タイプベイトリール
小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
3,698税込4,068
1セット
8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
ファインボーンチャイナ イノセンス NIKKO(ニッコー)[陶器]ファインボーンチャイナ イノセンスNIKKO(ニッコー)[陶器]
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
柔らかで、いやみのない洗練されたフォルムです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
その他(CA~) SMCその他(CA~)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から34日以内出荷
CD Series(CDQP2BH40) SMCCD Series(CDQP2BH40)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
CA Series(CA1BH63) SMCCA Series(CA1BH63)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2BH40) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2BH40)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2BH SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2BHSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵