カテゴリ

  • 農業機械(66)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • 切削工具(17)
  • 制御機器(12)
  • 電気材料(10)
  • 照明(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-4500」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドットライナーコンパクト・リフィル・3P コクヨドットライナーコンパクト・リフィル・3Pコクヨ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
コンパクトサイズなので携帯に最適。小さいけれどつめ替え可能です。 お試し感覚で購入できるお手頃価格です。 ドットタイプのりなので、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。 テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ! 先端がローラーなのでスムーズで軽い引き心地です。 写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。 環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した商品です。 ドットライナーコンパクト(ドット柄・ハート柄)は互換性があります。いずれのつめ替え用テープも装着可能です。
材質つめ替えケース:R-ABS、ACID FREEテープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)11商品タイプ詰替え用テープエコマーク認定番号16 112 043繰り返し・詰め替え対応
ドカット リングスタードカットリングスター(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
座っても踏み台としても使用可能な頑丈設計で、重たい荷物を入れても安心です。 両開きで出し入れがしやすいです。 フタを取り外せば便利なバスケットとして使用可能です。 充電式丸のこ125mmが収納可能です。 丸のこが水平に収納可能です。 安定感のある大型ハンドル。
トラスコ品番794-4845質量(kg)2.1レッド/ブラック材質(本体)耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり外寸法・幅(mm)465外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)280
インサートナット(黄銅ウルトラサートⅣ) HUD-Ⅳ(ウルトラサートⅣ) 廣杉計器インサートナット(黄銅ウルトラサートⅣ) HUD-Ⅳ(ウルトラサートⅣ)廣杉計器
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
9,798税込10,778特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
テープのり ドットライナーコンパクト リフィル コクヨテープのり ドットライナーコンパクト リフィルコクヨ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
テープのり〈ドットライナーコンパクト〉(つめ替え用テープ)です。
テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)11エコマーク認定認定商品タイプつめ替え用テープエコマーク認定番号16 112 043繰り返し・詰め替え対応
サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)サーメットリーマSD ステンレス加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
65,980税込72,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から123日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイス
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
99,980税込109,978
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
NC用ストレートドリル  NSD 45.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 45.0三菱マテリアル
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)45溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
オイル缶500mL BAHCO(バーコ)オイル缶500mLBAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-1834危険物の類別非危険物
調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)調質ラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染種別調質ラック形状RD圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度225~285HB歯面仕上げ切削歯切基準面底面
スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビックスーパーUドリル 刃先交換式ドリルサンドビック
85,980税込94,578
1本
当日出荷から31日以内出荷
キルスイッチ DRC(ダートフリーク)キルスイッチDRC(ダートフリーク)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ユニバーサルタイプのリプレースメントキルスイッチ。競技車両専用品。
仕様ユニバーサル
SRFD取付穴加工ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRFD取付穴加工ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
モジュール4歯数40歯幅(mm)40材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RD全長A(mm)502.65高さ(C)(mm)45寸法F(mm)26.33寸法E(mm)18穴数4圧力角(°)20寸法G(mm)150歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)40かみあい高さD(mm)41使用ねじM12
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4DOSG(オーエスジー)
95,980税込105,578
1本
翌日出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SRGFD歯研ラック モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
モジュール4歯幅(mm)40材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD高さ(C)(mm)45寸法E(mm)18圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)40かみあい高さD(mm)41使用ねじM12
CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリルサンドビック
99,980税込109,978
1本
当日出荷から20日以内出荷
加工深さ4×DC用
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
ブレーキフルード スーパーDOT-4 speedHeartブレーキフルード スーパーDOT-4speedHeart
2,398税込2,638
1本(500mL)
6日以内出荷
ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。 SUPER DOT4 500ml DRY沸点:284℃ WET沸点:176℃ DOT-RACING 500ml DRY沸点:335℃ WET沸点:221℃ マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され 絶賛のブレーキフルード! 一般道からサーキットまでフル対応しています。 ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。
規格DOT4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個(500g)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2DOSG(オーエスジー)
67,980税込74,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5DOSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3DOSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
LED一体形 建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 【受注生産品】 三菱電機LED一体形 建築化照明器具 SLIT ライティングダクト用 【受注生産品】三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
簡単施工で、レイアウト変更にフレキシブルな対応。執務室やエントランス等、スケルトン天井の空間におすすめ。
仕様L1200質量(kg)1.3タイプ高出力(角形カバー)消費電力(W)30.4定格初期照度補正付連続調光(5~100%)定格電圧(V)AC100材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83システム対応無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載
RG D2S/Rバルブ 4500K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ 4500KRG(レーシングギア)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
定格85V35W
中継用SMAプラグ・ジャック3D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック3D白ケーブル日本エレパーツ
5,298税込5,828
1本(4500mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)-25℃~80℃
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグ3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ3Dケーブル日本エレパーツ
5,398税込5,938
1本(4500mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
POWER93 PT52 LIVRE(リブレ)POWER93 PT52LIVRE(リブレ)
32,980税込36,278
1個(1個)
8日以内出荷
用途カスタムパーツ
中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル日本エレパーツ
5,298税込5,828
1本(4500mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル日本エレパーツ
15,980税込17,578
1本(4500mm)
8日以内出荷
ロボット用3D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル日本エレパーツ
15,980税込17,578
1本(4500mm)
8日以内出荷
ロボット用3D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル日本エレパーツ
5,498税込6,048
1本(4500mm)
8日以内出荷
ロボット用1.5D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル日本エレパーツ
7,698税込8,468
1本(4500mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル日本エレパーツ
5,498税込6,048
1本(4500mm)
8日以内出荷
ロボット用1.5D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック3D白ケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック3D白ケーブル日本エレパーツ
7,698税込8,468
1本(4500mm)
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)-25℃~80℃
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル日本エレパーツ
17,980税込19,778
1本(4500mm)
8日以内出荷
ロボット用3D(可動部対応)屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック