カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 物流用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「d-530-75」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大119mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各45°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●高さ調整:あり 「119mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R45o/L45o」●パネル方式:VA●応答速度(G to G):8ms●本体重量(kg):6●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):高 横530-649/縦736-800mm×幅 横718/縦420mm×奥行228mm●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:75Hzサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
FDコンテナ CAPTAIN STAGFDコンテナCAPTAIN STAG
3,500税込3,850
1台
翌々日出荷
材質ポリプロピレンオリーブ耐荷重(kg)15
ワークベンチ STAHLWILLE(スタビレー)ワークベンチSTAHLWILLE(スタビレー)
609,800税込670,780
1個
91日以内出荷
集中ロックシステム。一度に複数の引出しを出せない転倒防止機能付き。大型のブナ材の天板。耐油・耐酸性キャスター。キャスターのベアリング部への汚れや繊維の侵入を防ぐカーペットプロテクション付き。引出しはベアリングレールでスムーズにフルに引き出せます。
質量(kg)115高さ(mm)1045奥行(mm)1150間口(mm)500耐荷重(kg)750材質(天板)ブナ材引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~2段目】350×880×75、【3~4段目】350×530×75、【5~6段目】350×530×118、【7段目】350×530×151引出し耐荷重(kg)【1~2段目】40、【3~6段目】30、【7段目】45 (370mm引出した状態で)
ポミエ ソーラーガーデンライト キシマポミエ ソーラーガーデンライトキシマ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯、組立式付属品充電池使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAhLED色電球色使用環境屋外支柱径(Φmm)10防水性IPX3
CSブラックラベル FDコンテナ CAPTAIN STAGCSブラックラベル FDコンテナCAPTAIN STAG
2,998税込3,298
1台
当日出荷
フタにロック機能付。コンパクト収納。保管、配送に便利。積み重ねできます。(3段まで)
フタの有無あり材質ポリプロピレン耐荷重(kg)15
ドライブシャフトブーツー63B50 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー63B50丸一ゴム工業
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
主な適合純正品番44118-82012・44118-78020・44118-86061・44118-86060・44118-82610・44118-51F20・1A00-22-520・44118-51F21・44118-75F30・44118-78011・44118-74D60・44118-75F01・44118-60G01・1A03-22-530・44118-75F10・44118-82022・1A01-22-530・1A00-22-530・44118-82013・44118-78010・44118-82011・441メーカーMAZDA、SUZUKI、HONDA
シンプルP-1埋込ボックス1型 Panasonic(パナソニック)シンプルP-1埋込ボックス1型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
種類埋込ボックス1型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)530×430×75
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1本
当日出荷から9日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
SAシャトレ 角グラタンセット TKGSAシャトレ 角グラタンセットTKG
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ヨーロッパの伝統と技術が生んだ、プロフェッショナルのための本格派オーブンウェアです。隅々にまで美意識を反映したこのシリーズ。磁味あふれる硬質な陶器との調和を図って、スタンドにはステンレス製のホルダーをセット。ノーブルな銀の光沢が、テーブルに上質でしなやかなエスプリを生み出しています。スタッキング式のため、収納時には場所をとらなく、大変便利です。
材質皿:陶器、ホルダー:ステンレス
SA18-8シャトレ・ホルダー TKGSA18-8シャトレ・ホルダーTKG
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ヨーロッパの伝統と技術が生んだ、プロフェッショナルのための本格派オーブンウェアです。隅々にまで美意識を反映したこのシリーズ。磁味あふれる硬質な陶器との調和を図って、スタンドにはステンレス製のホルダーをセット。ノーブルな銀の光沢が、テーブルに上質でしなやかなエスプリを生み出しています。スタッキング式のため、収納時には場所をとらなく、大変便利です。
工具セット ホーザン工具セットホーザン
14,980税込16,478
1セット(21点組)
当日出荷
精密作業用のコンパクトなセット。
入組点数21トラスコ品番810-7108セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10質量(kg)1
工具セット ホーザン工具セットホーザン
7,898税込8,688
1セット(7点組)
当日出荷
コンパクトな手のひらサイズ。
入組点数7トラスコ品番436-2713セット内容(セット内容 7点)プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.2:SB-62/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:SB-63/ミニチュアニッパー:N-31/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87質量(kg)0.3
工具セット ホーザン工具セットホーザン
64,980税込71,478
1セット(49点組)
当日出荷から7日以内出荷
よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
入組点数48質量(kg)4容積18L関連資料(0.64MB)
工具セット ホーザン工具セットホーザン
75,980税込83,578
1セット(74点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73質量(kg)5.7容積18L
工具セット ホーザン工具セットホーザン
149,800税込164,780
1セット(76点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)7入組点数78容積18L
工具一式 ホーザン工具一式ホーザン
24,980税込27,478
1セット(36点組)
当日出荷
用途OA機器、簡単な構造の機器の修理・メンテナンスに。入組点数36トラスコ品番810-7662セット内容(セット内容 36点)精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-300/マイナスドライバー(-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ:K-162/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/ブロー:Z-267/カッターナイフ/タイプブラシ:SB-21質量(kg)1.3
プラスドライバー ホーザンプラスドライバーホーザン(8件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,040税込5,544特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車
759税込835
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。