カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-st 2.5」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact エンドカバー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact エンドカバーフエニックス・コンタクト
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
/(3030417) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030417) 終端板フエニックス・コンタクト
72税込79
1個(1個)
3日以内出荷
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
159税込175特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
/(3030488) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030488) 終端板フエニックス・コンタクト
72税込79
1個(1個)
当日出荷
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
329税込362特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
909税込1,000
1箱(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2段式端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
739税込813特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact D-SUB コネクタフエニックス・コンタクト
479税込527
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
端子形状棒形全長(mm)19種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-8
Phoenix Contact サージ防止装置用端子台エンドカバー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact サージ防止装置用端子台エンドカバーフエニックス・コンタクト
339税込373
1個
7日以内出荷
仕様PhoenixContactTTCシリーズ.PhoenixContactの業務用サージ保護装置シリーズです。このサージ保護装置は、ステータスインジケータ、及び2線式又は3線式フローティング信号回路用のナイフ式断路機構を装備しています。どの製品も高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.-全幅6mm-プッシュイン接続テクノロジー-補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション-保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵シリーズTTC-3-LCPRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁フェルール端子セット エスコ絶縁フェルール端子セットエスコ
13,500税込14,850
1個
当日出荷
適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5ケース寸法(mm)347×167×119(H)ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック
/(3030514) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030514) 終端板フエニックス・コンタクト
86税込95
1個(1個)
当日出荷
Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 標準DINレール端子フエニックス・コンタクト
319税込351
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
889税込978
1袋(5個)
3日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃幅(mm)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29.1シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7773-78許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
73税込80
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台フエニックス・コンタクト
1,598税込1,758特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 10AWG フクハラターミナル ブロック DIN レール 2POS 10AWGフクハラ
759税込835
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:テンション クランプ 定格電流:24A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 色:グレー 外部深さ:36.5mm 外寸 / 高さ:48.5mm 外部幅:5.2mm ピッチ間隔5.2mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.08mmイ 動作電圧:800Vアズワン品番65-1414-91
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
469税込516
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマRYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
センサー式ゴミ箱 ダイトセンサー式ゴミ箱ダイト
14,980税込16,478
1台(25L)
4日以内出荷から7日以内出荷
自動開閉でゴミ捨てが清潔。 DST-7は防水仕様
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用 RYOCO(菱高精機)モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用RYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプRYOCO(菱高精機)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
首振り機能付ストーブ スリーアップ首振り機能付ストーブスリーアップ
6,320税込6,952
1個
4日以内出荷
3段階出力で自由に暖めるスマート暖房 3本のヒーターと左右約70°の自動首振り機能を備えた電気ストーブ。300W・600W・900Wの3段階出力で、シーンに合わせて自在に暖かさを調節できます。複雑な操作は必要なく、ダイヤル式スイッチで直感的な操作が可能です。軽量でスリムな本体は狭いスペースにもすっきり収まるので、シーズンオフの収納もスマート。転倒時には自動で電源がオフになる安全機能を搭載し、安心して使用できます。木目調のダイヤルがやさしい温もりを添え、空間と自然に調和。使い勝手のよさが、寒い季節の毎日をやさしく支えます。
用途暖房材質質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)強/900、中/600、弱/300電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×15×45電源コード1.5mモード3段階切替(強/中/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
センサー式ゴミ箱 DSTシリーズ DAITOセンサー式ゴミ箱 DSTシリーズDAITO
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
手をかざすだけで自動開閉し、ゴミ捨てが衛生的になります2年間の保証期間付き
ST4-10-2.50-L-D-P-TR SAMTECST4-10-2.50-L-D-P-TRSAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5 BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5BIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格6X11.5XT2.5部品名称ゴムマルパツキン 6X11.5XT2.5関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.65MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.81MB)図解NoMS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.44、MJS-20 ポンプ部品_No.32、MS045KD 動力噴霧機部品_No.15、MK045 動力噴霧機部品_No.15、MK035D-1 ポンプ部品_No.12、MS035T-1 ポンプ部品_No.12、MS035D 動力噴霧機部品_No.13、MS045D 動力噴霧機部品_No.15、GS25EM ポンプ クランクケース部品 ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5_No.51、MK035 動力噴霧機部品_No.13、MK046 動力噴霧機部品_No.15、MS035 動力噴霧機部品_No.13、MRS30-130T 薬液配管部品_No.74、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MK035D 動力噴霧機部品_No.13、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5_No.44、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5_No.44、MS035R ポンプ部品_No.12など
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5シリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5シリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact Terminal Block 用 Orange エンドカバーの寸法は、81mm x 2.2mm x 36.5mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-ST 2,5●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4074アズワン品番65-7759-58
標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
7,398税込8,138
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609アズワン品番65-7773-53
グリップテープ (衝撃吸収タイプ) ミトロイグリップテープ (衝撃吸収タイプ)ミトロイ(10件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。質量(g)8テープ長さ(mm)1020
一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60) 高島計器一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)高島計器
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
LED拡大鏡 NLLPシリーズ (卓上型) 日機LED拡大鏡 NLLPシリーズ (卓上型)日機
18,980税込20,878
1台
当日出荷
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。
用途目視検査照明や精密作業など付属品専用アダプター(ND-PM246)質量(kg)2.5消費電力(W)9ケーブル長(m)1.8使用温度(℃)-10~40レンズ径(Φmm)Φ127[Φ5inch]全光束(Lm)710レンズガラスレンズ(光学白レンズ)光源白色LED色温度(K)5700固定方法卓上型調光方式無段階調光調光率(%)20~100
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ コガネイクリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズコガネイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から12日以内出荷
高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALFAMPHENOL
279税込307
1個
当日出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり) 京セラ法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり)京セラ
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
前機種SX2同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。加えてNFC搭載 sXGP対応 ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 3.5Φイヤホンジャック具備 バッテリーケアモード 変わらぬ信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 MIL-STD-810H準拠 4000mAhの大容量バッテリー グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア Android Enterprise Recommendedに対応 通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
ブラックディスプレイ5.83型バッテリー容量(mAh)4000容量(GB)4/64
Vishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGA VISHAYVishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGAVISHAY
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
センサータイプ = 実際の人間の眼の反応に近い周辺光のスペクトラム感度ピーク波長 = 650 nm実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = OPLGAピン数 = 4寸法 = 2 x 1.25 x 1mm高さ = 1mmインターフェース = I2C長さ = 2mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2.5 VmmVishay Semiconductor VEML6040 、カラーセンサ(赤、緑、青、白. VEML6040カラーセンサは、赤(R)、緑(G)、青(B)、白(W)の光を感知し、フォトダイオード、アンプ、アナログ / デジタル回路をCMOSプロセスを使用したシングルチップに内蔵しています。カラーセンサを使用すると、エンドユーザーの目により快適に見えるように、バックライトの明るさと色温度を周囲の光源に合わせて調整できます。VEML6040は、FiltronTM技術を採用することにより、実際の人間の目の反応性に最も近い周辺光のスペクトル感度を実現します。VEML6040は、温度変化時に出力を安定化させるための優れた温度補償機能を備えています。VEML6040 の機能は、 I2C ( SMBus 互換)インターフェイスプロトコルのシンプルなコマンド形式を介して簡単に動作します。VEML6040 の動作電圧範囲は、 2.5 V ~ 3.6 V ですVEML6040 は、市場で最高の信頼性を実現した、鉛( Pb )フリーの 4 ピン OPLGA パッケージに収められています。. パッケージタイプ:表面実装 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 2.0 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.25 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.0 内蔵モジュール:カラーセンサ( RGBW )及び信号処理 IC FiltronTM 技術では、実際の人間の目の反応性に一致するスペクトルを提供します 低透過率(ダーク)レンズ設計をサポート 蛍光灯の点滅耐性 チャネルごとに 16 ビットの分解能を提供 (R, G, B, W) 最大検出範囲 (515.4 、 1031 、 2062 、 4124 、 8248 、または 16496) ルクス ( 最高感度 0.007865 lux / ステップ ) を選択可能 パッケージ: OPLGA 温度補償: -40 ℃ ~ +85 ℃ 低消費電力 I2C ( SMBus 互換)インターフェイス フロア寿命: 168 時間、 MSL 3 、 J-STD-020 準拠 出力タイプ: I2C バス 動作電圧: 2.5 V ~ 3.6 V. 用途. ハンドヘルドデバイス ノートブック コンシューマデバイス 産業及び機械用途
RoHS指令(10物質対応)対応
法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり) 京セラ法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり)京セラ
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
前機種SX2同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。加えてNFC搭載 sXGP対応 ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 3.5Φイヤホンジャック具備 バッテリーケアモード 変わらぬ信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 MIL-STD-810H準拠 4000mAhの大容量バッテリー グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア Android Enterprise Recommendedに対応 通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
ホワイトディスプレイ5.83型バッテリー容量(mAh)4000容量(GB)4/64
法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし) 京セラ法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし)京セラ
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えてNFC搭載 ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 3.5Φイヤホンジャック具備 バッテリーケアモード 変わらぬ信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 MIL-STD-810H準拠 4000mAhの大容量バッテリー グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア Android Enterprise Recommendedに対応 通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
ホワイトディスプレイ5.83型容量(GB)4/64
SE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ 三菱マテリアルSE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ三菱マテリアル
899税込989
1本
翌日出荷から8日以内出荷
独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性 を向上させています。
用途鋼、アルミニウム合金、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工材質D-STHコバルトハイス(COHSS D-STH)刃数2先端角(°)135コーティングなしシャンク径公差h7RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング