カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。
簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート!
探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。
探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。
選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。
狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。
探知対象物の材質を色分けして表示。
カラーディスプレイ。
探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。
ソフトウェアは無償ダウンロード可能。
10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定
探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)
精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)
間隔(mm)40(最小探知可能)
動作温度範囲(℃)-10~50
保管温度範囲(℃)-20~70
周囲温度(℃)0~35(推奨充電)
電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2
連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)
防塵防水性能IP5X
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231
質量(kg)0.64(乾電池使用時)
D-TECT 150CNTの操作性はそのままで、カラーディスプレイになったことで探知内容が色分けされ、見やすくなりました。
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
寸法(mm)231×106×112
質量(g)640
測定範囲(mm)最大200
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×4本
精度(mm)【探知】中心部:±5、【深さ】乾燥したコンクリート:±5/湿ったコンクリート:±10※対象物の大きさや材質や状態、選択された表示ビュー、探知周辺環境により異なります
測定間隔40mm
保管温度範囲(℃)-20~70
サービス分類レンタル
埋設物の位置を簡単・正確に探知!
鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様【探知精度】中心部:±5mm【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm
セット内容本体、単3電池×4、キャリングバック
寸法(mm)220×97×120
測定範囲(最大)150mm
電源単3アルカリ乾電池×4本
連続使用時間約5時間
測定間隔(最小)40mm
持ち運びに便利なショルダーベルト付き
用途コンクリート探知機D-TECT200JPS/JP型用キャリングバッグ
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×140
付属品ショルダーベルト
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定
アズワン品番65-3890-20
1台
¥144,900
税込¥159,390
翌々日出荷
色[カラー]:シルバー。サイズ:Hand-Track(Center Conecter)シリーズ。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:76.2cm延長。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色シルバー
サイズHand-Track(Center Conecter)シリーズ
タイプベース
1個
¥9,998
税込¥10,998
92日以内出荷
色[カラー]:シルバー。サイズ:Hand-Track(Center Conecter)シリーズ。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:15.2cm延長。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色シルバー
サイズHand-Track(Center Conecter)シリーズ
タイプベース
1個
¥3,998
税込¥4,398
92日以内出荷
色[カラー]:シルバー。サイズ:Hand-Track(Center Conecter)シリーズ。重量[グラム]:476g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:25.4cm延長。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色シルバー
サイズHand-Track(Center Conecter)シリーズ
タイプベース
1個
¥4,798
税込¥5,278
92日以内出荷
色[カラー]:シルバー。サイズ:Hand-Track(Center Conecter)シリーズ。重量[グラム]:408g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:20.3cm延長。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色シルバー
サイズHand-Track(Center Conecter)シリーズ
タイプベース
1個
¥4,698
税込¥5,168
92日以内出荷
色[カラー]:シルバー。サイズ:Hand-Track(Center Conecter)シリーズ。重量[グラム]:318g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:45.7cm延長。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色シルバー
サイズHand-Track(Center Conecter)シリーズ
タイプベース
1個
¥6,998
税込¥7,698
92日以内出荷
色[カラー]:シルバー。サイズ:Hand-Track(Center Conecter)シリーズ。重量[グラム]:159g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:10.1cm延長。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色シルバー
サイズHand-Track(Center Conecter)シリーズ
タイプベース
1個
¥3,798
税込¥4,178
92日以内出荷
色[カラー]:シルバー。サイズ:Hand-Track(Center Conecter)シリーズ。重量[グラム]:272g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:30.4cm延長。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色シルバー
サイズHand-Track(Center Conecter)シリーズ
タイプベース
1個
¥5,298
税込¥5,828
92日以内出荷
色[カラー]:シルバー。サイズ:Hand-Track(Center Conecter)シリーズ。重量[グラム]:295g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:38.1cm延長。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色シルバー
サイズHand-Track(Center Conecter)シリーズ
タイプベース
1個
¥5,498
税込¥6,048
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
直付型
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
埋込型
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
材質鋼(白色)
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
連結可能型
調光の可否不可
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)
ランプホルダーも兼ねる意匠はシンプルさを追及し安全性も確保
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別直観形LED18.5W(G13)No.441RM
材質鋼・樹脂(白色)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.4
高さ(mm)63
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)18.5
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)20(100V)、20(200V)、21(242V)
明るさHf32W定格出力相当
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2500
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = DuraSeal及びPolyCrimp端子ケーブルサイズ = 22 → 10 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWG全長 = 228.6mmTE Connectivity AD-1522手動圧着工具、DuraSeal端子及びPolyCrimp端子用. AD-1522手動圧着工具は、22-18 AWG、16-14 AWG及び12-10 AWGのワイヤにDuraSeal端子及びPolyCrimp端子を取り付ける際に使用します。 このAD-1522手動圧着工具はラチェット制御のリリースハンドルを備え、圧着深さが設定済みです。これにより、完成した端子の伸張強度と絶縁の整合性が最適化されます。
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7288-65
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 50 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si
仕様●モーター定格電流:12.5 → 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S6。It can be mounted with any type mounting as contactor mounting
仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electri
仕様●モーター定格電流:3 → 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7289-45
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electri
仕様●モーター定格電流:0.1 → 0.4 A●コンタクトの定格電流:400 mA●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7289-44
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
アクセサリタイプ = ドアループ。。RS PRO Door LoopOffering exceptional protection, this door loop from the RS PRO range is ideal for anyone installing an electric lock. It has a flexible cable and tough casing and can be fitted on most doors to protect wires from harm. Heavily armoured, the 400 mm cable is made from stainless steel that cant be cut without specialist equipment. The material is also highly resistant to corrosion, chemicals and general wear-and-tear, so this product protects from the weather, too. Two steel end-caps with four fixing holes each allow for sturdy mounting on most surfaces. With a polished metal finish, this door loop also serves as a decorative element. Thorough testing means this door loop meets the high standards you expect of products from RS PRO. Its suitable for shielding most wires installed on door frames, like those for electric locks or exit devices in offices and factories.Features and Benefits. Armoured door loop . Made from stainless steel . Designed to protect wires . Suited for use with electric locks . Cable length of 400 mm . Surface-mounted . Two end-caps with four fixing holes eachRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7286-09
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658
アズワン品番65-7292-41
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a size S0。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660
アズワン品番65-7292-58
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
関連キーワード