カテゴリ
- 農業機械(5)
- 自動車補修部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 切削工具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「d029j」の検索結果

再生PPインデックス0.4mm厚
スマートバリュー(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(1組)ほか当日出荷穴切れに強いPP製インデックスの厚手タイプでさらに丈夫に!種類インデックスサイズA4-Sグリーン購入法適合セット内容5色5山6枚1組材質ポリプロピレン(半透明)※扉紙の材質は紙です厚さ(mm)0.4タイプ5山5色穴数2寸法(縦×横)(mm)インデックス:55×12穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×210(インデックス部分含まず)
PPカバー 12cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
PPカバー 16cm用丸カバー
マルケイ(国際化工)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)173×40適合品番B24(クリア不可)、B45、D17(クリア不可)、D49、D50(クリア不可)、D71、D78、D80、D116、D130、D145、D195、D196、E47、E96、E99、J27、JP27、JT50、L29、M101、M118、S56(クリア不可)、S71、S73、T53、T97(クリア不可)、T0102、T0503、T0509電子レンジ×食器洗浄機○
NYポリンKマイルド上塗
神東塗料¥25,980税込¥28,5781セット(4kg)7日以内出荷アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。種別弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg希釈率(%)エアレス:10~20、はけ・ローラー:0~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日つや艶有
セラボーン上塗
神東塗料¥29,980税込¥32,9781セット(4kg)7日以内出荷鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。 耐候性・低温硬化性に優れている。 仕上がり外観(光沢)が美しい。用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)種別アクリルシリコン樹脂塗料主成分アクリルシリコン樹脂膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.27g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)3~5特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合上塗りセラボーン中塗
ゴムイタ
BIGM(丸山製作所)¥879税込¥9671個8日以内出荷部品名称ゴムイタ図解NoBSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル Jシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.30、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.30、BSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル部品_No.29、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDHシリーズ B 2004年3月~部品_No.30、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.30、BSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル Dシリーズ部品_No.29、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDHシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.30、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.30
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(10個)8日以内出荷規格M6X16部品名称6カクボルトWSW図解NoSSA-V602C エアクリーナ・ECU部品_No.5、BSM-1260SLT 調圧モータ部品_No.25、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.59、BSM-500S 分水器 調圧弁部品_No.33、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.26、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.15、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.29、KBM-503D 第1段ブーム 右部品_No.15、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 左部品_No.15、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.19、BSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.33、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.58、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.49、BSM-1270SLT 調圧モータ部品_No.24、MSL330-M-A ソウコウテンションなど
(駆動伝達部)部品 ボウスイコネクタ
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格NMWPガタ2キヨク図解NoBSA-420JASG G-3 ブームリフト部品_No.16、G-5S 530J 搭載部品(駆動伝達部)部品 ボウスイコネクタ_No.40、BSA-400 ブームリフト (Qシリーズ)部品_No.5、BSA-536シリーズ -A オプション 溝切り装置部品_No.44、G-5S 535J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ボウスイコネクタ_No.44、KBM-500D-1 ブームリフト部品_No.29、BSA-535 シリーズ ブームリフト Lシリーズ部品_No.11、BSA-420JDAS ブームリフト部品_No.16、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.38、BSA-420JEWG G-3 ブームリフト部品_No.16、KBM-503D センタブーム ノズル部品_No.23、BSA-420JESG G-4 ブームリフト部品_No.16、BSA-420JS 2001ネン 希望付属品 溝切り装置部品_No.32、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.25など
6カクボルト M8X10
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格M8X10図解NoMB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、NK26S(L) 本体部品_No.16、MB326SPU 本体部品_No.19、MB260U-C ギヤケース部品_No.2、MB260L-C ギヤケース部品_No.2、MBS327 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MB320AU ギヤケース部品_No.2、MB200-1U ギヤケース部品_No.2、DB26D-C L ギヤケース部品_No.2、MB200G-C ギヤケース部品_No.2、MB23J 本体部品_No.29、MB200-1G ギヤケース部品_No.2、AC26SA 本体部品 6カクボルト M8X10_No.18、OS23KU ギヤケース部品_No.2、MB260AUA-C ギヤケース部品_No.2、GKB2400L 本体部品_No.14、MBS247V 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、GKB2600L 本体部品_No.14、MB260AU ギヤケース部品_No.2など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(10個)8日以内出荷規格M3ミガキマル図解NoSSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.20、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解3 (切れ角センサ)部品_No.7、BSA-411CS センタブーム部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 ブーム取付台部品_No.64、BSM-1670SLT オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.15、BSA-420JESG G-3 ブーム噴管・ノズル部品_No.19、BSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル Dシリーズ部品_No.71、BSA-420JS 2001ネン ブーム噴管、ノズル部品_No.19、BSA-410S 粒剤散布装置 付属品 希望付属品部品_No.29、KBM-400 センタブーム 新タイプ部品_No.34、KBM-502D センタブーム ノズル部品_No.58、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.66、SSA-Z500 操作レバー部品_No.20、SSA-F617MAT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.51など
アルミ三方ローラー
ニッコー機材¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラーサイズ(mm)A:140 B:7 C:126 D:7 E:69 F:38 G:31 H:21 I:0 J:21 K:54 M:22 N:22 O:29 P:88 Q:15 R:32 S:16 T:71 U:6.5
チップ交換式ドリル D4240
ワルター¥74,980税込¥82,4781本9日以内出荷面取りのある穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリル D4140
ワルター¥76,980~税込¥84,678~1本9日以内出荷穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応