カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(279)
  • 制御機器(218)
  • ねじ・ボルト・釘(76)
  • 電気材料(74)
  • 機構部品(55)
  • 農業機械(51)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 自動車補修部品(41)
  • メカニカル部品(39)
  • 自動車純正部品(34)
  • 建築金物(22)
  • 切削工具(20)
  • 測定用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • バイク部品(12)
  • 防犯用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 家電(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1-4m」の検索結果

1,101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

    ダクターチャンネル(穴なしタイプ)

    ネグロス電工(43件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
    用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
  • ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

    ダクターチャンネル(穴なしタイプ)

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
  • VE管カバーエンド 未来工業

    VE管カバーエンド

    未来工業(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
  • VE管カバー出ズミ 未来工業

    VE管カバー出ズミ

    未来工業
    549税込604
    1セット(10個)
    翌日出荷
    VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
    ミルキーホワイト
  • 樹脂製流しトラップ アウス

    樹脂製流しトラップ

    アウス
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
    寸法(mm)50×115Φ
  • 耐熱樹脂製流しトラップ アウス

    耐熱樹脂製流しトラップ

    アウス
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
    寸法(mm)50耐熱温度(℃)120
  • 樹脂製流しトラップ アウス

    樹脂製流しトラップ

    アウス
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
    寸法(mm)50×115Φ
  • JIS 安全標識 ヨコ マグネット仕様 グリーンクロス

    JIS 安全標識 ヨコ マグネット仕様

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
  • JIS 安全標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロス

    JIS 安全標識 タテ マグネット仕様

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
  • コンプ 圧力計(大) SK11

    コンプ 圧力計(大)

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タンク内圧力値の確認する計器です。タンク内圧力値の確認するメーターです。
    用途タンク内圧力値の確認。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄直径(Φmm)(約)50ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • コンプ 圧力計(小) SK11

    コンプ 圧力計(小)

    SK11(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    圧縮空気取り出し圧力値の確認する計器です。圧縮空気取り出し圧力値の確認するメーターです。
    用途圧縮空気取り出し圧力値の確認。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄直径(Φmm)(約)40ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
  • 防爆インパクトソケット (差込角12.7mm) Ampco

    防爆インパクトソケット (差込角12.7mm)

    Ampco
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質ニッケルアルミ銅合金
  • ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • M14-2.0x 21mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコ

    M14-2.0x 21mm リコイルインサートネジ(並目/5個)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)36入数5個ねじサイズM14-2.0
  • メディアプレイヤー内蔵マルチモニター ITPROTECH

    メディアプレイヤー内蔵マルチモニター

    ITPROTECH
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AV入力搭載した14型IPS液晶のマルチモニターです。 パソコンのサブモニターとしての使用はもちろん、メディアプレーヤーを搭載し、USBメモリーやSDカードのメディアファイルを再生可能です。 14型サイズとして高解像度(1920x1080)広視野角左右上下170度の IPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で 白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USBメモリやSDカードを差し込むだけで、動画・写真・音楽をすぐに再生可能です。 PCや再生機器がなくても、モニター単体でマルチメディアを楽しめます。 USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AVの5系統入力を標準装備していますので最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
    質量(g)630(本体のみ)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×208×29(突起部含まず)コントラスト比800:1解像度1920×1080視野角170°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、HDMI×2、VGA、AV、USB A(USBフラッシュメモリ接続用)、microSD、USB Type-C(給電)スピーカー2W×2(ステレオ)動画H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2、WMV9、FLV1(Sorenson Spark)アスペクト比16:9モニターサイズ14型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
  • 防爆インパクトディープソケット (差込角12.7mm) Ampco

    防爆インパクトディープソケット (差込角12.7mm)

    Ampco
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(inch)1/2全長(mm)75材質ニッケルアルミ銅合金
  • RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル) イマオコーポレーション

    RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中 間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じで す。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応) 3段引きのオーバートラベルタイプです。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • 防爆ディープソケット (差込角9.5mm) Ampco

    防爆ディープソケット (差込角9.5mm)

    Ampco
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(inch)3/8全長(mm)44材質ニッケルアルミ銅合金
  • 防爆ディープソケット (差込角6.35mm) Ampco

    防爆ディープソケット (差込角6.35mm)

    Ampco
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    差込角(inch)1/4全長(mm)50材質ニッケルアルミ銅合金
  • 6角ソケット差込角1/2インチ Ampco

    6角ソケット差込角1/2インチ

    Ampco
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    六角ボルトやナットの締め付け用で、高トルクがかけられます。 船舶、航空整備工場、石油化学工場、精油所、ペイント工場、製錬所など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    差込角(mm)12.7認定取得米国認定機関FMRC
  • 防爆ソケット (差込角9.5mm) Ampco

    防爆ソケット (差込角9.5mm)

    Ampco
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から75日以内出荷
    差込角(inch)3/8材質ニッケルアルミ銅合金
  • 昇降付き防振フット ナベヤ

    昇降付き防振フット

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。 ダイヤル形状の昇降機能により、容易にレべリングが可能です。 スイベル機構により、傾斜面(3度まで)に設置ができます。 床への色移りがありません。
    用途産業機器の除振・防振・レべリング機構。たわみ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    種類VPプーリ
  • 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(汎用タイプ) E52

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
  • フライス  ターボカッター用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボカッター用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番486-7812寸法S(mm)5.07寸法W1(mm)8.2寸法LE(mm)11.6寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.6
  • フライス ターボミル用インサート XOMX16・MD14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX16・MD14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    トラスコ品番688-9366RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, RP1D060D4M1 CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, RP1D060D4M1

    CARLO GAVAZZI
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Carlo Gavazzi RP1D DC スイッチングリレー(基板実装用)は、 4000 V ac rms を超える高入出力絶縁を備え、小型の DC 負荷の高速スイッチングが必要な用途で使用します。定格動作電流:最大 8 A dc 定格動作電圧:最大 350 V dc 表面実装技術 柔軟なカプセル化により、長寿命を実現します
    仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング範囲 = RP1D出力装置 = サイリスタシリーズ = RP1DRoHS指令(10物質対応)対応
  • VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(14件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    溝数2種類VPプーリベルトA形
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)10寸法L1(mm)15質量(g)8寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13057
  • VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    溝の形A溝数1種類VPプーリ
  • VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ
  • ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)10寸法L1(mm)10質量(g)5寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)8ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13059
  • 温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ
  • ミドルフレーム〈ディベラ〉 LION (ライオン事務器)

    ミドルフレーム〈ディベラ〉

    LION (ライオン事務器)
    33,980税込37,378
    1セット
    31日以内出荷
    ディスプレイマウントに適したミドルフレーム。液晶モニタは2台まで取り付けが可能です。
    材質フレーム:スチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバー)、フレームキャップ:PE樹脂、ディスプレイビーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)シルバー
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(91件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

    日本スプリュー(61件のレビュー)
    519税込571
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
    用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
...