カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ダイナスティ 安全靴PU2 D1001Nシリーズ
ドンケル¥8,498~税込¥9,348~1足当日出荷から4日以内出荷PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など形状ローカット規格JSAA認定 A種合格材質(甲被)牛クロム革+人工皮革標準質量(g)790(26.0cm1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
LED一体型 ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から4日以内出荷埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷【鋼板枠】ブラックつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9011。【LEDランプ】LLD2401N CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-10-01-N
SAMTEC¥24,980税込¥27,4781セット(34個)7日以内出荷仕様●極数: 20●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBT●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
クイックヒッチ
NAKATAKI¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
Mガタ 8.5ヨリモドシ (ISO)
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格G1/4図解NoSSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.59、MRS90D-500SLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.28、SSA-N550 ホースリール部品_No.11、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.70、SSA-V1000 薬液配管部品_No.56、MSV413B-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MRS90-500BSLT オプション(1)ジェットポンプ、マキシャ部品_No.28、SSA-F610 ホースリール部品_No.7、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.19、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.48、MS253EC-2M 希望付属品部品_No.31、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.58、CSH-94 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.60、MS253EC-2K 希望付属品部品_No.31、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.23、SSA-S500A 希望付属品部品_No.18、SSA-S600DX 1997ネン ホースリール部品_No.14など
ロック付シリンダ CNA2T
SMC¥69,980税込¥76,9781個29日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッド
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら