カテゴリ

  • 切削工具(183)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
  • 自動車純正部品(144)
  • 制御機器(143)
  • 配管・水廻り設備部材(129)
  • メカニカル部品(125)
  • 電気材料(122)
  • オフィス家具(101)
  • バイク純正部品(90)
  • 測定用品(55)
  • 卓上消耗品(52)
  • 空調・電設資材(47)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 農業機械(44)
  • 厨房用品(39)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 事務用品(36)
  • バイク部品(34)
  • 自動車補修部品(26)
  • 作業工具(25)
  • トラック純正部品(20)
  • 家電(18)
  • 建築金物(17)
  • カー用品(17)
  • 物流用品(16)
  • 医療(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 日用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 照明(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 機構部品(10)
  • 塗料(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 作業服(8)
  • 研磨材(8)
  • 自転車部品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「d107」の検索結果

1,951件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード ショート (D107) MAZDA(マツダ)コード ショート (D107)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ダンパーリヤー (D107) MAZDA(マツダ)ダンパーリヤー (D107)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
コントロールヒーター (D107) MAZDA(マツダ)コントロールヒーター (D107)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
カバー ホール (D107) MAZDA(マツダ)カバー ホール (D107)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (D107) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (D107)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (D107) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (D107)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (D107) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (D107)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (D107) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (D107)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (D107) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (D107)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (D107) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (D107)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (D107) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (D107)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (D107) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (D107)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ダンパー(R) フロント (D107) MAZDA(マツダ)ダンパー(R) フロント (D107)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (D107) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (D107)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ダンパー(L) フロント (D107) MAZDA(マツダ)ダンパー(L) フロント (D107)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
クッション(L) フロント シート (D107) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (D107)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
トレー リヤー パッケージ (D107) MAZDA(マツダ)トレー リヤー パッケージ (D107)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (D107) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (D107)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (D107) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (D107)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (D107) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (D107)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (D107) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (D107)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
クッション(R) フロント シート (D107) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (D107)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
トリム(L) リヤー シート バック (D107) MAZDA(マツダ)トリム(L) リヤー シート バック (D107)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (D107) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (D107)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
DY-D107 ドーム蓋穴無 ケーピープラテックDY-D107 ドーム蓋穴無ケーピープラテック
12,980税込14,278
1ケース(500点)
3日以内出荷
国内最大級カップのドーム蓋です。ストロー穴は有りません。雑貨容器など用途は色々です。
材質A-PET寸法(mm)Φ107×48質量(g)5.5
DY-D107 ドーム蓋穴有 ケーピープラテックDY-D107 ドーム蓋穴有ケーピープラテック
12,980税込14,278
1ケース(500点)
3日以内出荷
国内最大級カップのドーム蓋です。ストローの〇穴有ります。
材質A-PET寸法(mm)Φ107×48質量(g)5.5
597D107X0035F2T VISHAY597D107X0035F2TVISHAY
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,293D107X9016D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,293D107X9016D2TE3VISHAY
959税込1,055
1袋(5個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,D,T491D107K010AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,D,T491D107K010ATKEMET
36,980税込40,678
1セット(500個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2812,594D107X9016C2T VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2812,594D107X9016C2TVISHAY
499税込549
1個
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2812
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,593D107X9016D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,593D107X9016D2TE3VISHAY
49,980税込54,978
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 125mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 593D動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 8%593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,D,T491D107K006AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,D,T491D107K006ATKEMET
829税込912
1袋(10個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,593D107X9010D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,593D107X9010D2TE3VISHAY
37,980税込41,778
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 593D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,D,T491D107K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,D,T491D107K016ATKEMET
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタルRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125VISHAY
48,980税込53,878
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 125mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107M010C0080 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107M010C0080VISHAY
45,980税込50,578
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,293D107X9020E2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,293D107X9020E2TE3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 500mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 8%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,593D107X9016E2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,593D107X9016E2TE3VISHAY
47,980税込52,778
1セット(400個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = 593D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T494D107K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T494D107K016ATKEMET
94,980税込104,478
1セット(500個)
7日以内出荷
T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T494動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T491D107M016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T491D107M016ATKEMET
979税込1,077
1袋(5個)
7日以内出荷
今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 700mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.7mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
...