「d10ds2」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルスタンド HiKOKI(ハイコーキ)

    ドリルスタンド

    HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
    用途金属・木材の穴あけ仕様スイング225mm、ベース作業面160×170適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要)寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200質量(kg)3.7錐の最大送り(mm)60コラム(高さ×径)(mm)450×25
  • D10-DS2用ストッパー HiKOKI(ハイコーキ)

    D10-DS2用ストッパー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,898税込2,088
    1台
    翌々日出荷
    適合D10-DS2
  • 部品 ドリルスタンド D10-DS2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ドリルスタンド D10-DS2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ドリルスタンド D10-DS2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ドリルスタンド D10-DS2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ハンドル組形状図番23
  • オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント マグネットイン S

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業)

    モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー

    DIJET(ダイジェット工業)
    96,980税込106,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
    用途モジュラーヘッドシリーズ用
  • 小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N OSG(オーエスジー)

    超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○テーパ半角公差±30'
  • 超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N OSG(オーエスジー)

    超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
    材質超硬合金切刃形状3枚刃テーパ半角公差±30'
  • 超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P OSG(オーエスジー)

    超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎テーパ半角公差±30'
  • 超硬面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク LS-HSCT-P OSG(オーエスジー)

    超硬面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク LS-HSCT-P

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎材質超硬合金切刃形状3枚刃テーパ半角公差±30'
  • Oリング P15 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P15

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格P15(NBR-CD)部品名称Oリング P15図解NoUL1040DC 部品_No.10、UL2040DC 部品_No.10、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.40、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.40、UL2050D 部品_No.10、MW2HP35B 部品_No.39、UL1020D 部品_No.10、MW270B 工業用ポンプ部品_No.49、MW2HP35ER6-U 部品_No.40、MW230 部品_No.50、UL2030DCH 部品_No.10、MW2HP50B 部品_No.40、UL1060DC 部品_No.10、UL1030D 部品_No.10、UL1040D 部品_No.10、MW2HP40G 部品_No.41、UL2050DS 部品_No.10、MW2HP351EL6 部品_No.57、MW2HP50EL6 部品_No.42、MW2HP35ER5-U 部品_No.40、MBW270E-M ポンプ部品_No.50、MW2HP35B(2004) 部品_No.39、MKW1116B ポンプ部品_No.38など
  • WJ Furse サージ避雷器 WJ Furse

    WJ Furse サージ避雷器

    WJ Furse
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションコード Canon

    エクステンションコード

    Canon
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    新リモコンソケット対応の10m延長コード
    対応機種EOS 1V/1VHS/3/1DsMK3/1DsMK2/1Ds/1DMK3/1DMK2N/1DMK2/1D/5DMK2/7D/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30
  • XW4M _ XW4N プラグ 10 2列 L形端子、錫めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N プラグ 10 2列 L形端子、錫めっきタイプ

    omron(オムロン)
    729税込802
    1個
    96日以内出荷
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
  • XW4M _ XW4N プラグ 10 2列 ストレート端子、錫めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N プラグ 10 2列 ストレート端子、錫めっきタイプ

    omron(オムロン)
    749税込824
    1個
    116日以内出荷
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。