カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「d10vh」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速ドリルD10VH用サイドハンドル HiKOKI(旧:日立工機)変速ドリルD10VH用サイドハンドルHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
部品 変速ドリル D10VH HiKOKI(旧:日立工機)部品 変速ドリル D10VHHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 変速ドリル D10VH2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 変速ドリル D10VH2HiKOKI(旧:日立工機)
189税込208
1個
翌々日出荷
変速ドリル HiKOKI(旧:日立工機)変速ドリルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5センターハイト(mm)26モーター単相直巻整流子モーター仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF質量(kg)1.4(コードを除く)電源周波数(Hz)単相交流50/60共用付属品チャックハンドル、プラスチックケーストラスコ品番837-0840長さ(mm)238高さ(mm)187
【修理】変速ドリル (HiKOKI) 修理【修理】変速ドリル (HiKOKI)修理
6,998税込7,698
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, D44VH10G onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, D44VH10Gonsemi
689税込758
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 83 W●最小DC電流ゲイン : 20●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 20 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, D45VH10G onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, D45VH10Gonsemi
459税込505
1袋(5個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 83 W最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 20 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
デンゲンコード HiKOKI(旧:日立工機)デンゲンコードHiKOKI(旧:日立工機)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
適合機種D10VH・G10BYE長さ(mm)2600
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(6件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
大径防振バー D80-D-C-VH タンガロイ大径防振バー D80-D-C-VHタンガロイ
849,800税込934,780
1本
3日以内出荷
仕様BMC:S寸法CP(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)80寸法DCONWS(mm)80寸法CNTG3/4CSPTRUE
ISO旋削 ホルダー イスカルISO旋削 ホルダーイスカル
919,800税込1,011,780
1本
4日以内出荷
旋削加工用ホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 80 V, 15 A, 3-Pin TO-220AB ON SEMICONDUCTORON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 80 V, 15 A, 3-Pin TO-220ABON SEMICONDUCTOR
679税込747
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 83 W最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 20 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.2 V先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボトル用 シールド栓用 回転弁パッキン 象印マホービンステンレスボトル用 シールド栓用 回転弁パッキン象印マホービン
100税込110
1個
8日以内出荷
ステンレスボトル用の専用部品です。
適合本体SCHA40(AA)、SCHA40(AB)、SCHA40(PA)、SCHA40(PD)、SCHA60(AA)、SCHA60(AB)、SCHA60(PA)、SCHA60(PD)、SCHA60(XA)、SCHA60(XC)、SCHA60P(EL)、SCHA60P(EM)、SCHA75(AA)、SCHA75(GA)、SCHA75(XC)、SCHB40(AA)、SCHB40(DB)、SCHB60(AA)、SCHB60(PA)、SCHB60(XA)、SCHC40D(EN)、SCHC40D(EY)、SCHC60D(ET)、SCHC60D(EY)、SCHC60PG(EP)、SJSC10U(VH)、SJSC10U(XA)、SJSC12U(VH)、SJSC12U(XA)、SVGGK50(PC)、SVGHE50J(AM)、SVGHE50J(PZ)