カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み

「d10vh2」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 変速ドリル D10VH2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 変速ドリル D10VH2HiKOKI(旧:日立工機)
189税込208
1個
翌々日出荷
変速ドリル HiKOKI(旧:日立工機)変速ドリルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5センターハイト(mm)26モーター単相直巻整流子モーター仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF質量(kg)1.4(コードを除く)電源周波数(Hz)単相交流50/60共用付属品チャックハンドル、プラスチックケーストラスコ品番837-0840長さ(mm)238高さ(mm)187
【修理】変速ドリル (HiKOKI) 修理【修理】変速ドリル (HiKOKI)修理
7,298税込8,028
1台
10日以内出荷
サービス分類修理