カテゴリ
- オフィス家具(3,395)
- 保管用品(564)
- 物流用品(473)
- バイク純正部品(311)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(276)
- 切削工具(174)
- バイク部品(172)
- パソコン/周辺機器(161)
- 科学研究・開発用品(151)
- 制御機器(144)
- 医療(129)
- 店舗什器・備品(120)
- メカニカル部品(100)
- 事務用品(66)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(65)
- 清掃用品(65)
- 測定用品(62)
- 空調・照明・電設資材(54)
- 住設機器(53)
- 厨房用品(50)
- 農業・園芸資材(47)
- 建築金物(37)
- 建材・エクステリア(37)
- 自動車純正部品(34)
- 日用品(31)
- 電気材料(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 安全用品(18)
- 防災用品(18)
- 安全保護具(17)
- 介護用品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 作業工具(16)
- 安全標識(15)
- 家電(15)
- クリーンルーム用品(13)
- カー用品(12)
- 研磨材(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 溶接用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 農業機械(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 卓上消耗品(7)
- 機構部品(7)
- 農具(6)
- 梱包用品(5)
- 作業服(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 防犯用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 完成車(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- ERECTA(エレクター)(79)
- LION (ライオン事務器)(113)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(105)
- SMC(287)
- TRUSCO(62)
- アイリスオーヤマ(79)
- アール・エフ・ヤマカワ(61)
- イトーキ(964)
- エスコ(62)
- オカムラ(岡村製作所)(1,634)
- サカエ(389)
- スマイル[家具](141)
- ナイキ(127)
- ニシキ工業(100)
- プラス[家具](95)
- ホンダ(284)
- 三菱マテリアル(98)
- 不二貿易(77)
- 内田洋行(111)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ
花岡車輌¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷材質ステンレス・スチール耐荷重(kg)500フレーム幅(mm)750フレーム奥行(mm)1200
パーソナルブース W836×D1200
アール・エフ・ヤマカワ¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷から4日以内出荷ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース。 パネルの高さは圧迫感の少ないH1200mm、着席状態で目線を適度に遮ることができます。 天板左奥にはキャップ付き配線穴、パネル下には配線切り欠きを備え、コンセントやデスクライト等の設置にも対応しています。 また、レイアウトや設置場所に応じて別売りのオプションエンドパネルの取り付けが可能です。 複数台を並べてレイアウトする場合の背面パネルとして、また1台でもエンドパネル設置によりボックス型ブースのようにご利用いただけます。材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂幅(mm)836質量(kg)50奥行(mm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)836×1200×1200天板高さH(mm)720天板厚さ(mm)18天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×720天板部均等耐荷重(kg)40
D1200-RITS RELAY BOARD ASSY 10 POSITION
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RFシンプルテーブル W1200×D1200
アール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷豊富なサイズバリエーションを組み合わせて多様なレイアウトでご利用いただけます。デスクはもちろん、ワークテーブルや会議テーブルなど多目的に活躍します。細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があります。天板はキズや汚れに強い低圧メラミン化粧です。脚部裏にはアジャスターがついており、がたつきの調整が可能です。幅(mm)1200奥行(mm)1200高さ(mm)700付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP質量(kg)約26キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×700天板厚さ(mm)18本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1200×700天板部均等耐荷重(kg)約40
RFシンプルテーブル W1200×D1200
アール・エフ・ヤマカワ¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷ラディーシリーズのシンプルな正方形テーブル1200角。丸角天板の安全設計で医療施設や教育施設での使用にも適しています。また、丸角により島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。細身の脚部ですっきりとしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感あり、組み立てもフレームに脚部をビスで固定するだけで容易に行えます。ミーティングテーブルや作業台のほか対面デスク、フリーアドレスデスクとしてもお使いいただけます。付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP幅(mm)1200高さ(mm)700奥行(mm)1200シリーズRadii(ラディ)キャスターなし均等耐荷重(kg)天板:約40組立時間2人以上で約15分
M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3946質量(kg)2.43色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0098
M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3945材質スチール質量(kg)1.47色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0099
ピーピーエス 丸棒 PPS_NC_D01200シリーズ
アズワン¥61,200~税込¥67,320~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
パーソナルブース W836×D1200 2ヶ口コンセント付き
アール・エフ・ヤマカワ¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷から4日以内出荷ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース2ヶ口コンセント付き。 パネルの高さは圧迫感の少ないH1200mm、着席状態で目線を適度に遮ることができます。 天板左奥にはキャップ付き配線穴、パネル下には配線切り欠きを備えデスクライト等の設置にも対応しています。 付属のコンセントは天板左下に固定してご使用ください。 また、レイアウトや設置場所に応じて別売りのオプションエンドパネルの取り付けが可能です。 複数台を並べて設置する場合の背面パネルとして、また1台でもエンドパネル設置によりボックス型ブースのようにご利用いただけます。材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂 コンセント:合成樹脂幅(mm)836質量(kg)50.5奥行(mm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)836×1200×1200天板高さH(mm)720天板厚さ(mm)18コンセント定格電圧100V 屋内用天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×720天板部均等耐荷重(kg)40
Light_ステンレスカート460×D1200
プロフェイス¥55,980~税込¥61,578~1台11日以内出荷耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。幅(cm)133.7奥行き(cm)46.3
Light_ステンレスカート350×D1200
プロフェイス¥48,980~税込¥53,878~1台11日以内出荷耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。幅(cm)133.7奥行き(cm)36.2
Light_ステンレスシェルフW460×D1200
プロフェイス¥39,980~税込¥43,978~1台11日以内出荷耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。幅(cm)121.7奥行き(cm)46.3
Light_ステンレスシェルフW350×D1200
プロフェイス¥35,980~税込¥39,578~1台11日以内出荷耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。幅(cm)121.7奥行き(cm)36.2
Light_ガルバリウムカート460×D1200
プロフェイス¥41,980~税込¥46,178~1台11日以内出荷高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。幅(cm)133.7奥行き(cm)46.3
Light_ガルバリウムカート350×D1200
プロフェイス¥35,980~税込¥39,578~1台11日以内出荷高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。幅(cm)133.7奥行き(cm)36.2
Light_ガルバリウムシェルフW350×D1200
プロフェイス¥26,980~税込¥29,678~1台11日以内出荷高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。幅(cm)121.7奥行き(cm)36.2
Light_ガルバリウムシェルフW460×D1200
プロフェイス¥28,980~税込¥31,878~1台11日以内出荷高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。幅(cm)121.7奥行き(cm)46.3
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
ディープケース(仕切りなし)
明邦化学(10件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷仕切板を使用しないフリータイプ。 変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ダイニングテーブル W900×D1200×H730mm
イメディア¥99,980税込¥109,9781台17日以内出荷ブナ成型合板脚で非常に丈夫です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1200×730色(天板)木目ナチュラルアズワン品番64-8894-47
D-1200D 2列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から4日以内出荷色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC250
ディープケース(可変仕切・固定仕切)
明邦化学(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷小分け収納に便利な、可変仕切板と固定仕切板の複合モデル。 収納物に合わせて、様々なサイズのスペースを作ることが可能。材質ポリプロピレン色クリア仕切板8仕切数(個)(最大)10仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸鉄工ドリル
三菱マテリアル¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
作業台用ビニールマット
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1枚当日出荷から9日以内出荷ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2色グリーン(表面)、黒(裏面)
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハウジング レセプタクル D-1200D 6WAY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129税込¥1421個6日以内出荷仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Dynamic D-1200D シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jun-2015)アズワン品番65-1536-19
アクトリンク エンドソファ D1200用<配送時組立サービス付>
イトーキ¥279,800税込¥307,7801台22日以内出荷幅(mm)1200材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)37.8高さ(mm)720奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール+アルミダイキャスト塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(5本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
MIDIヒューズホルダー
マリンテック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
ディープケース (中皿付)
明邦化学(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷中皿付きの2段収納モデル。 中皿・本体共に仕切板を使用することで、好みのサイズに小分け収納が可能。 使用頻度に応じて中皿と本体収納を使い分けが可能。材質ポリプロピレン色クリア仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切り4枚(本体可変)8枚(中皿可変)RoHS指令(10物質対応)対応
リンクベルト
向井工業(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から8日以内出荷用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
充電式電動精密ドライバー
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)0.3~0.4トルク(N・m)0.3-0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170質量(g)約60付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8タイプ充電式電動精密ドライバー出力Type-C連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン電池3.7V充電時間(分)約90サイズ(mm)全長180 直径Φ15.8スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
アクトリンク グループテーブル用オプション インセット脚用立ち上げ配線カバー D1200/1400用
イトーキ¥21,980~税込¥24,178~1個22日以内出荷から28日以内出荷アクトリンクテーブル用のインセット脚用立ち上げ配線カバー。テーブル下の配線をすっきり収納し、美観と安全性を高めた快適なワークスペースを実現します。グループテーブル連結時のインセット脚レイアウトに対応します。用途D1200・D1400用。グループテーブルで連結して脚をインセットした場合にお使いください
アクトリンク グループテーブル 角形 W1200×D1200<配送時組立サービス付>
イトーキ¥99,980税込¥109,9781台23日以内出荷幅(mm)1200材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)29.8高さ(mm)720奥行(mm)1200内寸奥行(mm)1100内寸幅(mm)1100材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール+アルミダイキャスト塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
エースボール ストレート型 ピーコック型
アソー(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続R使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら