カテゴリ

  • オフィス家具(2,015)
  • 保管用品(598)
  • 自動車補修部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 制御機器(6)
  • 溶接用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(5)
  • 梱包用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d12000」の検索結果

2,675件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ除菌ヘルメットドライヤ スリーライク

    マルチ除菌ヘルメットドライヤ

    スリーライク
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    乾燥、脱臭、除菌が1台で出来大変便利です。ヘルメットの衛生的観点から、脱臭・除菌を可能にしました。脱臭・除菌については、5~15分で99%の除去する効果あります。30~120分のタイマー設定が可能で、自動停止で安心です。背面マグネットで壁や棚などの金属板に設置が可能です。
    用途ヘルメットの乾燥、除菌、脱臭。付属品壁掛け用フック材質本体:ABS樹脂電源(V)AC100消費電力(W)最大250温風温度(℃)約60保証期間6ヶ月オゾン発生量(mg/h)最大50
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
  • ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ダイヤモンドシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。適合材金属、セラミックス砥材人造ダイヤモンド基材不織布幅×長さ(mm)100×100
  • ダイヤフィルム NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ダイヤフィルム

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。 ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
    用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)2基材ポリエステルフィルム寸法(幅W×長さL)(mm)100×100適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
  • 防炎防寒ブルゾンMD12000 Max Dyna

    防炎防寒ブルゾンMD12000

    Max Dyna
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒ブルゾン。
    6/ネイビー
  • PCDセンタードリル 協和精工

    PCDセンタードリル

    協和精工
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
    用途石英ガラス、セラミックの加工材質PCD全長(mm)40柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
  • オイルホール付ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    オイルホール付ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
    用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
  • FFSD-05-D-12.00-01-N SAMTEC

    FFSD-05-D-12.00-01-N

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ

    関西工具製作所
    23,980税込26,378
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
    種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
  • Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁カップ 東安

    絶縁カップ

    東安
    1,398税込1,538
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    プラズマ シールドカップ ダイヘン 120A D12000 D12000G
    適合型番:H839G02適合機種CTW-1201種別OTC120cup直径(Φmm)27
  • Samtec FFMDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    Samtec FFMDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFSD-10-D-12.00-01-N SAMTEC

    FFSD-10-D-12.00-01-N

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFSD-25-D-12.00-01-N SAMTEC

    FFSD-25-D-12.00-01-N

    SAMTEC
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFSD-08-D-12.00-01-N SAMTEC

    FFSD-08-D-12.00-01-N

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFSD-20-D-12.00-01-N SAMTEC

    FFSD-20-D-12.00-01-N

    SAMTEC
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極 東安

    電極

    東安
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘンOTC プラズマ切断用 D12000電極
    適合型番:H839M00、トーチ:CTW/CTWM/CTWL-1201CTZW/CTZWM/CTZWL-1201CTPW/CTPWM/CTPWL-1201種別OTC120electrode
  • プラズマ切断チップ 東安

    プラズマ切断チップ

    東安
    3,500税込3,850
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘンOTC D12000プラズマ切断用チップ 1.6mm
    適合型番:H839G03、トーチ:CTW/CTWM/CTWL-1201CTZW/CTZWM/CTZWL-1201CTPW/CTPWM/CTPWL-1201種別OTC120tip
  • 超硬ドリル B284HPS ケナメタル

    超硬ドリル B284HPS

    ケナメタル
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 超硬ドリル B286HPS ケナメタル

    超硬ドリル B286HPS

    ケナメタル
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 超硬ドリル B285HPS ケナメタル

    超硬ドリル B285HPS

    ケナメタル
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・硫化水素)乾電池仕様 理研計器

    携帯型マルチガス検知器GX―6100(メタン・酸素・硫化水素)乾電池仕様

    理研計器
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    最大6種類のガスを同時検知。最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載。ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。
    仕様【故障警報・自己診断】流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常質量(g)450使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 3 本>(BUD-6100)構造防塵防水構造 IP67 相当(配管除く)表示【濃度】LCDデジタル(フルドットディスプレイ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×201×56分解能メタン(1 %LEL+1 vol%)・酸素(0.1 %)・硫化水素(0.1 ppm )連続使用時間約8 時間(25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲メタン(0 ~ 100 %LEL+0 ~ 100 vol%)・酸素(0 ~ 40.0 %)・硫化水素(0 ~ 200.0 ppm )吸引流量0.45 L/min 以上(オープン流量)対象ガスメタン(%LEL)+メタン(vol%)・酸素・硫化水素表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造音圧レベル(dB)約95(発生源から30 cm の平均的な値、プロテクトカバー装着時)検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報復帰】自己保持/自動復帰(初期設定 自己保持)、【パニック警報復帰】自己保持、【マンダウン警報復帰】自動復帰、【故障警報復帰】自己保持警報設定値メタン(%LEL)(第一警報10 %LEL ・第二警報50 %LEL・第三警報50 %LEL・OVER100 %LEL)+メタン(vol%)(第一警報-・第二警報-・第三警-・OVER100 vol%)・酸素(第一警報19.5 % ・第二警報18.0 %・第三警報25.0 %・OVER40.0 %)・硫化水素(第一警報1.0 ppm ・第二警報 10.0 ppm ・第三警報 10.0 ppm ・TWA 1.0 ppm ・STEL 5.0 ppm ・OVER 200.0 ppm )言語表示16ヶ国言語対応使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング警報の表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、【パニック警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【マンダウン警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示防爆認証Ex da ia [[R2]]C T4 Ga使用湿度範囲(%RH)(メタン(%LEL)・酸素・硫化水素)10 ~ 90 ・(メタン(vol%))0 ~ 95(結露なきこと)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ガウジングガイド ダイヘン

    ガウジングガイド

    ダイヘン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    D-12000G用ガウジング工具です。
  • 絶縁カップ ダイヘン

    絶縁カップ

    ダイヘン(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ 関西工具製作所

    湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ

    関西工具製作所
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。
    種別湿式道路カッター用穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
  • モバイル二次元コードリーダー アイメックス

    モバイル二次元コードリーダー

    アイメックス
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダー。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
    仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
  • モバイル二次元コードリーダークレードルセット アイメックス

    モバイル二次元コードリーダークレードルセット

    アイメックス
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーの充電用クレードルセット。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電
    仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
  • モバイル二次元コードリーダークレードル・ドングルセット アイメックス

    モバイル二次元コードリーダークレードル・ドングルセット

    アイメックス
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングル/充電用クレードルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電
    仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
  • モバイル二次元コードリーダードングルセット アイメックス

    モバイル二次元コードリーダードングルセット

    アイメックス
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
    仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
  • チップソー DIAMOND

    チップソー

    DIAMOND
    17,980税込19,778
    1箱(4枚)
    当日出荷
    材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
    用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
  • 18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個) BLACK&DECKER

    18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個)

    BLACK&DECKER
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
    長さ(mm)240幅(mm)94高さ(mm)145質量(kg)0.8パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94無負荷ストローク数(min-1)12000
...