カテゴリ

  • メカニカル部品(2,307)
  • パソコン/周辺機器(1,324)
  • 切削工具(1,202)
  • 空調・照明・電設資材(1,099)
  • 農業機械(1,021)
  • 制御機器(809)
  • オフィス家具(736)
  • 機構部品(734)
  • ねじ・ボルト・釘(551)
  • 配管・水廻り設備部材(405)
  • 作業工具(401)
  • 建築金物(388)
  • 測定用品(372)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(363)
  • バイク部品(307)
  • 物流用品(223)
  • 厨房用品(195)
  • 自動車補修部品(154)
  • FA担当者のオススメ新商品(150)
  • 事務用品(146)
  • 卓上消耗品(145)
  • 研磨材(142)
  • 店舗什器・備品(135)
  • 電気材料(135)
  • 家電(126)
  • 船舶用品・漁業資材(102)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • 清掃用品(63)
  • 日用品(62)
  • 防犯用品(61)
  • カー用品(60)
  • 農業・園芸資材(59)
  • 電動工具(57)
  • 学童・教育用品(52)
  • トラック用品・パーツ(49)
  • 縫製用品(45)
  • 安全保護具(38)
  • 保管用品(36)
  • 防災用品(36)
  • 作業服(33)
  • 建材・エクステリア(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 自転車部品(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 住設機器(29)
  • 介護用品(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 塗料(27)
  • 溶接用品(27)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 安全標識(23)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 安全用品(22)
  • ヘルスケア(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 医療(18)
  • 農具(18)
  • 梱包用品(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • テープ(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • マスク(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 空圧工具(8)
  • 理美容(7)
  • 手袋(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 完成車(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)

「d15」の検索結果

14,999件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクターチャンネル吊り金具(D15・D20タイプ用) ネグロス電工

    ダクターチャンネル吊り金具(D15・D20タイプ用)

    ネグロス電工
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    適合ダクター/D15タイプ、D20タイプ材質ステンレス鋼適合吊りボルトW1/2
  • JTF1024D15 XP POWER

    JTF1024D15

    XP POWER
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JCD0424D15 XP POWER

    JCD0424D15

    XP POWER
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RDD0824D15 XP POWER

    RDD0824D15

    XP POWER
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JCH1024D15 XP POWER

    JCH1024D15

    XP POWER
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JCD0624D15 XP POWER

    JCD0624D15

    XP POWER
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JCD0612D15 XP POWER

    JCD0612D15

    XP POWER
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レースウェイカッター用固定刃 D15用(鉄専用) Mokuba(小山刃物製作所)

    レースウェイカッター用固定刃 D15用(鉄専用)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    手動式1発切断。
    用途D15用替刃対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
  • レースウェイカッター用可動刃 D15用(鉄専用) Mokuba(小山刃物製作所)

    レースウェイカッター用可動刃 D15用(鉄専用)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    手動式1発切断。
    用途D15用替刃。バネ、バネ受け付。対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
  • 91A1A-B28-D15L BOURNS

    91A1A-B28-D15L

    BOURNS
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型はさみ D15AL ベッセイ

    小型はさみ D15AL

    ベッセイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番449-3931材質炭素工具鋼全長(mm)180質量(g)200
  • LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M ハーフェレ

    LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M

    ハーフェレ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
    トラスコ品番851-4321材質プラスチック色黒取付下穴Φ12mmに埋め込み質量(g)34ケーブル長(m)2
  • D15用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D15用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    鉄、ステンレス兼用です。
  • D15用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D15用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
  • クレモンロック ピッコロノバ B/S D15mm ハーフェレ

    クレモンロック ピッコロノバ B/S D15mm

    ハーフェレ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み
    用途背の高い家具ヒンジ扉用材質亜鉛合金取付ダボ奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)15
  • フエニックス・コンタクト ハウジング HEAVYCON EVO D15シリーズ フエニックス・コンタクト

    フエニックス・コンタクト ハウジング HEAVYCON EVO D15シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ハウジング●シリーズ:HEAVYCON EVO D15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー D15 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ローラー D15

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥299税込¥329
    1台
    3日以内出荷
    ミツトヨ品番141771
  • クレモンロック ピッコロノバ B/S D15mm ハーフェレ

    クレモンロック ピッコロノバ B/S D15mm

    ハーフェレ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み
    用途背の高い家具ヒンジ扉用材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)15
  • EXレースウェイカッター用EX固定刃 D15用(鉄・ステン兼用) Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター用EX固定刃 D15用(鉄・ステン兼用)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    手動式1発切断。
    用途D15用替刃対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
  • KUP-14D15-24 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    KUP-14D15-24

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
  • ワールドダクター(端末保護キャップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(端末保護キャップ)

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • KUEP-11D15-24 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    KUEP-11D15-24

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成2c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)DC150V接点最大許容電流(A)10動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC150V 10A
  • クレモンロック ピッコロノバセット B/S D15mm ハーフェレ

    クレモンロック ピッコロノバセット B/S D15mm

    ハーフェレ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。クレモンロック用アクセサリーが同梱されています。ロッドのみ別途ご注文下さい、ロッドΦ 6mm用、シリンダー錠は前から差し込み
    用途背の高い家具ヒンジ扉用セット内容ロックケース 1 個キャッチフック 1 ペアロックボルトネジ止めプレート付 2 個ロッドガイド 2 個材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)15
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • PPケース/D15,CD-15 Mitutoyo(ミツトヨ)

    PPケース/D15,CD-15

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥898税込¥988
    1個
    4日以内出荷
    適合機種ノギス
  • EXレースウェイカッター用EX可動刃 D15用(鉄・ステン兼用) Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター用EX可動刃 D15用(鉄・ステン兼用)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    手動式1発切断。
    用途D15用替刃。バネ、バネ受け付対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
  • エムケーダクト マサル工業

    エムケーダクト

    マサル工業(15件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
    用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
  • M8T=5D15SPカラー POSH Faith

    M8T=5D15SPカラー

    POSH Faith
    ¥429税込¥472
    1セット
    3日以内出荷
    2PCS
  • ベベルギヤ D15 BIGM(丸山製作所)

    ベベルギヤ D15

    BIGM(丸山製作所)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベベルギヤ D15図解NoSSA-α510 M-A 分配機部品_No.19、SSA-α510-110 分配器分解部品_No.19、SSA-α510DX M-A 分配機部品_No.19、SSA-α510DX 分配機部品_No.19、SSA-α510 分配機部品_No.19
  • オイルシール D15 30 7 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール D15 30 7

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格D15307部品名称オイルシール D15 30 7図解NoVSM-1010 薬剤タンク部品_No.41、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.58、GB1010ALN 動力伝達部品_No.37、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.31、GB1010ASR 動力伝達部品_No.37、VSM-1000 1992ネン ユアツハイカン部品_No.45、VSM-1000 1999ネン ユアツハイカン部品_No.37、GB1010BSR 動力伝達部品_No.37、VSA120-11 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.29
  • M8T=5D15SPカラー 黒 POSH Faith

    M8T=5D15SPカラー 黒

    POSH Faith
    ¥599税込¥659
    1セット
    4日以内出荷
    2PCS
  • DOHC HEAD KIT (オートデコンプレッション/D15・15) TAKEGAWA(武川)

    DOHC HEAD KIT (オートデコンプレッション/D15・15)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    5日以内出荷
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • オイルシール D15 30 7 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール D15 30 7

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格D15307部品名称オイルシール D15 30 7図解NoGB1001AD 薬剤タンク部品_No.11、BSA-400 フロントデフ分解部品_No.8、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.29、L4-520DW 薬液タンク部品_No.18、L4-530DW 薬液タンク部品_No.18、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.29、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.29、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.11、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.29、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.18、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.29、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスル分解部品_No.29、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.28、BSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.8、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.11、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスル分解部品_No.29、BSA-662 1062シリーズ フロントアクスル分解部品_No.29、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.28
  • コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(121件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • オイルシール D15 30 7 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール D15 30 7

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格D15307部品名称オイルシール D15 30 7図解NoBSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.9、BSA-650シリーズ フロントデフ、リアデフ組立部品_No.9、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.9、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.9、SSA-F501 撹拌部品_No.3、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ リヤデフ組立部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.34、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.29、SSA-α604MA オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.26、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.38、SSA-α603MA-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.26、SSA-F600I 薬剤タンク部品_No.27、SSA-α603-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.26、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.24、SSA-アルフア1005MAT 撹拌部品_No.38など
  • スイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ オンオフスイッチ D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のオンオフスイッチ(プッシュスイッチ)です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック長さ(mm)20取付埋め込み取付用下穴径(Φmm)12、プラグ:12直径×長さL(Φmm×mm)14×20保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク