カテゴリ
- メカニカル部品(4,327)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,824)
- パソコン/周辺機器(1,657)
- 制御機器(1,554)
- 切削工具(1,324)
- 空調・照明・電設資材(1,192)
- オフィス家具(1,188)
- 自動車純正部品(1,170)
- 機構部品(1,147)
- 農業機械(1,105)
- 建築金物(611)
- ねじ・ボルト・釘(595)
- 測定用品(533)
- 作業工具(496)
- 科学研究・開発用品(481)
- 配管・水廻り設備部材(475)
- バイク純正部品(385)
- 物流用品(368)
- バイク部品(308)
- 厨房用品(262)
- 店舗什器・備品(241)
- 電気材料(216)
- 卓上消耗品(203)
- FA担当者のオススメ新商品(176)
- 自動車補修部品(168)
- 事務用品(168)
- 家電(165)
- 研磨材(155)
- 学童・教育用品(143)
- 油圧機器・油圧ホース(128)
- 清掃用品(106)
- 船舶用品・漁業資材(105)
- トラック純正部品(98)
- 建材・エクステリア(95)
- 農業・園芸資材(95)
- 医療(84)
- 日用品(83)
- 防犯用品(74)
- 電動工具(73)
- 保管用品(72)
- ポンプ・送風機・電熱機器(71)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
- 塗料(68)
- カー用品(65)
- トラック用品・パーツ(56)
- 作業服(55)
- 介護用品(51)
- 縫製用品(47)
- 安全保護具(46)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
- 防災用品(44)
- 測量用品(土木/建設)(37)
- 安全標識(36)
- 住設機器(36)
- 安全用品(33)
- 自転車部品(32)
- 塗装・養生・内装用品(31)
- ヘルスケア(31)
- 梱包用品(30)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- 溶接用品(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 測定関連サービス(19)
- 農具(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- 自転車整備工具・アクセサリー(18)
- タイヤ・足回り(16)
- テープ(13)
- 整備工具・収納(13)
- バッテリー・電装(12)
- 鈑金・塗装(12)
- 空圧工具(11)
- 接着剤・補修材(10)
- マスク(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 理美容(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 洗車・清掃(7)
- 手袋(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 完成車(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(83)
- SMC(2,367)
- 三木プーリ(1,296)
- BIGM(丸山製作所)(829)
- MAZDA(マツダ)(708)
- Panasonic(パナソニック)(618)
- オカムラ(岡村製作所)(613)
- エスコ(402)
- KANA(片山チエン)(371)
- 大阪魂(371)
- NSK(日本精工)(362)
- ミツビシ(324)
- 新ダイワ(251)
- イトーキ(247)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(242)
- NTN(エヌティーエヌ)(234)
- ホンダ(223)
- CKD(214)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(206)
- 三菱電機(206)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d15」の検索結果

レースウェイカッター用固定刃 D15用(鉄専用)
Mokuba(小山刃物製作所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷手動式1発切断。用途D15用替刃対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
レースウェイカッター用可動刃 D15用(鉄専用)
Mokuba(小山刃物製作所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷手動式1発切断。用途D15用替刃。バネ、バネ受け付。対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。トラスコ品番851-4321材質プラスチック色黒取付下穴Φ12mmに埋め込み質量(g)34ケーブル長(m)2
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
クレモンロック ピッコロノバ B/S D15mm
ハーフェレ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み用途背の高い家具ヒンジ扉用材質亜鉛合金取付ダボ奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)15
フエニックス・コンタクト ハウジング HEAVYCON EVO D15シリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ハウジング●シリーズ:HEAVYCON EVO D15RoHS指令(10物質対応)対応
クレモンロック ピッコロノバ B/S D15mm
ハーフェレ¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷から8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み用途背の高い家具ヒンジ扉用材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)15
EXレースウェイカッター用EX固定刃 D15用(鉄・ステン兼用)
Mokuba(小山刃物製作所)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷手動式1発切断。用途D15用替刃対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
KUP-14D15-24
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
メガネディスプレー W15×D15×H36cm
アズワン¥3,820税込¥4,2021個当日出荷仕様組立式、※形状によっては掛けられないメガネがあります。あらかじめご了承ください。サイズW15×D15×H36cm フックアズワン品番61-7223-18素材透明アクリル3mm厚
KUEP-11D15-24
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成2c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)DC150V接点最大許容電流(A)10動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC150V 10A
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCB0324D15
XP POWER¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCB定格電力(W)3最高温度(℃)100出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケースパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
クレモンロック ピッコロノバセット B/S D15mm
ハーフェレ¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。クレモンロック用アクセサリーが同梱されています。ロッドのみ別途ご注文下さい、ロッドΦ 6mm用、シリンダー錠は前から差し込み用途背の高い家具ヒンジ扉用セット内容ロックケース 1 個キャッチフック 1 ペアロックボルトネジ止めプレート付 2 個ロッドガイド 2 個材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)15
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 13 → 70 V dc, 8W, RDD0824D15
XP POWER¥64,980税込¥71,4781セット(10個)7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.16定格電力(W)8出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±265入力電圧範囲(V)13→70dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCD0624D15
XP POWER¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCD定格電力(W)6出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±200入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃電圧調整範囲(V)出力:±14.85 dc, ±15.15dcパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 10W, JTF1024D15
XP POWER¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJTF定格電力(W)10出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±330入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTF10シリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJTF10シリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 業界標準のパッケ-ジに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモ-トオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。10 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケ-ジ 基板実装 標準リモ-トオン / オフパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 4W, JCD0424D15
XP POWER¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCD定格電力(W)4最高温度(℃)100出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±133入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃電圧調整範囲(V)出力:±14.85 dc, ±15.15dcパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
...