カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(574)
  • メカニカル部品(277)
  • 物流用品(114)
  • 制御機器(75)
  • 切削工具(55)
  • 農業機械(48)
  • 測定用品(34)
  • バイク部品(33)
  • 建築金物(29)
  • 機構部品(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 作業工具(18)
  • 自動車補修部品(14)
  • 家電(11)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d16s」の検索結果

1,418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1) omron(オムロン)e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1)omron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。 負荷短絡検知機能搭載。
保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min入力電流(mA)11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下)端子(I/O端子)e-CONコネクタねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1) omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1)omron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。 立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。 入力部に電源短絡保護機能を搭載。
保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)TRUSCO(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
万能はさみ ベッセイ万能はさみベッセイ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。 HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。
全長(mm)240材質クロムモリブデン鋼質量(kg)0.38寸法a(mm)240
ファインクランプ カクイチファインクランプカクイチ
299税込329特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷から13日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
吸込口用ダクト継ぎ手 オリエンタルモーター吸込口用ダクト継ぎ手オリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
当日出荷から36日以内出荷
種別ダクト継手
電着ダイヤモンドバー 〈ソロバン型〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 〈ソロバン型〉ヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸鉄工ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸鉄工ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
六角軸鉄工ドリル16サイズ+ケースのセット。六角シャンクで充電ドライバーに装着 鉄・アルミ・木材などの穴あけに最適。 シンニング加工しているため、食いつきがよい(ポンチング不要)。
用途鉄、アルミ、プラスチック、木材に。セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入材質ドリル:HSS鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)530シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35適合電動機ドライバードリル、インパクトドライバー(充電式は9.6V以上の機器を使用してください)
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換用部品です。
六角軸コバルトドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
六角軸コバルトドリル16サイズ+ケースのセット。 削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。 最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。インパクトドライバー対応。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材に。セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入材質ドリル:コバルトハイス鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)440シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35適合電動機インパクトドライバー(12V以上)
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形玉形弁大和バルブ
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ファインクランプ(SUS) 築地製作所ファインクランプ(SUS)築地製作所
249税込274
1個
4日以内出荷
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS304
超硬ロータリーバーD型 ボール RYOCO(菱高精機)超硬ロータリーバーD型 ボールRYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
スパイラル刃
用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称スパイラル刃
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁大和バルブ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形Y形ストレーナ大和バルブ
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続ねじ込み材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
普通紙FAX用インクリボン オーム電機普通紙FAX用インクリボンオーム電機(3件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
適合【パナソニック】KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DL【NTT】でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDwメーカー純正品番パナソニック:おたっくす/KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)/NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)適合機種メーカーパナソニック、NTTサイズA4タイプS-P4タイプ寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5
フレキ用片サドル 日本シーム工業フレキ用片サドル日本シーム工業
1,998税込2,198
1箱(50個)
翌々日出荷
フレキを固定するための片サドルですフレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい本体は鉄製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
ステンレスフレキ用片サドル 日本シーム工業ステンレスフレキ用片サドル日本シーム工業
1,698税込1,868
1袋(20個)
翌々日出荷
フレキを固定するためのステンレス製片サドルですフレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
ミラフレキCD呼び線入 未来工業ミラフレキCD呼び線入未来工業
7,998税込8,798
1巻(50m)
翌日出荷から翌々日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)オレンジJIS規格JIS C8411
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から22日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
垂直ブッシング 古河電工(古河電気工業)垂直ブッシング古河電工(古河電気工業)
1,298税込1,428
1パック(10個)
3日以内出荷
狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-16シリーズ MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-16シリーズMYPALLAS
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーション得たデザイン。サドルのハンドルで大人がサポートできるので自転車デビューにも最適!しっかりしたバスケット付。遊び道具などの荷物を入れて。ハンドルパッド付で、いざというときにケガを軽減。水撥ねや泥汚れから守る『ドロヨケ』を装備。
仕様JIS耐振動試験合格品、リム/アルミ、カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル ・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・ 前後ドロヨケ・カラード補助輪ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)約11ハンドルアップタイプハンドル(パッド付)材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16インチ適応身長(cm)100~適応体重(kg)30以下サドルの高さ(mm)(約)490~530寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)720~760×450×1140適合年齢(歳)~6(推奨)
スプリングピンプランジャD型 ナベヤスプリングピンプランジャD型ナベヤ
7,990税込8,789
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)KITO(キトー)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5D16SR SMCステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5D16SRSMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から11日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
垂直カップリング 古河電工(古河電気工業)垂直カップリング古河電工(古河電気工業)
1,298税込1,428
1パック(10個)
3日以内出荷
狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 釘は簡単に除去可能。 釘除去時にゴミが出ない。
規格JIS C 8412
キトーセレクト 単相100V KITO(キトー)キトーセレクト 単相100VKITO(キトー)
229,800税込252,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
電源単相100V(50/60Hz)
デッキプレート用両口エンド 古河電工(古河電気工業)デッキプレート用両口エンド古河電工(古河電気工業)
3,298税込3,628
1パック(10個)
3日以内出荷
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。 上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)97.5寸法W(mm)76.5寸法h(mm)5.4
シルバー曲尺同目同厚 黄龍 1尺6寸 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺同目同厚 黄龍 1尺6寸 快段目盛SK(新潟精機)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)515(260)×15×1.3材質ステンレス質量(g)88
DIN 変換アダプタ ノーブランドDIN 変換アダプタノーブランド
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途DIN金具の油圧ホースからの接続などに材質
M16-2.0x16mm  リコイルインサートネジ(並目/5コ) エスコM16-2.0x16mm リコイルインサートネジ(並目/5コ)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-16S
キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン)KITO(キトー)(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。
種別上下2速選択形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5D16SV) SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5D16SV)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CJ5D16SR SMCステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CJ5D16SRSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(R) NBR
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5D16SR) SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5D16SR)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
セレクト35直ジョイント BAUHAUS(マツ六)セレクト35直ジョイントBAUHAUS(マツ六)
679税込747
1個
8日以内出荷
手すり棒を直線で継げることができます
用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金寸法(mm)高さ33×厚さ35.2全長(mm)35.2シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35
金曲尺 1尺6寸 両同目 金鷲金曲尺 1尺6寸 両同目金鷲
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(同メーカー比10倍)、墨をも弾く鎧護コート仕様です。読み間違いを防ぐ、メーカー独自の快段目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。尺目盛相当です。
用途長さ測定やケガキ作業、直角確認用の曲尺。仕様角部:同厚材質ステンレス寸法(mm)長手515(妻手260)×幅15×長さ1.3長さ許容差(mm)16/33で±0.2
...