カテゴリ

  • 空調・電設資材(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)

「d1a ダクター」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)ネグロス電工(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクターチャンネル(穴あきタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴あきタイプ)ネグロス電工(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(m)2.5
ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用)ネグロス電工(8件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
長穴付き短尺ダクターチャンネル ネグロス電工長穴付き短尺ダクターチャンネルネグロス電工
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ダクターチャンネル(穴あきタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴あきタイプ)ネグロス電工(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)質量(kg)5.28(kg/2.5m)長さ(m)2.5
ワールドダクター(吊りサポート用) ネグロス電工ワールドダクター(吊りサポート用)ネグロス電工(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から16日以内出荷
ワールドダクター(チャンネル用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル用)ネグロス電工(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合D15タイプ、D20タイプ
ダクトハンガー 南電機ダクトハンガー南電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
パイプハンガー 南電機パイプハンガー南電機(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC表面処理(キャップ)ニッケルメッキ材質(マグネット)ネオジム表面処理(マグネット)ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目材質CRスポンジ (黒)厚さt(mm)ゴム:0.5
ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様ネグロス電工(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
ワールドダクター ネグロス電工ワールドダクターネグロス電工
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
角パイプ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工角パイプ用吊りボルト支持金具ネグロス電工(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工
3,500税込3,850
1本
当日出荷から17日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
長穴付きみぞ形鋼 ネグロス電工長穴付きみぞ形鋼ネグロス電工(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)ネグロス電工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工吊り金具(角パイプ用)ネグロス電工
499税込549
1個
当日出荷
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合角パイプ:100×100ダクター:D1A寸法L(mm)155表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法W(mm)112
配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクターネグロス電工
799税込879
1本
当日出荷から16日以内出荷
切断、穴あけの手間が省けます。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
JIS-304 HOTチャンネル NOMIZUJIS-304 HOTチャンネルNOMIZU
4,998税込5,498
1本
当日出荷
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込乳白パネルPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)3.3電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)367×367グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350埋込高(mm)125
吊り金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(みぞ形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個
4日以内出荷
みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工
289税込318
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
499税込549
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合ダクター/D1A材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・ナット)
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工みぞ形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
429税込472
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合ダクター/D1A材質電気亜鉛めっきクロメート処理