カテゴリ

  • 空調・電設資材(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「d1bc ネグロス」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ)ネグロス電工(9件のレビュー)
268税込295
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質軟質塩化ビニル
ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ))ネグロス電工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(20個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ワールドダクター(ダクタークリップ用保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ用保護キャップ)ネグロス電工(2件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
取り付けの際は、ねじ側からはめ込んでください。
適合ダクターlクリップ材質軟質塩化ビニル
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)ネグロス電工(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用)ネグロス電工(8件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ)ネグロス電工(7件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)ほか
当日出荷
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
ダクター中ナット ネグロス電工ダクター中ナットネグロス電工
999税込1,099
1箱(20個)
当日出荷
呼びM6
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
359税込395
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
長穴付き短尺ダクターチャンネル ネグロス電工長穴付き短尺ダクターチャンネルネグロス電工
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ワールドダクター(みぞ形鋼用端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(みぞ形鋼用端末保護キャップ)ネグロス電工
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷
材質軟質塩化ビニル
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
全ねじボルト(ステンレス製) エスコ全ねじボルト(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1本
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ
パイラック(パイラッククリップ用保護キャップ) ネグロス電工パイラック(パイラッククリップ用保護キャップ)ネグロス電工(2件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
MTS - プレシジョンシリンダ(MTS20) SMCMTS - プレシジョンシリンダ(MTS20)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク130MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-16-ND-130シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク130MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-16-ND-130シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。