カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • 農業機械(31)
  • 制御機器(27)
  • 建築金物(23)
  • 測定用品(18)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 機構部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業工具(6)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1s15」の検索結果

関連キーワード
303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工

    ワールドダクター(天井・壁面用)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホースブラケットダブル HBDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケットダブル HBDシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    32,980税込36,278
    1個
    23日以内出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    82税込90
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1D-15 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1D-15

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • シリアルケーブル 1m CABLE-D15SUB/S/Sシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 1m CABLE-D15SUB/S/Sシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15 ポジションで長さ 1 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 両側に D-SUB ピンストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB15●CN2:DB15●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D15SUB/S/S●コード番号:209-8162アズワン品番65-7448-63
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • シリアルケーブル 1m 25/S CABLE-D-15SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 1m 25/S CABLE-D-15SUB/F/OE/0シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15 ポジション、長さ 1 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
    仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-15SUB/F/OE/0●コード番号:209-8186アズワン品番65-7452-05
  • キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon

    キヤノン純正 インターフェイスケーブル

    Canon(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
  • Murata 積層チップインダクタ, 1 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN1N0S02D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ, 1 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN1N0S02D

    MURATA(村田製作所)
    689税込758
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 1 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQG15HN●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :15 D1 mm :22.0 L1 mm :10 L mm d mm :14.3 3AEX-15Lシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :15 D1 mm :22.0 L1 mm :10 L mm d mm :14.3 3AEX-15Lシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • メディアプレーヤー サンワダイレクト

    メディアプレーヤー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。 最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。 H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。 HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。 VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。 USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。 レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
    仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, Tセット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードコネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1フレームレート30fps以下対応音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
  • スーパーロン ダーク 山田実業

    スーパーロン ダーク

    山田実業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(1000m)
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーがダークのスプール巻きテグスです。
    用途釣り糸 園芸 アクセサリーダーク
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。 入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。 幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
    表示桁数6取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能奥行(mm)45最高計数速度5kcps
  • リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)

    協育歯車(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    モジュール1種別平歯車材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用) ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
    適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
  • ソケットセット(6角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(6角、ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    穴角6角トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
  • 高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ StarTech.com

    高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200) コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力 NTSCとPALディスプレイ対応 画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
    用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション。コンピュータ画面の映像をTVに表示。会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適。コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示長さ(mm)100ブラック高さ(mm)19質量(g)102消費電力(W)13コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス出力電流(A)2.6製品幅(mm)64入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~70コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA)変換タイプメス - メス
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    28,725税込31,598
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • 防水型放射温度計 ケニス

    防水型放射温度計

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。
    仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2)寸法(mm)44×42×160質量(g)約200電源006P(9V)電池×1(付属)保護等級IP67機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト応答時間0.7秒(90%応答)防塵防水性能あり特性防水/防塵/耐衝撃性測定視野径(Φmm)66.7(1000mm)距離対測定範囲比(D対S)約15:1
  • TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    TV同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    53,980税込59,378
    1個
    欠品中
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護コネクタF型インピーダンス(Ω)75許容電力(W)50(最大)電圧防護レベル(V)650以下耐インパルス電流(kA)15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)定格電流(mA)2000最大連続使用電圧(V)DC80
  • デジタル放射温度計 横河計測

    デジタル放射温度計

    横河計測
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    現場を選ばないスタンダードタイプの放射温度計です。 水洗いしても壊れない防水防塵構造(IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用
    用途冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定保護等級IP67照準非同軸/レ-ザマーカ(クラス2):PSc認証取得防塵防水性能あり応答速度0.7秒(90%)距離対測定範囲比(D対S)15対1
  • 平歯車 S1D 協育歯車

    平歯車 S1D

    協育歯車
    699税込769
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール1材質ポリアセタール白色(機械加工用)
  • Z Series(ZX1) SMC

    Z Series(ZX1)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能