カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)

「d1t60」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621ELPA(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。
質量(g)837
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。外箱付きです。
質量(g)962
オールラウンダー差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)オールラウンダー差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。
質量(g)837
スパイラルエルボ エスコスパイラルエルボエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
オールラウンダー差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)オールラウンダー差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。外箱付きです。
質量(g)962
45°スパイラルエルボ エスコ45°スパイラルエルボエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
ロングアイ(ステンレス製) エスコロングアイ(ステンレス製)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:10、A:30、B1:120、B2:100、H:31、h:17、W:60、d:6.2、T:4●口幅:60mm●穴径:6.2mm●使用荷重:100kgアズワン品番65-2163-80
スパイラルT管 エスコスパイラルT管エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ EA602ASシリーズエスコ
30,300税込33,330
1本
翌日出荷
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。