カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 制御機器(1)

「d2-077077」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再生樹脂パレット 軽量タイプ モノタロウ

    再生樹脂パレット 軽量タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
    用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。質量(kg)9.9タイプ普通ソリッドパレット耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • プラスチックパレット サンコー(三甲)

    プラスチックパレット

    サンコー(三甲)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。オリコンを載せたまま陳列することできます。リサイクル原料を使用して製造したパレットです。
    仕様片面四方差しトラスコ品番379-1435適合機種ハンドリフト材質リサイクルPP質量(kg)5.9再生ブラック高さ(mm)144奥行(mm)600間口(mm)800外寸(mm)800×600×144静荷重(kg)(最大)2000適合機器ハンドリフト中央桁幅(mm)100差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×110差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)225×90最大動荷重(kg)500
  • NXシリーズ アナログI/Oユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ アナログI/Oユニット

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    仕様接地方法:D種接地(第3種接地)、オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリⅡ: IEC 61010-2-201に該当、EMCイミュニティレベル:ゾーンB適合規格cULus: Listed(UL508)、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN 61131-2 、C-TickまたはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR構造盤内内蔵型保存温度(℃)-25~+70(ただし、結露・氷結なきこと)使用周囲温度(℃)0~55耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下: IEC 61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回雰囲気使用周囲:腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠、5~8.4Hz、振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露・氷結なきこと)