カテゴリ
- 保管用品(5)
- 自転車部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「d2-909」の検索結果

リスパレット JL-D2・0909
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか翌々日出荷片面2方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)11
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)
サンコー(三甲)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷上面・下面が別形状のパレットです。裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが差し込みやすい形状です。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。仕様種別:SK-D2-909-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番452-9316幅(mm)260質量(kg)12.8高さ(mm)150間口(mm)900外寸(mm)900×900×150中央桁幅(mm)180差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)900
アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm
ピカコーポレイション¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はD2タイプ(片面二方差し・最大使用質量1000kg)です。 リサイクル可能です。用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬トラスコ品番542-6227種別片面二方差し質量(kg)12.6
ディスクブレーキパッド(Trail)
Vesrah(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581ペア4日以内出荷から8日以内出荷晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
ディスクブレーキパッド(XC)
Vesrah¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷から8日以内出荷晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
ディスクブレーキパッド
Vesrah¥3,598税込¥3,9581セット(2個)4日以内出荷から8日以内出荷初期制動が良く、安心感の得られるブレーキング 晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド 【Trail】Vesrahブレーキパッドのエントリーグレード。誰でも簡単に自信を持ってライディングを楽しむことができるよう、効果的かつ強力な初期制動力と耐久性に優れた摩擦材により、初期のストッピングパワーが実感できる。街乗りから山乗りまであらゆる状況に適合し、あらゆるジャンルのスポーツ系バイクから、電動アシスト自転車にも最適。 【CrossCountry(XC)】ブレーキレバーを握った分だけリニアに反応する特性を持ち、最適な速度コントロールによりクイックかつスムーズなハンドリングを可能とする。 【DownHill(DH)】ノイズが少なく、扱いやすさにも定評があり、ダウンヒルに限らず様々なカテゴリーの競技用としても威力を発揮。ローターが高温時でも強力な制動力による高次元の安定性により勝利へ導く。Jシリーズ、全日本タイトルを奪取したダウンヒルチャンピオンパッド。
D2RV
omron(オムロン)¥1,498税込¥1,6481個92日以内出荷スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。その他【値】DC10W(最大)質量(g)7保護構造IEC IP40耐電圧【充電金属部とアース間】AC500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】DC200V 1min、【各端子と非充電金属部間】AC500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-10~+60℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~150機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s電気的耐久性300万回以上(30回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)~200衝撃(耐久)(m/s2)~500使用湿度範囲(%RH)~80(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】200、【機械的】200振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm