カテゴリ

  • 学童・教育用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

「d20-1116」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー光源装置 ナリカレーザー光源装置ナリカ
11,000税込12,100
1個
当日出荷
小型・軽量・低価格なレーザー光源装置です。装置の背面には磁石が付いていますので、机上だけでなく黒板やホワイトボードに貼り付けて実験ができます。 レーザー光源は線状に照射されるため、光の道すじがわかりやすくなっており、レンズや鏡を置いて光の反射・屈折の実験を行うのに最適です。 D20-1116-01は、生徒が机上で個々に実験できるよう、レンズやボードなどがセットになっています。
種別SS-L寸法(mm)レーザー部:約70×15×16サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm電源ACアダプタ、レーザーはスイッチを押している間のみ照射波長(nm)645~660ケーブル長(mm)約350出力(mW)1未満
レーザー光源装置 ナリカレーザー光源装置ナリカ
6,500税込7,150
1個
4日以内出荷
D20-1116レーザー光源装置SS-Lシリーズの補充部品です。
レーザー光源装置 ナリカレーザー光源装置ナリカ
21,000税込23,100
1個
8日以内出荷
レーザー光源を3個搭載。光の反射・屈折の実験を立体的に観察できる。 レーザー光源の位置が自由に動かせるので、あらゆる角度から実験できる。 裏面磁石付き。黒板やホワイトボードに貼って実験すれば演示効果アップ。 小型・軽量・低価格で好評を頂いているSS-Lシリーズにレーザー光源3個搭載タイプが新登場! 1度に3本のスリットラインの光線を得ることができるので、光の反射・屈折の実験などで1度にいろいろなパターンを確認できます。
その他裏面磁石付き種別SS-3L寸法(mm)約70×15×16(レーザー部)、約350(ケーブル長)サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm電源ACアダプタ(付属)、レーザーはスイッチを押している間のみ照射波長(nm)645~660出力(mW)1未満レーザー3個搭載
ノズル結露対策カバー EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル結露対策カバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。