カテゴリ
- 電気材料(3)
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱電機(2)
- マリンテック(2)
- KITO(キトー)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ユニオンツール(1)
- MKカシヤマ(1)
- MATRIX(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「d2021-02」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ベースダウンライト
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。光の広がりを抑える反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。タイプトリムレス使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 トリムレスタイプ MILCO.Connect対応
三菱電機¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷から92日以内出荷新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化用途屋内用仕様トリムレス、MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト トリムレス取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
MX 2Dチューブ 1mL キャップ
MATRIX¥75,139~税込¥82,653~1ケース(5ラック×96本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷サンプリングロスの少ないV底、Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、チューブ側面に書き込みエリア付き、側面のバーコードとバーコード下の目視可能文字、底面の2Dコードは同一の英数字、※チューブ側面のバーコードと目視可能文字の印字品質が、2021年4月以降順次改良されています。、スクリューキャップ、セプタムシール
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き
マリンテック¥32,980税込¥36,2781式6日以内出荷太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。OEMによるコスト削減製品。フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。12Vバッテリー充電用。パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)。船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。2021年モデル。お勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130Fまで。【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。付属品ソーラーパネル・チャージコントローラー(MXH-20-2)・接続用ケーブル・ソーラーパネル固定用ビス・取扱説明書質量(kg)1.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)30電圧(V)12パネルサイズ(mm)560×350×4開放電圧(V)23.4最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大1.52
マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き
マリンテック¥67,980税込¥74,7781式6日以内出荷太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。OEMによるコスト削減製品。フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。12Vバッテリー充電用。パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)。船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。2021年モデル。お勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155G・195G・210Hまで。【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。質量(kg)3.3タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル出力(W)100電圧(V)12パネルサイズ(mm)865×665×4開放電圧(V)23.4最大動作電圧(V)19.8動作電流(A)最大5.05
ナベコネジ(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M4X10(SM)図解NoMSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 ナベコネジ(+)WSW_No.23、MSC1-104-1 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.23、KBM-500D-1(改訂版) 操作ボックス (KBM-500D-1)部品_No.10、MS027ASC パネル、カバー部品_No.19、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 ナベコネジ(+)WSW_No.23、KBM-500D-1 操作ボックス部品_No.10、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ナベコネジ(+)WSW_No.23、KBM-500D 操作ボックス部品_No.11、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.23、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 ナベコネジ(+)WSW_No.23、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.25、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ナベコネジ(+)WSW_No.23
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格PF1/4メツキナシ図解NoMSB2200RLI 本体部品_No.13、BSA-536シリーズ -A オプション 畝間散布装置3連部品_No.40、SSA-V1002CT-DX 薬液配管 ※2021年2月~部品_No.53、MS035D 動力噴霧機部品_No.16、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.17、MS045D 動力噴霧機部品_No.11、SD048-20 ポンプ部品 6カクナット_No.23、MS035 動力噴霧機部品_No.16、MS045KD 動力噴霧機部品_No.11、MK035T-1 ポンプ部品_No.15、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.49、MK035 動力噴霧機部品_No.16、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.49、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 6カクナット_No.51、MK045 動力噴霧機部品_No.11、MK048-20 ポンプ部品_No.23、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-2部品_No.11、JAS048R-20 ポンプ部品_No.22など