カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 照明(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「d2262」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブコネクター サンホープチューブコネクターサンホープ(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
腰楽 Gelクッション ホーミングX腰楽 GelクッションホーミングX
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
・低反発ウレタン&ディンプルゲルで体重を分散、脊椎(背骨)を極厚クッションサポート。長時間の運転に。デスクワークに。・独自の流線形状により正しい姿勢をキープ。・カバーは肌触りのいい人工スウェード生地を採用。・ズレ防止のゴムバンド固定。・サイドに便利なポケット付き。
用途腰用クッション材質(カバー)人工スウェード生地材質(クッション)ウレタンフォーム+ディンプルゲル商品タイプ腰用寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)360×310×130
(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7409材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:20.4寸法A(mm)22.6適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)20.4キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)20.6寸法A22.6RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から50日以内出荷
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)90ノッチ数2
クイックコネクター サンホープクイックコネクターサンホープ(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプ配管の時に使用。チューブコネクターD2262と併用し、チューブの着脱可能。
仕様D2262との接続×ポリパイ材質ポリアセタール
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ8 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ8ミニター
1,998税込2,198
1本
10日以内出荷
外径(Φmm)8ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0462質量(g)19対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED)IDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30光源LED
ポイントドリルチップ ワルターポイントドリルチップワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
用途D4140チップ交換式ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ式サンライザーセット用取出 サンホープポリ式サンライザーセット用取出サンホープ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
バーブチューブコネクター(D2262-7)・チューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が組み立てられている商品。
仕様ポリ式セット(D100ライザー無)チューブ長さ(m)1(D950付)
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
穴あけパンチ サンホープ穴あけパンチサンホープ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
用途ポリパイプの穴あけ用に。
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
40,980税込45,078特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
48,980税込53,878
1個
19日以内出荷
色温度5000K~2800Kの間で調節可 スリムサイズ 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
37,980税込41,778
1個
19日以内出荷
MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバードーム型カバー電源要(別置・別売品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内