カテゴリ

  • メカニカル部品(695)
  • 作業工具(344)
  • 機構部品(341)
  • 切削工具(330)
  • パソコン/周辺機器(264)
  • ねじ・ボルト・釘(223)
  • 配管・水廻り設備部材(198)
  • 物流用品(165)
  • 制御機器(140)
  • 測定用品(131)
  • 建築金物(105)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 事務用品(95)
  • 空調・照明・電設資材(83)
  • 家電(65)
  • 厨房用品(61)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 研磨材(41)
  • 電気材料(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • カー用品(33)
  • 自動車補修部品(30)
  • 農業・園芸資材(30)
  • バイク部品(29)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 清掃用品(25)
  • 卓上消耗品(23)
  • 日用品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 防犯用品(23)
  • 安全用品(22)
  • オフィス家具(20)
  • 梱包用品(19)
  • 安全保護具(19)
  • 保管用品(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • 作業服(16)
  • 電動工具(16)
  • 溶接用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • テープ(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 医療(10)
  • 縫製用品(9)
  • 防災用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • ヘルスケア(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 農具(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み

「d25」の検索結果

4,108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D25ランナー 岡田装飾金物

    D25ランナー

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    D25レール用丸カン付ランナーです
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D25寸法(mm)カン下:19材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25ジョイント 岡田装飾金物

    D25ジョイント

    岡田装飾金物
    359税込395
    1個
    当日出荷
    レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合D25材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25キャップストップ 岡田装飾金物

    D25キャップストップ

    岡田装飾金物
    239税込263
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25伸縮吊棒 岡田装飾金物

    D25伸縮吊棒

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
    用途天井面からレールを吊り下げる際に適合D25材質/仕上スチール/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • D25・Sブラケット 岡田装飾金物

    D25・Sブラケット

    岡田装飾金物
    239税込263
    1個
    当日出荷
    適合D25材質/仕上スチール/シルバー質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25クリッパーランナー 岡田装飾金物

    D25クリッパーランナー

    岡田装飾金物
    379税込417
    1個
    当日出荷
    クリップにシートを挟んで吊ることができます。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様爪付適合D25材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25天井Sブラケット 岡田装飾金物

    D25天井Sブラケット

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    適合D25材質/仕上スチール/シルバー質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25中間ストップ 岡田装飾金物

    D25中間ストップ

    岡田装飾金物
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25壁付ソケット 岡田装飾金物

    D25壁付ソケット

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM Series(CM2D25) SMC

    CM Series(CM2D25)

    SMC
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • D25マグネットランナー(両開) 岡田装飾金物

    D25マグネットランナー(両開)

    岡田装飾金物
    609税込670
    1組(2個)
    当日出荷
    両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
    用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D25材質/仕上樹脂質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25片マグネットランナー(片開) 岡田装飾金物

    D25片マグネットランナー(片開)

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
    用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D25材質/仕上樹脂質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25クリッパー付キャップストップ 岡田装飾金物

    D25クリッパー付キャップストップ

    岡田装飾金物
    519税込571
    1個
    当日出荷
    クリップにシートを挟んで吊ることができます。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D25材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25クリッパー付中間ストップ 岡田装飾金物

    D25クリッパー付中間ストップ

    岡田装飾金物
    529税込582
    1個
    当日出荷
    クリップにシートを挟んで吊ることができます。
    用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合D25材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • リムロック B/S D25mm ショートバータイプ ハーフェレ

    リムロック B/S D25mm ショートバータイプ

    ハーフェレ
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
    用途家具ヒンジ扉、引出し用バックセット(mm)25取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
  • エンドキャップD19~D25用(100個) ユニット

    エンドキャップD19~D25用(100個)

    ユニット
    5,998税込6,598
    1組(100個)
    当日出荷
    鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
    用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能)トラスコ品番184-1887材質ポリプロピレン質量(kg)1.58適合パイプ径(Φmm)48.6内径(mm)32
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(197件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    用途ヘッドライト用定格電圧(V)12定格電力(W)25/25クリア口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ一般用両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
    用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • センタードリル 60° モノタロウ

    センタードリル 60°

    モノタロウ(30件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
    用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
  • 鉄工用ドリルセット E-Value

    鉄工用ドリルセット

    E-Value(44件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(25本)
    当日出荷
    刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
    用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤軸の形状丸軸
  • コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(120件のレビュー)
    549税込604
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    3,398税込3,738特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)

    TRUSCO(38件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
  • ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーSD

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • 木柄ドライバ マイナス貫通タイプ KTC

    木柄ドライバ マイナス貫通タイプ

    KTC(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • 脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) 常盤産業

    脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)

    常盤産業(41件のレビュー)
    319税込351
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    取り外しの出来る油受け付き
    用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • 六角軸テーパー下穴錐 モノタロウ

    六角軸テーパー下穴錐

    モノタロウ(28件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
    用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
  • マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCO

    マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    629税込692
    1パック(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    3,880税込4,268
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ

    KTC(21件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
...
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
"d25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷