カテゴリ

  • バッテリー・電装(5)
    • 国産乗用車用バッテリー(5)
絞り込み
長側面長さ(cm)
  • 26(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • ACDelco(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
端子位置
  • L(5)
短側面サイズ
  • D(3)
性能ランク
  • 90
  • 20(1)
  • 80(1)
  • 85(5)
  • 95(2)
  • 110(1)
  • 121(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 55(3)
  • 56(1)
  • 60(1)
55・56・60
定格電圧(V)
  • 12(5)
12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d26l」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ

    バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応

    モノタロウ(801件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
    用途自動車の交換用バッテリーとしてタイプセミシールドタイプ定格電圧(V)12販売区分業務用
  • 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)

    充電制御車用バッテリー circla(サークラ)

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
    密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202
  • 充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco

    充電制御車用バッテリー AMSシリーズ

    ACDelco(9件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
    用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間36ヶ月又は6万km
  • Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
関連キーワード
85d26r特集