カテゴリ
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「d2a-1120」の検索結果

短鎖環 (ショートリンクチェーン)
コンドーテック¥49,980税込¥54,9781本6日以内出荷から11日以内出荷船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。JIS規格JIS F 2106-1995
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1300個入
SAMTEC¥569,800税込¥626,7801セット(1300個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1300個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1120アズワン品番65-7568-12
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-1120Z)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個30日以内出荷ストローク(mm)1120クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc